DOUILLE SONDE LAMBDA 22
Douilles pour sonde lambda 22 mm : déposez et posez les sondes d'échappement sans les abîmer
Les douilles pour sonde lambda de 22 mm sont des outils spécifiques destinés à la dépose et à la pose des sondes à oxygène montées sur les lignes d'échappement. Leur surplat de 22 mm correspond à celui de nombreuses sondes, et leur entraînement 1/2 pouce se monte sur un cliquet ou une clé dynamométrique. Une fente latérale permet de laisser passer le câble de la sonde, lorsque celui-ci n'est pas démontable. La gamme comprend des douilles courtes, longues et une clé à douze pans à tête mobile. Les mécaniciens automobiles, les techniciens poids lourds et les ateliers de diagnostic les emploient pour intervenir sur les véhicules sans endommager la sonde ni son faisceau.
La petite anecdote sur ce type de produits
La sonde lambda tire son nom de la lettre grecque λ, qui désigne en motorisation le rapport air-carburant : lorsque le mélange est parfaitement dosé, lambda vaut 1. Placée dans l'échappement, la sonde mesure la teneur en oxygène des gaz brûlés et transmet l'information au calculateur, qui ajuste en continu l'injection pour limiter les émissions polluantes et optimiser la combustion. Elle est soumise à des températures très élevées et se grippe souvent dans son logement, ce qui complique sa dépose. Comme le câble est fixé à la sonde sur de nombreux modèles, une douille classique ne peut pas être utilisée : elle écraserait le faisceau ou obligerait à le couper. La douille fendue a été conçue pour résoudre ce problème, en laissant passer le câble pendant que la douille enserre le surplat de la sonde.
Les points forts de ce type de produits
- Fente latérale qui laisse passer le câble de la sonde et évite de l'endommager lors du démontage
- Acier spécial trempé, pour supporter les couples élevés nécessaires au desserrage de sondes grippées
- Gain de temps et d'argent en atelier, grâce à une intervention rapide sans démontage du faisceau
- Compatibilité avec la plupart des sondes lambda grâce au surplat de 22 mm
- Versions courtes et longues pour s'adapter aux sondes situées en amont ou en aval du catalyseur
- Clé à douze pans à tête mobile pour les espaces confinés
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Surplat : 22 mm sur l'ensemble des références, avec une version de 24 mm disponible dans la gamme
- Entraînement : carré 1/2 pouce, ou six pans de 30 mm sur la clé à douille
- Longueur : 50 mm pour les versions courtes, 70 mm pour la douille courte et 110 mm pour la douille longue
- Diamètre extérieur : environ 33 mm pour les douilles fendues, 35 mm pour la douille 1/2 pouce
- Longueur de clé : 270 mm pour la clé 12 pans, avec tête de clé de 36 mm de large
- Matière : acier spécial trempé ou acier au chrome-vanadium, avec une surface phosphatée selon le modèle
- Empreinte : douze pans pour la clé et six pans pour les douilles classiques, avec fente pour le passage du câble
- Compatibilité : sondes longues ou courtes, chauffées ou non, avec câbles non amovibles
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Mécanique automobile : remplacement des sondes lambda sur les véhicules Ford, Opel, Nissan, VW et Mercedes
- Poids lourds et utilitaires : entretien des lignes d'échappement et des systèmes antipollution
- Diagnostic moteur et contrôle des émissions, lorsque la sonde doit être déposée pour vérification
- Carrosserie et mécanique rapide en centre auto
- Ateliers de maintenance de flottes professionnelles
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Vérifier le surplat de la sonde avant de choisir la douille, en s'appuyant sur la cote de 22 mm ou de 24 mm
- Choisir la douille courte pour les sondes accessibles, et la douille longue pour celles situées en retrait
- Passer le câble dans la fente avant d'engager la douille sur le surplat de la sonde
- Appliquer un produit dégrippant sur le filetage pour faciliter le desserrage d'une sonde bloquée
- Chauffer légèrement le moteur avant l'intervention pour détendre la sonde, sans se brûler
- Utiliser la clé 12 pans à tête mobile dans les endroits où l'angle de travail est limité
- Respecter le couple de serrage préconisé par le constructeur au remontage, car un serrage excessif peut endommager la sonde
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type d'outil | Surplat | Longueur | Entraînement / empreinte | Usage principal |
|---|---|---|---|---|
| Douille lambda 1/2 longue | 22 mm | 110 mm | 1/2 pouce, avec fente | Sondes longues avec câbles non amovibles |
| Douille lambda 1/2 courte | 22 mm | 70 mm | 1/2 pouce, avec fente | Sondes courtes avec câbles non amovibles |
| Clé 12 pans pour sondes lambda | 22 mm | 270 mm | Douze pans, tête mobile | Espaces confinés, accès difficile |
| Douille 1/2 pouce pour sonde lambda | 22 mm ou 24 mm | 50 mm | 1/2 pouce ou six pans de 30 mm | Véhicules Ford, BMW, Opel, VW, Audi, Seat, Skoda |