POSTE À SOUDER
Postes à souder : assemblez l'acier, l'inox et l'aluminium en MMA, MIG/MAG et TIG
Les postes à souder sont des machines qui produisent un arc électrique pour assembler des pièces métalliques par fusion. Ils se répartissent en trois grands procédés : le MMA (électrode enrobée), le MIG/MAG (fil plein sous gaz) et le TIG (électrode de tungstène sous gaz inerte). Chaque procédé répond à des besoins différents en matière de vitesse, de qualité de cordon et de matériaux soudés. Les serruriers, métalliers, chaudronniers, mécaniciens et équipes de maintenance les utilisent pour fabriquer, réparer et assembler des structures, des châssis, des tuyauteries ou des pièces industrielles, en atelier comme sur chantier.
La petite anecdote sur ce type de produits
L'arc électrique, à la base du soudage, a été observé dès le début du XIXe siècle. Mais le soudage à l'arc ne s'est développé dans l'industrie qu'à la fin de ce siècle, puis avec l'invention de l'électrode enrobée, qui protège le bain de fusion des gaz de l'air. Le procédé TIG est plus récent : mis au point dans les années 1940 pour l'aéronautique, il utilise un gaz inerte pour souder l'aluminium et le magnésium, que les procédés classiques traitaient mal. Les postes actuels, de plus en plus compacts, reposent sur la technologie inverter, qui allège fortement les machines et permet d'affiner le réglage du courant. Un poste de 120 A peut ainsi peser moins de 5 kg.
Les points forts de ce type de produits
- Gammes complètes pour les trois procédés, du poste MMA compact au MIG/MAG triphasé 270 A
- Postes légers et transportables, adaptés au travail sur chantier comme en atelier
- Plages de courant larges (de 10 à 270 A) pour souder des tôles fines comme des épaisseurs plus importantes
- Postes TIG dédiés à l'inox, au cuivre ou à l'aluminium pour des cordons soignés
- Version multifonction MIG/MAG, MMA et TIG pour couvrir plusieurs besoins avec une seule machine
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Courant de soudage : de 10 à 160 A pour les postes compacts, jusqu'à 270 A en MIG/MAG
- Alimentation : 230 V monophasé pour les postes mobiles, 400 V triphasé pour les postes MIG/MAG 270
- Électrodes enrobées : de 1,0 à 5,0 mm selon le poste (par exemple Ø 2,5 / 3,2 ou Ø 3,2 / 4)
- Fils pleins MIG/MAG : diamètres de 0,6 à 1,2 mm
- Épaisseurs soudables : de 0,8 mm jusqu'à 10 mm pour l'acier selon le poste
- Facteur de marche : de 15 % à 40 °C sur un poste MIG/MAG portable à 100 % sur les postes MMA et TIG
- Poids : de 4,9 kg pour un poste MMA 120 à 43 kg pour un poste MIG/MAG 270
- Indice de protection : IP 23 sur la plupart des modèles
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Serrurerie, métallerie et fabrication de structures métalliques
- Carrosserie industrielle et réparation de châssis
- Tuyauterie et chaudronnerie en inox ou en aluminium
- Maintenance d'équipements agricoles, industriels et de chantier
- Réparation sur site avec les postes légers et transportables
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir le procédé selon le matériau : MMA pour la polyvalence, MIG/MAG pour la productivité, TIG pour la précision et l'inox
- Vérifier que l'alimentation électrique et le fusible correspondent au poste
- Adapter le diamètre de l'électrode ou du fil à l'épaisseur de la pièce
- Respecter le facteur de marche pour éviter la surchauffe de la machine
- Porter les équipements de protection adaptés : masque, gants, vêtements ignifugés
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de poste | Procédé | Courant de soudage | Matériaux et épaisseurs | Poids | Domaine d'application |
|---|---|---|---|---|---|
| Poste MMA 120 | MMA, électrode Ø 2,5 / 3,2 mm | 20 à 120 A | Acier de 0,8 à 6 mm | 4,9 kg | Réparations légères, travail sur chantier |
| Poste MMA 160 | MMA, électrode Ø 3,2 / 4 mm | 20 à 160 A | Acier de 0,8 à 6 mm, acier / inox de 0,8 à 8 mm | 7,8 kg | Serrurerie et maintenance |
| Poste MIG/MAG 160 | MIG/MAG, MMA et TIG, semi-automatique | 20 à 160 A | Acier / inox de 0,8 à 8 mm | 13 kg | Atelier et chantier, usage polyvalent |
| Poste MIG/MAG 270 | MIG/MAG triphasé 400 V | 15 à 270 A | Acier jusqu'à 10 mm | 43 kg | Production et soudage de fortes épaisseurs |
| Poste TIG DC 160 | TIG courant continu | 10 à 160 A | Acier / inox de 1 à 4 mm, cuivre | 9,2 kg | Soudure soignée sur inox, cuivre et acier |
| Poste TIG AC/DC 200 | TIG courant alternatif et continu | Jusqu'à 200 A | Aluminium de 2 à 6 mm, acier / inox de 1 à 6 mm | 13,5 kg | Aluminium, inox, chaudronnerie fine |