GROOM ET VALET DE PORTE

Les groom de porte, également appelés parfois des "valets de porte", sont des dispositifs essentiels pour assurer une fermeture contrôlée et sécurisée des portes dans les environnements professionnels. Conçus pour offrir durabilité et efficacité, ils garantissent une fermeture en douceur, réduisant ainsi les risques de claquements et d'usure prématurée. Idéaux pour les bureaux, hôtels, hôpitaux et bâtiments publics, ces mécanismes contribuent à l'économie d'énergie en maintenant les portes fermées, optimisant ainsi la climatisation et le chauffage. Disponibles en plusieurs modèles, ils s'adaptent à divers types de portes et configurations, avec des options de réglage pour la vitesse et la force de fermeture. Les matériaux robustes et les finitions soignées assurent une intégration harmonieuse dans tout espace professionnel.

Filter


Optimisez l'efficacité et la durabilité de vos espaces avec les grooms de porte Würth

Les grooms de porte Würth sont conçus pour répondre aux exigences des professionnels cherchant à améliorer la fonctionnalité et la longévité des portes dans divers environnements. Ces dispositifs assurent une fermeture contrôlée et silencieuse, tout en contribuant à la sécurité et à l'efficacité énergétique des bâtiments.


Points forts des grooms de porte Würth

Les grooms de porte Würth se distinguent par leur robustesse et leur fiabilité. Conçus pour résister à une utilisation intensive, ils garantissent une fermeture en douceur, éliminant ainsi les claquements brusques et les dommages potentiels aux portes et aux cadres. De plus, ces produits sont faciles à installer et à ajuster, ce qui permet un gain de temps considérable lors de leur mise en place. Leur design discret s'intègre harmonieusement dans n'importe quel environnement professionnel, ajoutant une touche de modernité et de sophistication.

  • Fermeture douce, sécurisée et durable, limitant les claquements et l’usure prématurée.
  • Large compatibilité portes légères à lourdes, pour tous types de configurations (intérieur, extérieur, coupe-feu, hôtel, ERP, etc.).
  • Simplicité d’installation et de réglage, souvent livrés prêts à poser avec accessoires.
  • Normes de sécurité respectées pour une utilisation en milieux réglementés.
  • Réglages affinés (force, vitesse, freinage) pour adapter la fermeture à chaque contexte.
  • Finitions soignées (alu, acier, laqué) pour une intégration esthétique dans tous projets.
 

Caractéristiques importantes des grooms de porte Würth

Les valets de porte Würth sont disponibles dans une variété de dimensions pour s'adapter à différentes tailles de portes, allant des portes légères aux portes plus lourdes. Ils sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité tels que l'aluminium et l'acier inoxydable, garantissant une durabilité exceptionnelle. Ces produits sont souvent proposés en finitions anodisées ou peintes, offrant une résistance accrue à la corrosion. En conformité avec les normes européennes EN 1154, les grooms de porte Würth assurent une performance fiable et sécurisée.

  • Fonction : Dispositifs assurant la fermeture automatique et contrôlée des portes pour garantir la sécurité, le confort acoustique, l’hygiène et l’économie d’énergie.
  • Applications : Conviennent aux portes intérieures et extérieures de bureaux, maisons, hôtels, hôpitaux, bâtiments publics et industriels.
  • Types de mécanismes :
    • Bras compas (standard ou verrouillable)
    • Bras à glissière (anti-vandalisme, à réglage de force)
    • Ferme-porte à ressort (pour portes légères, sanitaires ou d’habitation)
    • Ferme-porte hydraulique pour réglage précis
  • Compatibilité : Adaptés à la plupart des matériaux et cadres (bois, métal, profilé alu, etc.), et, selon les versions, aux portes coupe-feu, anti-fumée et antipanique.
  • Finitions : Principalement peint (argent, blanc, noir, brun sépia) ou zingué pour les ressorts, avec certains modèles en aluminium, acier laqué ou inox.
  • Réglages : Vitesse de fermeture et à-coup final réglables sur la majorité des modèles, freinage à l’ouverture souvent conforme PMR, force ajustable pour s’adapter au poids/largeur de la porte.
  • Normes : Nombreux modèles certifiés EN 1154 pour la sécurité coupe-feu.
  • Accessoires : Fournis avec visserie, notice et gabarit. Installation adaptée aussi bien à la droite qu’à la gauche de la porte.
 

Tableau comparatif des principales catégories de grooms de porte Würth

Modèle/Catégorie Type de bras/mécanisme Force/Fermeture Porte compatible & poids max Réglages/Normes Finition/Matière Applications typiques
STS 340 à bras compas Bras compas (tringlerie à ciseaux), verrouillable Non précisé Porte intérieure, zone privée/objet N/A
DIN 1154
Alu blanc RAL 9006 Usage résidentiel/professionnel standard
WTS 41 à bras glissière Bras à glissière, anti-vandalisme Force 1–4 Jusqu’à 80kg, larg. max 1100mm Vitesse/à-coup réglables
EN 1154
Argent, blanc, noir Porte intérieure, coupe-feu (PMR)
Ferme-porte à ressort type A Ressort simple sans réglage Force fixe Porte intérieure/toilettes/entrée habitation N/A Zingué Portes légères, sanitaires
Ferme-porte à ressort noir 30kg Ressort simple Force non-réglable Jusqu’à 30kg N/A Laqué noir Porte légère, pose facile
STS 281 à bras compas Bras compas fermeture contrôlée Non précisé Objets, privé N/A Aluminium/plastique/acier peint Mixte usages résidentiel et bâtiments
WTS 31 à bras glissière Bras à glissière, anti-vandalisme Force 1–3 Jusqu’à 60kg, larg. max 950mm Vitesse/à-coup réglables
EN 1154
Argent, blanc, noir Porte intérieure, coupe-feu
STS 370 à bras compas Bras compas (verrouillable ou non) Non précisé Porte intérieure, maison, sanitaire, bureau, coupe-feu N/A
EN 1154
Peint Multi-usage, coupe-feu, bureau
GTS 690 G hydraulique Hydraulique, bras compas réglable Non précisé Porte intérieure, coupe-feu, jusqu'à bureau EN 1154:1996+A1:2002 Peint Porte lourde, sécurité accrue
GTS 690/WTS 61 à glissière réglable Bras glissière, force réglable Non précisé Objets, privé N/A Alu/acier inox/plastique Usage général
STS 291 à bras compas Bras compas Non précisé Porte intérieure, maison, sanitaire, habitation DIN 1154 Peint (blanc ou brun sépia) Usage résidentiel/hôtel
WTS 15 à bras glissière Bras glissière, force 2 Force 2 (2 positions) Jusqu’à 40kg, larg. max 850mm Réglage par déplacement, visserie/fixation fournie Argent, blanc, noir Porte légère, stock unique multi-usage
GTS 640 G à bras glissière Bras glissière réglable en hauteur Non précisé Porte intérieure, habitation, anti-fumée, coupe-feu, bureau EN 1154:1996+A1:2001D Non précisé Porte sécurité/ERP

Domaines d'applications courants

Les grooms de porte Würth sont idéaux pour une utilisation dans divers environnements professionnels, tels que les bureaux, les bâtiments industriels, les établissements de santé, et les installations éducatives. Ils conviennent parfaitement aux portes coupe-feu, aux portes d'entrée principales, ainsi qu'aux portes internes nécessitant un contrôle précis de la fermeture. Leur polyvalence en fait un choix privilégié pour les architectes et les gestionnaires de bâtiments cherchant à optimiser la fonctionnalité des espaces.


Conseils d'utilisation des grooms de porte Würth

Pour garantir une performance optimale, il est essentiel de choisir un groom de porte adapté au poids et à la taille de la porte. Lors de l'installation, assurez-vous de suivre attentivement les instructions fournies par Würth pour un montage correct. Un entretien régulier, comprenant le nettoyage des composants et la vérification des fixations, prolongera la durée de vie du produit. En cas de besoin, n'hésitez pas à ajuster la vitesse de fermeture pour répondre aux exigences spécifiques de votre environnement.


Questions fréquentes

Caractéristiques techniques et choix

Qu'est-ce qu'un groom de porte et quel est son rôle principal ?

Un groom de porte, aussi appelé ferme-porte, est un dispositif mécanique qui assure la fermeture automatique et contrôlée d'une porte pour garantir la sécurité, l'isolation thermique, et l'accessibilité dans les bâtiments professionnels.

Quels types de grooms de porte propose Würth pour les environnements professionnels ?

Würth propose plusieurs types de grooms, notamment à bras compas (verrouillable ou standard), à bras glissière réglable en hauteur, à ressort et hydrauliques. Ces modèles conviennent à diverses portes : intérieures, coupe-feu, anti-fumée, antipanique, portes de blocs opératoires et bureaux.

Comment choisir la force d'un groom de porte ?

La force du groom doit être adaptée en fonction du poids et de la largeur de la porte selon la norme EN 1154. Par exemple, une force EN 3 correspond à une porte jusqu'à 60 kg de poids, tandis que la force EN 4 convient pour des portes jusqu'à 80 kg. Son réglage peut se faire par déplacement du corps sur le vantail ou via une vis de réglage continue, selon le modèle.

Quelles matières sont utilisées pour la fabrication des grooms de portes chez Würth ?

Les composants des grooms Würth sont principalement en aluminium, acier inoxydable, acier zingué, plastique ou acier peint. Ces matériaux garantissent durabilité et résistance dans les conditions professionnelles exigeantes.

Quelle différence existe-t-il entre un ferme-porte à bras compas et un à bras glissière ?

Le ferme-porte à bras compas est équipé d’un bras articulé qui se fixe sur la porte et le bâti, offrant une installation polyvalente et un réglage précis du frein à l'ouverture et du point d’à-coup final. Le bras glissière est plus discret, avec un mécanisme coulissant qui procure une fermeture silencieuse et esthétique, particulièrement adapté aux environnements nécessitant un design soigné.

Les grooms de porte Würth sont-ils compatibles avec les portes coupe-feu ?

Oui, Würth propose des ferme-portes spécialement conçus pour les portes coupe-feu, conformes à la norme EN 1154 et équipés de mécanismes garantissant le maintien de la porte fermée en cas d'incendie pour limiter la propagation du feu et des fumées.

Comment régler la vitesse et la force de fermeture d’un groom de porte ?

La plupart des grooms Würth disposent de réglages hydrauliques ou mécaniques permettant d’ajuster la vitesse de fermeture, la force et le retard de fermeture (à-coup final). Ces ajustements se réalisent généralement par des vis de réglage accessibles sur le corps du ferme-porte.

Quels critères prendre en compte pour installer un groom dans un lieu à fort passage ?

Pour un lieu à fort passage, il est recommandé d’opter pour un groom doté d’une temporisation permettant de maintenir la porte ouverte jusqu’à 30 secondes, facilitant le passage sans risque de fermetures intempestives, tout en garantissant une fermeture sécurisée après cette durée.

Installation et maintenance

Quels outils et compétences sont nécessaires pour l'installation d'un groom de porte Würth ?

L’installation d’un groom Würth nécessite des outils standards tels que perceuse, tournevis, et vis adaptés. Les grooms sont conçus pour une pose rapide et simple par des professionnels disposant de compétences en menuiserie ou serrurerie.

Est-il possible d’installer un groom de porte sur tout type de porte ?

Les grooms Würth sont adaptés à plusieurs types de portes, y compris les portes en bois, métalliques, à cadre profilé ou tubulaire, ainsi que les portes techniques comme les portes coupe-feu et antipanique, à condition de choisir le modèle correspondant aux caractéristiques et poids de la porte.

Comment entretenir un groom de porte pour garantir son bon fonctionnement ?

L’entretien consiste à vérifier régulièrement le bon état des fixations, nettoyer les parties mobiles, lubrifier les articulations si nécessaire, et contrôler le réglage de la vitesse et de la force. Ces opérations garantissent une fermeture efficace et prolongent la durée de vie du dispositif.

Les pièces détachées pour grooms Würth sont-elles disponibles ?

Würth propose un éventail de pièces détachées compatibles avec ses grooms, telles que bras compas, rails de glissière, joints, et fixations, facilitant les opérations de maintenance ou remplacement sans avoir à changer l’ensemble du dispositif.

En cas d’usure du mécanisme, quel type de groom privilégier pour minimiser les interventions ?

Les grooms hydrauliques offrent une meilleure durabilité du mécanisme grâce à la régulation fluide de la fermeture, limitant les à-coups. Ils sont recommandés dans les environnements à usage intensif pour réduire la fréquence des interventions de maintenance.

Normes et sécurité

Quelles normes doivent respecter les grooms de porte professionnels ?

Les grooms Würth respectent principalement la norme EN 1154 qui définit la performance et la sécurité des dispositifs de fermeture automatique de portes. Certains modèles sont également conformes à des spécifications DIN SPEC 1104 et aux exigences pour portes coupe-feu.

Comment un groom contribue-t-il à la sécurité incendie dans un bâtiment professionnel ?

Sur les portes coupe-feu, le groom maintient la porte fermée en cas d’incendie, empêchant la propagation du feu et des fumées toxiques. Il répond à cette fonction par un mécanisme fiable conforme aux normes spécifiques pour la résistance au feu et garantit le respect des réglementations en vigueur.

Les grooms Würth conviennent-ils aux portes pour personnes à mobilité réduite (PMR) ?

Oui, certains modèles de ferme-portes à bras compas sont conçus pour respecter les normes d’accessibilité PMR grâce à un réglage précis permettant une fermeture douce sans effort excessif, facilitant ainsi le passage des personnes à mobilité réduite.

Quels sont les risques liés à un mauvais réglage ou à une absence de groom sur une porte professionnelle ?

Un mauvais réglage peut entraîner une fermeture trop rapide ou trop lente, provoquant des risques de blessures ou des dysfonctionnements du système de sécurité incendie. L’absence de groom peut empêcher la porte de se fermer automatiquement, compromettant la sécurité, l’isolation sonore et thermique du bâtiment.

Est-il nécessaire d’avoir un groom sur une porte antipanique ?

Oui, les portes antipanique doivent être équipées de grooms spécialement adaptés qui garantissent la fermeture automatique tout en permettant une évacuation rapide et sécurisée en cas d’urgence, conformément aux normes en vigueur.