Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ferme-porte WTS 41
Ferme-porte à bras glissière
Système anti-vandalisme
Certifié EN 1154 : coupe-feu
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Positionnable : côté et opposé paumelle
- Freinage à l'ouverture : fixe (conforme PMR)
- Vitesse de fermeture et à-coup final : réglables par vis
- Coloris : argent, blanc, noir
Force 1 - 4
- Pour des portes jusqu'à 80 kg
- Largeur des portes maximum : 1100 mm
- Dimensions : 243 x 56 x 41 mm
Réversible droite/gauche
- Optimise le stock
Fourni avec visserie complète, notice de pose et gabarit de positionnement
- Facilite la pose
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!