Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ferme-porte GTS 690 / WTS 61 avec coulisse réglable en hauteur
Ferme-porte GTS 690 / WTS 61 avec coulisse réglable en hauteur - 1
Ferme-porte GTS 690 / WTS 61 avec coulisse réglable en hauteur - 2
Ferme-porte GTS 690 / WTS 61 avec coulisse réglable en hauteur - 3
Ferme-porte GTS 690 / WTS 61 avec coulisse réglable en hauteur - 4
Ferme-porte GTS 690 / WTS 61 avec coulisse réglable en hauteur - 5
Ferme-porte GTS 690 / WTS 61 avec coulisse réglable en hauteur - 6
Ferme-porte GTS 690 / WTS 61 avec coulisse réglable en hauteur - 7
Ferme-porte GTS 690 / WTS 61 avec coulisse réglable en hauteur - 8

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ferme-porte GTS 690 / WTS 61 avec coulisse réglable en hauteur

Pour les portes jusqu'à 1 400 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

  • Ferme-porte supérieur hydraulique à processus de fermeture contrôlée

  • La glissière réglable en hauteur offre encore plus d'avantages lors du montage

  • Raccord vissé invisible

  • Le corps du ferme-porte et la glissière forment une ligne lisse

  • Offre une protection supplémentaire, car le cache ne peut être retiré qu'à l'aide d'outils

  • Corps en aluminium fin

  • Le délai de fermeture, l'amortissement d'ouverture, la vitesse de fermeture et la butée peuvent être contrôlés avec précision via une vis à six pans mâle à l'avant

  • Peut être adapté aux conditions de montage
Indication

L'utilisation d'un verrou mécanique, d'un dispositif de maintien en position ouverte ou d'un support de bandeau de linteau n'est pas autorisée sur les portes coupe-feu et antifumée.


Amortissement d'ouverture inopérant avec montage à tête/côté opposé à la charnière.



Si les ferme-portes sont destinés à être installés dans des pièces humides, dans des installations extérieures non protégées ou dans des environnements où l'air est agressif et corrosif, des mesures de protection spéciales sont nécessaires.



Dans le cas de bâtiments dotés de portes coupe-feu ou antifumée, les spécifications suivantes sont citées conjointement avec la norme DIN 18040: Si des ferme-portes sont nécessaires, ils doivent être réglés de sorte à ne pas dépasser un couple d'ouverture de force 3 selon la norme DIN EN 1154 (max. 47 Nm).



Ces 47 Nm doivent être justifiés dans le bâtiment en combinaison avec une vraie porte. Cependant, de nombreux critères non observables en conditions d'essai entrent en ligne de compte, tels que le poids plus élevé de la porte, des joints, une surpression entre les pièces.


Dans ce cas, la force de fermeture du ferme-porte doit être adaptée de sorte que le couple d'ouverture de la porte dans son ensemble soit de 47 Nm maximum, à condition que la porte se ferme toujours automatiquement et en toute sécurité en cas d'incendie.

Domaine d'application

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.