CYLINDRE DE PORTE
Cylindres de porte Würth : Sécurité et fiabilité pour les professionnels
Les cylindres de porte Würth sont conçus pour offrir une sécurité optimale et une fiabilité sans faille, répondant aux exigences des professionnels. Avec une gamme variée et des caractéristiques techniques avancées, ces cylindres sont idéaux pour sécuriser différents types d'accès.
Points forts des cylindres de porte Würth
Les cylindres de porte Würth se distinguent par leur robustesse et leur technologie de pointe. Ils offrent une protection accrue contre le crochetage et le perçage, grâce à des mécanismes sophistiqués. De plus, leur conception modulaire permet une installation et un remplacement faciles, ce qui en fait un choix économique et pratique pour les professionnels. La compatibilité avec les systèmes de contrôle d'accès modernes est un autre atout majeur, garantissant une intégration fluide dans les infrastructures existantes.
Caractéristiques importantes des cylindres de porte Würth
Les cylindres de porte Würth sont disponibles dans une large gamme de dimensions, allant de 30/30 mm à 70/70 mm, pour s'adapter à différentes épaisseurs de portes. Fabriqués en laiton massif ou en acier inoxydable, ils assurent une durabilité exceptionnelle. Disponibles en finitions nickelées ou chromées, ces cylindres s'harmonisent avec divers styles architecturaux. Conformes aux normes de sécurité EN 1303, ils garantissent une résistance éprouvée aux tentatives d'effraction. Certains modèles offrent également des options de clés réversibles ou à carte de propriété pour un contrôle d'accès sécurisé.
- Cylindres de porte Würth : dispositifs essentiels pour la sécurité des accès professionnels, adaptés à tout type de porte (bois, métal, verre, coulissantes…)
- Caractéristiques principales :
- Profil européen : standardisé, double ou simple entrée, compatible majorité serrures en France, installation et remplacement facile.
- Niveaux de sécurité : anti-perçage, anti-crochetage, anti-casse sur modèles avancés (ex : Héraclès Y7+), de 5 à 6 goupilles, version à bouton pour confort d’utilisation (intérieur).
- Options de variure : cylindre varié (clés différentes) ou s’entrouvrant (clés identiques sur plusieurs portes), livré avec 3 clés (nickelées ou acier), vis de fixation adaptée.
- Matières : laiton nickelé, poli ou peint (fonte de zinc sur certains cylindres spéciaux), résistants à l’usure/chocs, esthétique sûre.
- Normes : EN 1303, DIN 18252 selon modèle, garantissant la résistance mécanique et la fiabilité.
- Fonctions : débrayable (ouverture de l’extérieur même si clé à l’intérieur), cylindre court pour portes fines ou spéciales, modèles spéciaux pour verre/WC/rails alu.
- Applications : sécurité bâtiments tertiaires (bureaux, écoles, hôtels, magasins), industriels, logements collectifs, portes de service, locaux sensibles, sanitaires, etc.
- Conseils :
- Choisir la longueur adaptée à l’épaisseur de porte
- Privilégier variantes anti-perçage/anti-crochetage pour portes principales
- Tester fonctionnement avec toutes les clés à réception, entretenir les cylindres avec lubrifiant spécifique
- Penser aux fonctions spéciales (s’entrouvrant, bouton, débrayable) selon usage et gestion des accès
Tableau récapitulatif des principaux cylindres de porte Würth
| Modèle | Profil/sécurité | Matière/finition | Spécificités | Applications |
|---|---|---|---|---|
| Cylindre chantier | Européen, 5 goupilles | Laiton, nickelé | Double entrée, anti-arrachement | Tertiaire, porte classique |
| Héraclès Y7+/Y8 | Européen, anti-perçage/crochetage | Laiton, nickelé | Bouton/intégré, variures s’entrouvrant | Tertiaire, sécurisé |
| ECO2, ECO | Anti-crochetage, 5 goupilles | Laiton, peint/nickelé | Double cylindre, version économique | Bureaux, locaux techniques |
| PG, court W6X/NP | 6 goupilles, réversible, court | Laiton, nickelé | Pour portes minces, clés réversibles | Collectif, porte fine/alu/verre |
| Bouton, WC/verre | Profilé, spécifique (sanitaire…) | Laiton/fonte de zinc | À bouton, inadapté extérieur | Privatif, particulier, pro |
| Borgne/rotatif/rail alu | Borgne, rotatif | Alu/zinc, chromé/aluminium | Non verrouillable, poussoir | Porte coulissante/technique |
Domaines d'applications courants des cylindres de porte Würth
Les cylindres de porte Würth sont largement utilisés dans les bâtiments commerciaux, les établissements industriels, les immeubles résidentiels et les infrastructures publiques. Ils conviennent particulièrement aux portes d'entrée principales, aux bureaux, aux entrepôts et aux salles de stockage. Leur polyvalence les rend également adaptés aux projets de rénovation ou de construction neuve, où la sécurité est une priorité.
Conseils d'utilisation des cylindres de porte Würth
Pour garantir une performance optimale des cylindres de porte Würth, il est essentiel de les installer correctement en respectant les instructions du fabricant. Un entretien régulier, tel que le nettoyage et la lubrification des mécanismes, prolonge leur durée de vie. Il est recommandé de vérifier périodiquement l'alignement des portes pour éviter une usure prématurée. Enfin, conserver une copie de la carte de propriété ou du code de sécurité permet de commander des clés supplémentaires en toute sécurité.