RUBAN ADHÉSIF VERT

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 ruban adhésif vert pour professionnels. Vous retrouverez des rubans adhésifs de différentes bases chimiques : Acrylate, feuille PVC souple, Adhésif à base de résine de caoutchouc, Polychlorure de vinyle, de différentes couleurs, de différentes épaisseurs : 0.13 mm, 0.15 mm, 0.18 mm,..., longueurs : 10 m, 20 m, 25 m,..., largeurs : 19 mm, 30 mm, 15 mm,..., et avec des capacités de résistance à différents facteurs extérieurs : Abrasion;Corrosion;Humidité, Abrasion;Humidité;Corrosion, Humidité,....
Filter


Ruban adhésif vert : collez avec précision et durabilité dans vos projets professionnels

Le ruban adhésif vert est un outil polyvalent utilisé dans divers secteurs professionnels pour le masquage, le marquage ou la fixation temporaire. Sa couleur distinctive permet une identification facile, facilitant l'organisation et la gestion des tâches. Fabriqué à partir de matériaux résistants, il offre une adhérence fiable sur différentes surfaces tout en étant facile à retirer sans laisser de résidus. Ce type de ruban est particulièrement apprécié pour sa durabilité et sa capacité à résister à des conditions variées, telles que l'humidité et les variations de température.

Les points forts de ce type de produits

Les rubans adhésifs verts Würth pour professionnels se distinguent par leur adhérence exceptionnelle et leur résistance aux conditions difficiles. Conçus pour offrir une fixation durable, ces rubans sont idéaux pour des applications qui nécessitent une performance fiable. Leur flexibilité permet une application facile sur des surfaces irrégulières, garantissant un collage uniforme et sans bulles. De plus, leur résistance aux intempéries et aux UV assure une tenue impeccable même en extérieur.

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

Les rubans adhésifs verts Würth sont disponibles dans une variété de dimensions pour répondre à tous les besoins professionnels, avec des largeurs allant de 19 mm à 50 mm et des longueurs de rouleau pouvant atteindre 50 mètres. Fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, ils sont souvent composés de polyéthylène ou de PVC, offrant une excellente résistance à l'eau et à l'abrasion. Ces rubans sont conformes aux normes industrielles en vigueur, garantissant une sécurité et une efficacité optimales. La couleur verte, en plus de sa fonction esthétique, permet une identification rapide et un marquage clair.

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

Les rubans adhésifs verts Würth sont couramment utilisés dans les secteurs de la construction, de l'industrie automobile et de la maintenance industrielle. Ils sont parfaits pour le masquage lors de travaux de peinture, le regroupement de câbles, ou encore la fixation temporaire d'éléments pendant des opérations d'assemblage. Leur capacité à résister à des environnements exigeants en fait un choix privilégié pour les professionnels cherchant à assurer la qualité et la durabilité de leurs travaux.

Les conseils d'utilisation de ce type de produit

Pour une performance optimale, il est conseillé de nettoyer et sécher soigneusement la surface avant l'application du ruban adhésif. Appliquer une pression uniforme pour garantir une adhérence maximale. Évitez d'étirer le ruban lors de la pose pour prévenir les décollements. Pour une utilisation en extérieur, assurez-vous que les conditions climatiques sont favorables afin d'optimiser la tenue du ruban. Enfin, stockez les rouleaux dans un endroit sec et à l'abri de la lumière directe du soleil pour préserver leurs propriétés adhésives.