RONDELLE PLATE DIN 9021

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 rondelle plate DIN 9021 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., de diamètres de : 10.500 mm, 17.000 mm, 13.000 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M10, M12, M16,..., de normes DIN : 9021 et proposés dans divers types de formes.

Filter



DIN 9021 – Rondelles plates de grand diamètre extérieur

La norme DIN 9021 concerne les rondelles plates caractérisées par un diamètre extérieur important par rapport au diamètre de passage. Cette surface d’appui élargie permet de répartir la pression sous une tête de vis ou un écrou sur une zone plus large que celle d’une rondelle de série normale. Elle peut être utile lorsque la pièce assemblée présente une surface de contact étendue ou nécessite une meilleure répartition de l’appui.


Dimensions et compatibilité : choisissez la rondelle selon le diamètre intérieur, le diamètre extérieur, l’épaisseur, la matière et la finition indiqués pour la référence. Vérifiez qu’elle est compatible avec la visserie et qu’elle ne gêne pas les éléments voisins. Le diamètre accru ne signifie pas que toute charge ou tout matériau support est automatiquement adapté à l’assemblage.


Utilisation : placez la rondelle à plat sur une surface propre et contrôlez qu’elle ne se déforme pas au serrage. Elle ne remplace pas une plaque de renfort lorsque la conception exige une rigidité ou une résistance particulière. Pour les supports tendres, les trous surdimensionnés ou les efforts élevés, validez la pression de contact et le choix de la rondelle avec les données de conception.