VIS M12 PAS 150

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 196 vis M12 pas 150 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans extérieurs, Six pans creux, Six pans mâle avec rainure de clavette,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Tête fraisée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis M12 pas 150 sont des fixations industrielles essentielles, conçues pour des assemblages robustes. Elles possèdent un diamètre de 12 mm et un pas de filetage de 1,5 mm, garantissant une connexion précise et sécurisée. Utilisées principalement dans les secteurs de la construction, de l'ingénierie mécanique et de l'automobile, elles assurent une résistance optimale aux charges élevées. Ces vis sont souvent fabriquées en acier inoxydable ou en alliages résistants à la corrosion, ce qui les rend idéales pour des environnements exigeants. La précision du filetage assure un ajustement parfait, minimisant les risques de desserrage sous vibrations. Elles sont essentielles pour les professionnels recherchant fiabilité et durabilité dans leurs projets de grande envergure.