DOUILLE TORX MÂLE 3/8
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 douille Torx mâle 3/8 pour professionnels. Vous retrouverez des douilles de vissage pour l'industrie automobile, du poids-lourd ou encore du bâtiment, avec différents types d'empreinte, de différentes formes, de différentes finitions : Isolé VDE, Chromé, Phosphaté au zinc,..., de différentes longueurs : 50 mm, 122 mm, 24 mm,..., et de différentes normes DIN.
La douille Torx mâle 3/8 est un outil de vissage conçu pour entraîner des fixations à empreinte Torx femelle à l’aide d’un cliquet, d’une rallonge ou d’une clé dynamométrique en carré 3/8". Elle permet un serrage et un desserrage précis, avec une bonne transmission du couple et un risque limité de ripage. Ce type de douille est attendu avec une géométrie Torx usinée avec précision, un acier haute résistance, ainsi qu’une finition adaptée aux usages intensifs en atelier, en maintenance et en montage mécanique. Le raccord 3/8" offre un bon compromis entre compacité, accessibilité et capacité de serrage. Les douilles Torx mâles 3/8 sont particulièrement utilisées dans l’automobile, la maintenance industrielle, la mécanique d’équipements, les interventions sur machines et les opérations de service après-vente, partout où les assemblages Torx imposent fiabilité, répétabilité et maîtrise du couple.