TOURNEVIS TORX

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 20 tournevis Torx pour professionnels. Vous retrouverez des tournevis, avec différents types d'empreinte, de différentes tailles : 10, 15, 20,..., de différentes longueurs de lame : 100 mm, 80 mm, 115 mm,... et largeurs de poignée ainsi que de différentes finitions : Chromé, Chromé mat, Bruni.

Filter


Tournevis Torx : vissez avec précision et efficacité dans les assemblages complexes

Un tournevis Torx est un outil manuel conçu pour visser ou dévisser des vis à tête Torx, caractérisées par une étoile à six branches arrondies. Ce type de tournevis offre une meilleure transmission de couple et réduit le risque de dérapage comparé aux tournevis traditionnels. Il est fréquemment utilisé dans les industries automobile, électronique et de fabrication pour sa capacité à supporter des couples élevés et sa précision. Les tournevis Torx sont disponibles en différentes tailles, identifiées par un numéro précédé de la lettre "T", comme T10 ou T25.


Les points forts des tournevis Torx

Les tournevis Torx sont réputés pour leur excellente prise en main et leur capacité à appliquer un couple élevé sans risque de dérapage. Leur conception étoilée permet une transmission optimale de la force, réduisant ainsi l'usure des vis.


Les caractéristiques importantes des tournevis Torx

Les tournevis Torx sont disponibles dans une large gamme de dimensions, généralement de TX6 à TX45. Ils sont souvent fabriqués en acier au chrome-vanadium pour une durabilité accrue. Les manches ergonomiques sont souvent en matériaux antidérapants et certains modèles respectent les normes ISO et DIN pour garantir la qualité et la sécurité.


Les différents types de tournevis Torx Würth

Würth propose une gamme étendue de tournevis Torx, réputés pour leur prise en main ergonomique, leur robustesse et leur capacité à transmettre un couple élevé sans dérapage. Les tournevis Torx sont disponibles dans de nombreuses tailles, formes et finitions pour répondre à tous les besoins professionnels.


  • Tournevis Torx classiques
    • Tailles variées : TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, etc.
    • Lame ronde, finition chromée, chromée mat, bruni ou nickelée
    • Pointe "Black Point" pour une meilleure longévité et précision
    • Poignée ergonomique bi-matière pour un confort optimal


  • Tournevis Torx isolés VDE
    • Protection jusqu’à 1000 V (norme IEC 60900:2018)
    • Idéal pour les travaux électriques
    • Poignée bi-matière isolée
    • Disponible à l’unité ou en coffret multi-embouts


  • Tournevis Torx avec poignée en T
    • Permet d’exercer un couple important sans effort
    • Disponible en différentes tailles (ex : TX9, TX10, TX15...)
    • Finition chromée mat, poignée ergonomique
    • Existe en version avec tournevis latéral pour accès difficiles


  • Jeux de tournevis Torx
    • Assortiments de 6 à 14 pièces, couvrant de nombreuses tailles
    • Livrés en coffret ou support pratique
    • Incluent parfois des modèles avec trou central (sécurité TR)


  • Clés mâles Torx (en L ou à rotule)
    • Pour les accès difficiles ou les vis encastrées
    • Disponibles en versions longues ou courtes, parfois à rotule
    • Assortiments de 8 à 13 pièces couvrant TX5 à TX45


  • Tournevis de précision Torx
    • Tailles miniatures pour électronique, horlogerie, modélisme
    • Lame en acier chrome-vanadium, manche antidérapant
    • Idéal pour les travaux fins et minutieux


Résumé comparatif

Type de tournevis Torx Caractéristiques principales Usages recommandés
Classique Tailles TX10 à TX45, lame chromée, poignée ergonomique Assemblage général, mécanique, industrie
Isolé VDE Protection 1000 V, poignée isolée, norme IEC 60900 Travaux électriques, sécurité accrue
Poignée en T Couple élevé, accès difficiles, poignée bi-matière Mécanique lourde, vissage puissant
Jeu de tournevis Assortiment complet, tailles variées, coffret pratique Atelier, maintenance, polyvalence
Clé mâle Torx Forme en L ou à rotule, longue ou courte Vis encastrées, espaces restreints
Précision Torx Miniature, lame chrome-vanadium, manche antidérapant Électronique, horlogerie, modélisme


Points clés à retenir

  • Les tournevis Torx Würth existent en versions classiques, isolées, en T, de précision et sous forme de clés mâles.
  • Large choix de tailles et de finitions pour s’adapter à tous les usages professionnels.
  • Matériaux de qualité (acier chrome-vanadium), poignées ergonomiques et options pour la sécurité électrique.
  • Disponibles à l’unité ou en coffrets assortis pour plus de polyvalence.

Les domaines d'applications courants des tournevis Torx

Les tournevis Torx sont couramment utilisés dans l'industrie automobile, l'électronique, ainsi que dans les secteurs de la construction et de la maintenance industrielle. Ils sont idéaux pour les applications nécessitant un serrage précis et sécurisé.


Les conseils d'utilisation des tournevis Torx

Pour une efficacité maximale, assurez-vous d'utiliser la taille de tournevis Torx correspondant à la vis. Vérifiez régulièrement l'état de l'embout pour éviter l'usure prématurée. Stockez les tournevis dans un endroit sec pour prévenir la corrosion.


Questions fréquentes

Caractéristiques techniques
Qu'est-ce qu'un tournevis Torx et à quoi sert-il ?
Un tournevis Torx est un outil manuel équipé d'une pointe en forme d'étoile à six branches arrondies, conçu pour visser et dévisser des vis à empreinte Torx. Cette conception optimise la transmission de couple tout en réduisant le risque de dérapage ou d'endommagement de la tête de vis, ce qui le rend indispensable dans les secteurs automobile, électronique et industriel.
Quelles sont les tailles disponibles pour les tournevis Torx chez Würth ?
Würth propose une large gamme de tournevis Torx couvrant les tailles courantes de TX6 à TX45, incluant des modèles intermédiaires comme TX10, TX15, TX25, etc. Chaque taille correspond à un type précis d’empreinte Torx, permettant d’adapter l’outil au travail à réaliser avec précision.
Quels matériaux composent les tournevis Torx Würth ?
Les tournevis Torx Würth sont fabriqués avec des manches en plastique bi-matière ou multi-composants pour une prise en main ergonomique et des lames en acier robuste, souvent fini chromé mat, chromé, nickelé ou bruni. Certaines pointes disposent d'un traitement « Black Point » améliorant la durabilité et la précision lors du vissage.
Quelle différence entre un tournevis Torx classique et un tournevis Torx isolé VDE ?
Le tournevis Torx classique est destiné aux applications générales industrielles ou mécaniques, tandis que le tournevis Torx isolé VDE est équipé d'une poignée isolante certifiée pour une protection jusqu’à 1000 V conformément à la norme IEC 60900, ce qui le rend adapté aux travaux sur installations électriques sous tension.
Quels sont les avantages techniques de la forme étoilée Torx ?
L’empreinte étoilée Torx permet une transmission optimale du couple, répartissant la force sur six points de contact arrondis, ce qui réduit l’usure de la vis et minimise le risque de dérapage. Cette configuration autorise aussi l’application d’un couple élevé avec un effort réduit et une meilleure précision.
Usages et applications
Pour quels secteurs d’activité les tournevis Torx sont-ils recommandés ?
Les tournevis Torx sont particulièrement recommandés dans l'automobile, l'électronique, la mécanique de précision, la fabrication industrielle et l’assemblage de meubles. Leur capacité à transmettre un couple précis sans abîmer les vis en fait l’outil privilégié pour des montages exigeants et des interventions sur des composants délicats.
Quelles tailles de tournevis Torx sont adaptées à l’électronique de précision ?
Les tailles les plus utilisées en électronique de précision sont généralement les petites, telles que TX5, TX6, TX7 et TX8. Ces modèles disposent souvent de lames courtes, fines et robustes, idéales pour intervenir sur des appareils sensibles comme smartphones, ordinateurs portables et consoles de jeux.
Comment choisir la bonne longueur de lame pour un tournevis Torx ?
La longueur de lame doit être choisie en fonction de l’accessibilité des vis et de la précision requise. Une lame courte (50 à 80 mm) est adaptée aux espaces restreints ou aux travaux de précision, tandis qu’une lame longue (jusqu’à 250 mm) facilite l’accès aux vis dans des endroits profonds ou moins accessibles.
Le tournevis Torx est-il compatible avec les vis à empreinte standard ?
Non, un tournevis Torx est spécifiquement conçu pour les vis à empreinte Torx à six branches arrondies. L’utilisation d’un tournevis Torx sur d’autres types d’empreintes, comme cruciformes ou plates, est déconseillée car elle peut endommager la vis et l’outil.
Ergonomie et prise en main
Comment la poignée des tournevis Torx Würth contribue-t-elle au confort d’utilisation ?
Les poignées bimatière des tournevis Torx Würth associent un noyau dur et une surface douce, antidérapante pour offrir une bonne prise en main même dans des conditions d’utilisation difficiles, réduisant la fatigue lors d’interventions prolongées. Plusieurs modèles présentent une zone de rotation rapide entre l’index et le pouce.
Existe-t-il des tournevis Torx avec poignée en T et à quoi servent-ils ?
Oui, Würth propose des tournevis Torx à poignée en T avec pointe latérale. Ce type de poignée permet d’appliquer un couple élevé avec un levier accru, facilitant le serrage ou desserrage des vis particulièrement résistantes ou difficiles d’accès.
Quelles finitions de lame sont proposées et quels en sont les avantages ?
Les finitions principales sont chromé, chromé mat, nickelé et bruni. La finition chromée offre une bonne résistance à la corrosion tandis que le brunissage renforce la dureté de surface. Certaines pointes « Black Point » améliorent l’adhérence dans la tête de vis et prolongent la durée de vie de l’outil.
Comment identifier rapidement la taille d’un tournevis Torx Würth ?
Chaque tournevis Würth Torx est doté d'une inscription claire de la taille (par exemple TX15, TX25) à la fois sur la tige chromée et sur le manche, facilitant une identification rapide et précise durant les opérations de maintenance ou d’assemblage.
Conseils d'utilisation
Comment éviter le dérapage lors de l’utilisation d’un tournevis Torx ?
Pour prévenir le dérapage, il est essentiel d’utiliser un tournevis de la bonne taille et un modèle avec pointe travaillée pour un ajustement parfait dans la vis. Une poignée ergonomique antidérapante et une conception en acier robuste assurent également un meilleur contrôle pendant le vissage.
Le tournevis Torx peut-il être utilisé dans des environnements humides ou corrosifs ?
Les tournevis munis d’une finition chromée ou nickelée offrent une bonne protection contre la corrosion et peuvent être utilisés dans des environnements humides. Cependant, il est conseillé de bien entretenir l’outil en le nettoyant et séchant après usage pour prolonger sa durabilité.
Quels embouts de vissage Torx recommandez-vous pour un usage professionnel avec visseuse ?
Les embouts Torx en acier S2 de Würth, avec finition « Black Point » et en versions standard ou creuses, sont recommandés pour leur robustesse et précision. Le porte-embout magnétique facilite la manipulation des vis, notamment pour un travail à une main en visseuse.
Peut-on changer la lame d’un tournevis Torx Würth ?
Oui, certains modèles Würth proposent des lames réversibles ou interchangeables avec embouts hexagonaux, offrant ainsi une flexibilité d’utilisation pour différents types d’empreintes, dont PH, PZ, plat et Torx. Cette modularité optimise l’adaptabilité sur le chantier.
Comment entretenir un tournevis Torx pour conserver ses performances ?
Un entretien régulier consiste à nettoyer la lame et la poignée après usage pour éviter corrosion et accumulation de saletés. Veillez à stocker l’outil dans un environnement sec et utilisez des protections adaptées si nécessaire pour préserver la qualité du traitement de surface.