TOURNEVIS ÉTOILE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 19 tournevis étoile pour professionnels. Vous retrouverez des tournevis, avec différents types d'empreinte : TX, TX avec alésage, Douille six pans,..., de différentes tailles : 10, 15, 20,..., de différentes longueurs de lame : 100 mm, 80 mm, 115 mm,... et largeurs de poignée : 27 mm, 31 mm, 35 mm,..., ainsi que de différentes finitions : Chromé, Bruni, Chromé mat.
Filter



Tournevis étoile TX : vissez sans abîmer les empreintes, de la précision à l'isolation VDE

Les tournevis étoile, aussi appelés tournevis TX, possèdent une pointe à six lobes arrondis qui épouse l'empreinte des vis du même nom. Cette forme transmet un couple élevé sans déraper et limite l'usure de l'empreinte. Dans la gamme Würth, ils couvrent les tailles de TX5 à TX45, avec des lames de 50 à 250 mm, des poignées standards, en T ou de précision, des versions avec trou central pour les vis de sécurité et des modèles isolés VDE pour l'électricien. Mécaniciens, électriciens, installateurs et techniciens de maintenance les utilisent pour l'automobile, l'électroménager, l'électronique et l'industrie.


La petite anecdote sur ce type de produits

L'empreinte à six lobes a été développée à la fin des années 1960 pour répondre à un problème récurrent : les empreintes en croix ou à fente avaient tendance à déraper sous l'effort, endommageant la vis comme l'outil. Avec ses lobes arrondis et ses flancs presque parallèles, la forme TX applique l'effort de rotation sur toute la surface de contact et réduit nettement le risque de dérapage. Elle s'est rapidement imposée dans l'automobile, puis dans l'électronique, le bâtiment et la fixation de terrasses. Les tailles se désignent par un nombre précédé de TX, par exemple TX20 ou TX30 : plus le nombre est élevé, plus l'empreinte est grande. Il existe aussi une variante avec perçage central, destinée aux vis de sécurité munies d'un téton.


Les points forts de ce type de produits

  • Transmission d'un couple élevé sans dérapage, grâce au contact étendu entre les lobes de l'outil et l'empreinte de la vis
  • Usure réduite de l'empreinte et de la pointe, qui prolonge la durée de vie des vis comme des outils
  • Large choix de tailles de TX5 à TX45 pour couvrir de l'électronique miniature aux assemblages mécaniques
  • Modèles de précision à poignée tournante pour les travaux fins, avec des lames de 50 mm
  • Versions longues (jusqu'à 250 mm) pour atteindre les vis difficiles d'accès
  • Tournevis isolés VDE pour l'électricien, avec lames de 97 à 150 mm, ainsi que des lames de rechange
  • Assortiments et coffrets pratiques, de 6 à 8 pièces, pour avoir la bonne taille à portée de main

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Empreintes : de TX5 à TX45 selon les modèles, par exemple TX6 à TX45 sur la gamme standard et TX5 à TX15 en précision
  • Longueur de lame : de 50 mm en précision à 250 mm pour la lame ronde longue
  • Longueur de poignée : de 83 à 114 mm sur les tournevis standards, 100 mm sur les tournevis de précision
  • Types de poignée : standard, en T, bimatière ou de précision avec tête tournante de 20 mm
  • Sécurité électrique : tournevis isolés VDE dans les tailles TX8 à TX25
  • Version avec trou central : lame de 115 à 130 mm pour les tailles TX30 et TX40
  • Finitions : lame chromée mate sur certains modèles et pointe Black Point sur d'autres
  • Accessoires : lames interchangeables, lames réversibles, coffrets d'embouts et de douilles TX

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Mécanique automobile et industrielle : démontage des carters, des habitacles, des moteurs et des éléments de carrosserie
  • Électricité : intervention sur tableaux, appareillages et équipements sous tension avec les tournevis isolés VDE
  • Électronique et petit appareillage : travail de précision sur boîtiers et composants
  • Maintenance d'équipements et électroménager, où les vis TX sont répandues
  • Menuiserie et construction : vissage de fixations de terrasses, de menuiseries et de systèmes de fixation à empreinte TX
  • Installation et maintenance de machines, d'outillage et de matériels industriels

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir exactement la taille TX de la vis pour éviter toute déformation de l'empreinte et garantir une transmission optimale
  • Enfoncer complètement la lame dans l'empreinte avant de tourner, et maintenir l'outil dans l'axe de la vis
  • Utiliser un tournevis à trou central pour les vis TX de sécurité, qui comportent un téton au milieu de l'empreinte
  • Employer exclusivement des outils isolés VDE pour tout travail à proximité de pièces sous tension
  • Privilégier la lame longue pour les vis profondément logées et le tournevis de précision pour les petites vis
  • Nettoyer l'empreinte de la vis avant de visser pour éviter qu'un dépôt n'empêche l'engagement complet
  • Remplacer la lame ou le tournevis dès que les lobes sont usés, afin de ne pas endommager les vis

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de tournevisEmpreintesLongueur de lamePoignéeParticularitéDomaine d'application
Tournevis TX standard TX6 à TX45 60 à 130 mm 83 à 114 mm Gamme complète à l'unité Mécanique et maintenance
Tournevis TX Zebra à lame ronde longue TX10, TX15, TX25... 250 mm 83 à 96 mm Lame ronde longue pour vis profondes Accès difficile
Tournevis TX avec trou central TX30, TX40... 115 à 130 mm 106 à 114 mm Perçage central pour vis de sécurité Automobile et sécurité
Tournevis de précision TX TX6, TX7, TX9... 50 mm 100 mm Tête tournante de 20 mm Électronique et appareillage
Tournevis TX avec poignée en T et tournevis latéral TX9, TX10, TX15... 75 mm Poignée en T Finition chromée mate, embout de clé de 3 mm Montage en atelier
Tournevis isolé VDE TX TX8 à TX25 100 à 150 mm Isolée VDE Isolation pour travaux électriques Électricité
Jeux de tournevis TX TX5 à TX15, TX8 à TX25 Selon jeu 6 à 8 pièces Coffrets et racks assortis Atelier et intervention mobile

Questions fréquentes

Considérations techniques

Qu’est-ce qu’un tournevis étoile et dans quels secteurs est-il principalement utilisé ?

Un tournevis étoile, ou tournevis Torx, est conçu pour visser ou dévisser des vis à tête en forme d'étoile à six branches arrondies. Il est largement utilisé dans l’industrie automobile, électronique, aéronautique et la maintenance industrielle grâce à sa capacité à transmettre un couple élevé sans risque de dérapage ou d’endommagement de la vis.

Quels sont les avantages techniques des tournevis Torx Würth ?

Les tournevis Torx Würth se distinguent par leur robustesse, leur précision et leur ergonomie. Fabriqués en acier chromé vanadium, ils offrent une excellente résistance à la corrosion et une durabilité importante. Leur poignée bi-matière garantit une prise en main confortable, limitant la fatigue lors d’utilisations prolongées, tout en assurant un transfert optimal du couple.

Quelles tailles de tournevis étoile sont disponibles chez Würth et comment choisir la bonne ?

Les tournevis étoile Würth couvrent une large gamme de tailles, de T6 à T45, correspondant aux différentes tailles standards des vis Torx. Le choix de la taille dépend du diamètre de la tête de vis : une empreinte parfaitement adaptée garantit une transmission optimale du couple et évite l'usure prématurée de la vis ou de l’outil.

Quels types de finitions et matériaux composent les lames des tournevis Torx Würth ?

Les lames des tournevis Torx Würth sont principalement en acier chromé vanadium pour une résistance mécanique et anticorrosion élevée. Les finitions proposées incluent le chromé mat, le nickelé et le bruni, chacune offrant une protection spécifique contre la corrosion tout en apportant un aspect professionnel.

Existe-t-il des modèles de tournevis Torx isolés pour les travaux électriques chez Würth ?

Oui, Würth propose des tournevis étoile isolés VDE. Ces modèles sont conçus pour assurer la sécurité lors d’interventions sur des installations électriques en offrant une isolation renforcée pour prévenir les risques de choc électrique.

Quels éléments ergonomiques sont intégrés dans les tournevis étoile Würth ?

Les poignées des tournevis Torx Würth sont souvent en matériau bi-composant, combinant une surface douce antidérapante avec un noyau dur. Elles intègrent une zone de rotation rapide pour faciliter le vissage et desserrage, réduisant la fatigue professionnelle et améliorant la précision du vissage.

Quelles différences entre tournevis Torx classiques et modèles avec trou central ou pointe latérale ?

Les tournevis Torx avec trou central sont conçus pour vis Torx à alésage, offrant un centrage amélioré et un vissage encore plus précis. Les modèles à pointe latérale permettent d’atteindre des vis dans des endroits difficiles d’accès ou étroits. Ces variantes augmentent la polyvalence des outils Würth selon les applications exigeantes.

Comment garantir la compatibilité et la qualité des tournevis étoile Würth ?

Les tournevis Torx Würth respectent les normes DIN et ISO, garantissant une compatibilité standard avec les vis Torx du marché et assurant une qualité professionnelle reconnue. Cela permet d’éviter l’usure prématurée des vis ou tournevis et garantit un assemblage fiable.

Utilisation & Maintenance

Comment utiliser un tournevis étoile pour éviter d’endommager la vis ou l’outil ?

Il est essentiel de choisir la taille correcte de tournevis correspondant à la tête de vis pour assurer un ajustement parfait. L’application d’une pression suffisante et le vissage par un mouvement linéaire avec un couple adapté permettent d’éviter le dérapage, réduisant ainsi l’usure tant de la vis que de l’outil.

Quels sont les conseils pour l’entretien des tournevis Torx Würth ?

Pour préserver la durabilité et la performance, il faut nettoyer régulièrement la lame et la poignée, notamment en éliminant les résidus de matériaux ou graisse. Le stockage dans un espace sec évite la corrosion. Évitez également les chocs excessifs qui pourraient déformer la lame ou altérer la prise ergonomique.

Peut-on utiliser un tournevis étoile Würth avec des vis non Torx ?

Les tournevis Torx sont spécifiquement conçus pour les vis à empreinte étoilée à six branches arrondies. Leur utilisation sur d’autres types de vis (comme cruciformes ou plats) n’est pas recommandée car elle risque d’endommager la tête de la vis, l’outil et de compromettre la qualité du vissage.

Quels sont les risques en cas de mauvais choix de taille de tournevis Torx ?

Un tournevis trop grand ou trop petit pour la vis provoque un mauvais engagement dans l’empreinte, augmentant le risque de dérapage, d’arrondi de la tête de vis et de casse de l’outil. Cela engendre également un vissage inefficace et dangereux, particulièrement dans les applications industrielles exigeantes.

Les tournevis Torx Würth sont-ils adaptés au vissage manuel et mécanique ?

Oui, selon le modèle, certains tournevis Torx sont conçus pour un usage manuel intensif tandis que d’autres peuvent être utilisés avec des outils mécaniques ou électriques. Les embouts compatibles avec porte-embouts et les configurations avec poignée en T renforcent cette polyvalence.

Comment reconnaître rapidement la taille d’un tournevis étoile Würth ?

Chaque tournevis Torx Würth est clairement identifié, avec le numéro de taille inscrit sur la poignée et/ou la tige de l’outil. Cela facilite la sélection rapide et évite les erreurs lors du choix de l’outil adapté à la vis.

Quels sont les accessoires complémentaires recommandés avec les tournevis Torx ?

Würth propose des porte-embouts magnétiques et mandrins à changement rapide compatibles, facilitant la fixation des embouts et permettant un vissage rapide à une main. Ces accessoires optimisent la productivité et la précision lors des opérations répétitives.