TIGE FILETÉE DIN 976

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 33 tige filetée DIN 976 pour professionnels. Vous retrouverez des pièces filetées de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., de longueurs variées : 1000 mm, 2000 mm, 100 mm,..., de couleurs diverses, de normes DIN : 976-1, 976 et proposées dans divers types de formes : A, B, Type A.
Filter



DIN 976 – Tiges filetées

La norme DIN 976 concerne les tiges filetées, éléments cylindriques portant un filetage métrique destiné à recevoir des écrous ou à être engagé dans des composants taraudés. Elles permettent de réaliser des assemblages de longueur adaptée, des suspensions ou des liaisons nécessitant une partie filetée prolongée. La désignation normalisée facilite l’identification des dimensions et la comparaison des références disponibles.


Caractéristiques à vérifier : contrôlez le diamètre nominal, le pas, la longueur, la classe de résistance, le matériau et le revêtement. La tige doit être compatible avec les écrous et les pièces taraudées de l’assemblage. Les propriétés mécaniques et la résistance à la corrosion dépendent de la classe et du matériau spécifiés par le fabricant, et ne se déduisent pas uniquement de la mention DIN 976.


Découpe et montage : si la tige est coupée à longueur, protégez le filetage et ébavurez soigneusement l’extrémité pour permettre l’engagement correct de l’écrou. Évitez les dommages, entailles ou échauffements susceptibles d’altérer la fixation. Pour une application structurelle ou soumise à des charges importantes, dimensionnez la longueur d’engagement et le système complet conformément aux plans et prescriptions applicables.