COLLE POUR NYLON

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 colle pour nylon pour professionnels. Vous retrouverez des produits de collage destinés à plusieurs types d'application, de différentes bases chimiques : Ester éthylique d'acide de cyanoacrylate, Ethylène-acétate de vinyle, Polymère hybride,..., dans différentes couleurs, de différentes quantités : 300 ml, 19.2 ml, 19 ml,..., et applicables à partir de différents types de conditionnement.
Filter

La colle pour nylon est un adhésif spécialisé conçu pour offrir une adhérence robuste et durable spécifiquement sur les matériaux en nylon. Ce type de colle est reconnu pour sa résistance exceptionnelle à l'eau et aux variations de température, ce qui la rend indispensable dans des applications où la durabilité est essentielle. La colle pour nylon trouve son utilité dans divers domaines, notamment dans la réparation de vêtements techniques, d'équipements de sport, ainsi que dans l'industrie automobile pour les composants intérieurs en nylon. Sa formule unique permet une flexibilité maintenue du matériau, garantissant ainsi une réparation discrète et efficace sans altérer la qualité ou l'apparence du nylon. Concrètement, la colle pour nylon se distingue par sa performance et sa polyvalence, répondant aux besoins spécifiques des professionnels cherchant une solution fiable pour leurs projets impliquant du nylon.

Questions fréquentes

Caractéristiques techniques et compatibilité

Quels types de colles pour nylon propose Würth France ?

Würth France propose une gamme de sept colles pour nylon incluant des colles structurales bicomposantes, des adhésifs cyanoacrylates mono-composant, une colle thermofusible, des polymères hybrides, des polyuréthanes, et des polymères modifiés silane. Ces produits diffèrent par leur base chimique, leur densité, leur conditionnement et leurs applications spécifiques.

Comment choisir la base chimique adaptée au nylon ?

Le choix dépend du type de nylon, de sa charge en fibre (ex. PA6, PA66), des contraintes mécaniques et environnementales (température, hydrométrie). Les colles acryliques structurales offrent une résistance élevée même sans traitement préalable, tandis que les cyanoacrylates conviennent pour des assemblages rapides et de petite taille. Les colles polyuréthane apportent flexibilité et résistance à l’humidité. Pour des pièces en mouvement ou soumises à des chocs, une formulation flexible doit être privilégiée.

Ces colles permettent-elles un collage du nylon sans primaire ou traitement de surface ?

Certaines colles structurales acryliques comme la Permabond TA4660 ou 3M™ Scotch-Weld™ DP8910NS adhèrent adéquatement sur nylon, y compris PA renforcé, sans avoir recours à un primaire ou traitement tel que plasma ou flammage.

Performance mécanique

Quelle résistance à la traction obtenir après polymérisation ?

Selon les formulations, la résistance à la traction sur nylon ou sur interface nylon-métal peut dépasser 10 N/mm². Par exemple, la Permabond TA4660 affiche plus de 10 N/mm² en traction sur PA6, même renforcé.

Quelle est la résistance au cisaillement exigée pour des applications industrielles ?

Pour des applications exigeantes, la résistance au cisaillement sur nylon doit souvent être au-dessus de 6 à 10 N/mm² selon les contraintes. La colle TA4660 dépasse 10 N/mm² sur PA6 selon les tests ISO, assurant une tenue significative dans des assemblages soumis à des efforts tangents.

Temps de prise, de durcissement et environnement de travail

Quels sont les temps de travail et de fixation typiques ?

Les temps varient fortement selon la chimie : les cyanoacrylates offrent une prise quasi instantanée (quelques secondes à minutes), tandis que les colles structurales acryliques proposent des temps de pot life de l’ordre de 2 heures et des prises visibles après quelques minutes à température ambiante.

Quelle plage de température d’utilisation pour une colle nylon ?

Les produits adaptés pour nylon peuvent supporter des températures de service allant environ de -40 °C à +80-90 °C. Certains adhésifs structuraux conservent des résistances élevées même à chaud ou en conditions d’humidité.

L'humidité affecte-t-elle le collage ?

Oui. Le nylon absorbant de l’humidité peut modifier le comportement dimensionnel et interfacer mécaniquement avec l’adhésif. Les formulations polyuréthane ou hybrides bien conçues limitent ces effets. Dans des conditions humides, choisir une colle résistante à l’eau ou conçue pour milieux humides est impératif.

Mise en œuvre et préparation

Comment préparer le substrat nylon avant collage ?

Il faut nettoyer la surface (dépoussiérage), dégraisser à un solvant approprié, puis éventuellement poncer légèrement ou utiliser un primaire si nécessaire. Le choix de la colle permettra d’éviter le primaire dans certains cas. Une surface propre et sèche favorise un collage performant et durable.

Quel est le jeu admissible entre pièces pour chaque type de colle ?

Les cyanoacrylates comblent peu de jeu (quelques dixièmes de mm), les acryliques structurales peuvent tolérer des jeux plus importants, selon formulation, parfois jusqu’à 2 mm dans les joints moins sollicités. Le respect du jeu maximal indiqué permet d’éviter des fissures ou un collage incomplet.

Durabilité et tenue

Comment est évaluée la tenue dans le temps ?

La durabilité se mesure via des essais en température cyclique, exposition à l'humidité, au vieillissement chimique, et fatigue mécanique. Les colles structurales acryliques haute performance conservent la majorité de leur résistance même après plusieurs heures à 85 °C ou lors de cycles thermique-humide.

Le collage reste-t-il flexible ou rigide ?

Cela dépend de la formulation. Une colle rigide résiste mieux aux charges statiques lourdes, mais peut craquer lors de variation dimensionnelle. Une colle flexible ou hybride est préférable pour des pièces mouvantes, soumis à vibrativité ou dilatation du nylon par l’humidité.

Sécurité et conditions d'utilisation en environnement professionnel

Quels risques liés aux émanations ou solvants ?

Les colles structurales modernes à base acrylique ou hybrides sont souvent formulées sans solvants volatils ou avec faible odeur, mais l’utilisation en atmosphère confinée nécessite ventilation et équipements de protection individuelle appropriés. Consulter la fiche de données de sécurité avant usage.

Existe-t-il des exigences normatives à respecter pour le collage de nylon ?

Oui. Selon le secteur industriel, on peut exiger des normes ISO, des agréments pour tenue au feu (UL, EN), résistance chimique, résistance mécanique. Par exemple, certains adhésifs sont homologués EN 45545-2 pour applications ferroviaires.