TIGE FILETÉE 6 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 tige filetée 6 mm pour professionnels. Vous retrouverez des pièces filetées de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, de longueurs variées : 100 mm, 110 mm, 120 mm,..., de couleurs diverses, de normes DIN : 976-1 et proposées dans divers types de formes : A.
Filter


Tiges filetées 6 mm : La solution idéale pour des fixations robustes et durables

Les tiges filetées de 6 mm de Würth sont conçues pour offrir des solutions de fixation fiables et durables aux professionnels. Que ce soit pour des applications industrielles, mécaniques ou de construction, ces tiges filetées garantissent une performance optimale et une sécurité renforcée.

Points forts des tiges filetées Würth

Les tiges filetées Würth se distinguent par leur robustesse et leur résistance à la corrosion, grâce à un revêtement de haute qualité. Elles assurent une fixation solide, même dans des conditions exigeantes. Leur polyvalence permet une utilisation dans une variété d'applications professionnelles, garantissant ainsi une adaptabilité maximale. De plus, la précision de leur filetage assure un assemblage facile et rapide, réduisant ainsi le temps de travail.

Caractéristiques importantes des tiges filetées

Les tiges filetées de 6 mm de Würth sont généralement fabriquées en acier inoxydable, offrant ainsi une résistance accrue à la corrosion et une durabilité exceptionnelle. Disponibles en différentes longueurs, elles s'adaptent à divers besoins spécifiques. Les dimensions standardisées permettent une compatibilité avec la plupart des écrous et des rondelles du marché. Elles respectent les normes européennes en vigueur, garantissant ainsi une qualité et une sécurité optimales. Les finitions disponibles incluent des options galvanisées pour une protection supplémentaire contre les éléments.

Domaines d'applications courants

Les tiges filetées de 6 mm sont couramment utilisées dans les secteurs de la construction, de la mécanique et de l'industrie. Elles sont idéales pour les assemblages métalliques, la fixation de structures légères et les installations électriques. Leur utilisation s'étend également aux projets nécessitant des fixations temporaires ou permanentes, offrant ainsi une grande flexibilité d'application.

Conseils d'utilisation pour une efficacité maximale

Pour garantir une utilisation optimale des tiges filetées Würth, il est recommandé de vérifier que le diamètre et la longueur correspondent aux exigences spécifiques de votre projet. Assurez-vous que la surface de montage est propre et exempte de débris pour éviter tout problème d'adhérence. Utilisez des outils appropriés pour éviter d'endommager le filetage lors de l'installation. Enfin, pour des applications extérieures, privilégiez les modèles avec un revêtement anticorrosion pour prolonger la durée de vie de la fixation.