TIGE FILETÉE INOX

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 tige filetée inox pour professionnels. Vous retrouverez des pièces filetées de diverses matières : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, de longueurs variées : 1000 mm, 150 mm, 90 mm,..., de couleurs diverses, de normes DIN : 976-1 et proposées dans divers types de formes : A, B.
Filter



Tige filetée en inox : optez pour des pièces résistantes à la corrosion

 

Qu’on l’utilise pour fixer, pour ancrer ou pour relier deux éléments, la tige filetée en inox est aussi polyvalente qu’indispensable pour de nombreux professionnels. Qu’ils évoluent dans les secteurs du bâtiment ou de l’automobile, ils l’adopteront pour sa haute résistance mais également sa grande flexibilité. Déclinée en nombreuses références, elle est à retrouver au cœur du catalogue Würth.


Atouts de la tige filetée en inox

S’il existe de nombreux types de tiges filetées, les modèles en acier carbone sont considérés comme standards. Facile à découper et donc, à adapter à des besoins variés (industriels comme domestiques), ce matériau n’en est pas moins sensible à la corrosion. Pour profiter d’une plus grande résistance, l’option de la tige filetée en acier inox reste la plus conseillée. Résistant à la corrosion et donc gage de protection, ce produit peut en effet être utilisé dans les milieux humides. Le seul inconvénient de l’acier inox est d’être un peu plus difficile à utiliser que l’acier au carbone. Sur notre catalogue, retrouvez des tiges en acier inoxydable A2, pour une utilisation à l’intérieur ou à l'abri de l'humidité et des tiges en acier inoxydable A4, à adopter de préférence dans les milieux les plus difficiles, notamment en milieux salins. Pour une résistance élevée et des conditions extrêmes, les tiges en titane sont à plébisciter.


Comment choisir la tige filetée inox la mieux adaptée ?

Une tige filetée inox n’est pas dotée de tête de vis et se caractérise par un filetage présent sur toute sa longueur. Bien choisir sa tige filetée en acier inox, c’est choisir une référence adaptée à l’application à laquelle elle est destinée et cela s’exprime aussi bien en termes :

  • de solidité de la tige filetée inox : raison pour laquelle nous vous proposons des tiges à la classe de résistance comprise entre 50 et 80,
  • de longueur du produit : de 65 à 3000 millimètres,
  • de sens de filetage de la tige filetée inox : total, trapèze, fin ou à gauche,
  • mais également de diamètre nominal du produit en acier inoxydable : compris entre 2 et 42 millimètres, le diamètre doit être choisi en fonction du poids maximal que la tige sera en mesure de porter.
 

Conformes à la norme DIN 976, les tiges filetées inox Würth répondront pleinement à vos besoins en matière de qualité, soit de solidité et de résistance. Nos tiges filetées inox vous apporteront satisfaction, quelle que soit l’usage envisagé. 



Tiges filetées en inox Würth : gammes, caractéristiques et applications

  • Normes et types proposés
    - Conformes à la norme DIN 976-1, filetage métrique ISO standard (à droite ou, sur certains modèles, à gauche)
    - Disponibles en inox A2 (usage standard, bonne résistance à la corrosion) et inox A4 (haute résistance à la corrosion, milieux marins ou agressifs)
    - Longueurs courantes : 1 000 mm (d’autres sur demande possible)
  • Dimensions disponibles
    - Diamètres : de M2 à M42 en inox A2, de M2 à M36 en inox A4 (gamme principale Würth)
    - Existent également en versions à pas fins pour applications spécifiques
  • Caractéristiques techniques
    - Matière : acier inoxydable A2 ou A4 (brut, non revêtu)
    - Forme : A (filetage continu sur toute la longueur)
    - Classes de résistance : typiquement 70 (700 N/mm²) pour le standard inoxydable
    - Tolérance/dureté contrôlées pour sécuriser les assemblages même sous sollicitation mécanique
  • Avantages et usages
    - Résistantes à la corrosion (usage extérieur, humidité, chimie)
    - Adaptées aux milieux exigeants : industrie, marine, agroalimentaire, construction, accessoires sanitaires
    - Faciles à recouper, manipuler et installer (compatibles avec écrous et rondelles standards)
    - Utilisation : assemblages, ancrages chimiques, fixation de supports, menuiserie métallique, installations techniques robustes


Comparatif des principales tiges filetées en inox Würth

Type/Désignation Inox Diamètres Longueurs Forme Filetage Classe résistance Applications types
DIN 976 inox A2 A2 M2 à M42 1000 mm (autres sur demande) A Métrique standard (à droite ou à gauche) 70 Intérieur, extérieur, usage courant
DIN 976 inox A4 A4 M2 à M36 1000 mm A Métrique standard (à droite ou à gauche) 70 Milieux agressifs, marine, chimie
Tige filetée à pas fin inox A2 ou A4 Selon ref. (courant : M12, M14…) 1000 mm A Pas fin métrique ISO 70 Assemblage mécanique précis
  • Assure résistance à la rouille et compatibilité alimentaire ou chimique selon le grade d’inox
  • Livraison conditionnée par lots ou à l'unité (ex : boîte de 10 à 50 pièces, ou à la pièce selon diamètre)
  • Pour une sécurité optimale, respecter l’appairage mécanique (écrous inox de même grade)



Questions fréquentes

Caractéristiques techniques

Qu’est-ce qu’une tige filetée inox et dans quels cas l’utiliser ?

Une tige filetée inox est un bâton cylindrique en acier inoxydable (A2 ou A4) sur toute sa longueur muni d’un filetage métrique, selon la norme DIN 976-1. Elle permet de réaliser des assemblages sans tête de vis, des ancrages, des supports suspendus ou des structures modulables. On la sélectionne pour sa résistance à la corrosion, sa capacité de charge mécanique et sa compatibilité avec écrous, rondelles et autres composants.

Quelle différence entre inox A2 et inox A4 pour les tiges filetées ?

L’inox A2 est recommandé pour des environnements intérieurs ou peu humides ; il présente une bonne résistance à la corrosion. L’inox A4 est destiné aux milieux agressifs, salins ou industriels où la corrosion est plus marquée. Les deux grades sont proposés en classe de résistance 70 et conformes aux normes applicables.

Quels diamètres et longueurs sont disponibles chez Würth pour les tiges filetées inox ?

Würth propose une large gamme de diamètres nominaux de M2 à M42 selon le grade inox, avec des longueurs standard allant de courts tronçons (≈ 100 mm) jusqu’à 3 000 mm pour certaines références.

Quelle forme et quel type de filetage doit-on choisir ?

La forme A (filetage continu sur toute la longueur) est la forme standard pour la majorité des usages. Le filetage est majoritairement métrique (filetage droit), mais des versions à filetage à gauche ou à pas fin peuvent être disponibles pour répondre à des besoins spécifiques de vissage, de desserrage ou de précision.

Qu’entend-on par classe de résistance 70 pour une tige inox ?

La classe de résistance 70 signifie une résistance à la traction minimale de 700 N/mm² dans les conditions normales d’utilisation. Cette classe est commune pour les aciers inoxydables A2 et A4 chez Würth, garantissant une robustesse adaptée aux charges statiques et dynamiques modérées à élevées.

Compatibilité normes, finitions et marquage

La norme DIN 976-1 s’applique-t-elle pour toutes les tiges filetées inox Würth ?

Oui, la plupart des tiges inox proposées par Würth respectent la norme DIN 976-1 pour la forme, le filetage métrique ISO, les tolérances de diamètre nominal, et la qualité du filetage.

À quoi sert le code couleur RAL sur certaines tiges filetées inox ?

Pour les tiges inox de classe A2-70 ou A4-70 avec diamètre nominal ≥ 5 mm, un marquage frontal ou une extrémité est obligatoire. Würth utilise le vert (RAL 6024) pour l’inox A2 et le rouge feu (RAL 3000) pour l’inox A4 afin d’identifier visuellement le grade et éviter les erreurs lors de l’assemblage.

Quelle finition de surface pour les tiges filetées inox chez Würth ?

La finition est brute (non traitée), ce qui signifie qu’il n’y a pas de revêtement protecteur supplémentaire sur l’inox. Ceci permet une performance maximale de corrosion inhérente à l’inox, sans couche fragile à entretenir.

Applications et conditions d’usage

Les tiges inox conviennent-elles pour des applications en extérieur ou en milieu marin ?

Oui. Pour des usages extérieurs ou en bord de mer, l’inox A4 est particulièrement recommandé pour sa résistance accrue aux chlorures et aux agents corrosifs. L’inox A2 supporte mieux les conditions intérieures ou légèrement humides, mais A4 reste préférable pour les expositions sévères.

Peut-on utiliser une tige filetée inox pour le scellement chimique en béton fissuré ?

Oui. Würth propose des résines d’ancrage homologuées (ex. WIT-PE 1000) compatibles pour le scellement de tiges filetées inox A2 ou A4 dans béton fissuré ou non fissuré. Ces systèmes sont validés selon les normes en vigueur (y compris pour classification sismique).

Comment assurer la tenue mécanique sous cisaillement ou torsion de la tige inox ?

Il faut choisir un diamètre nominal adapté pour répartir les efforts, respecter la classe de résistance, utiliser les écrous et rondelles de même matériau, et installer la tige selon les dimensions d’ancrage recommandées. L’utilisation d’accessoires de fixation ou scellement homologués permet d’augmenter la performance sous contraintes mécaniques.

Quelle tolérance après découpe d’une tige filetée inox ?

Après une coupe, il est fondamental de vérifier la qualité du filetage exposé. La tolérance du filetage doit rester conforme aux valeurs de la norme DIN 976-1 pour garantir l’emboîtement correct avec l’écrou. Une coupe propre, réalisée avec outil adapté, et l’ébavurage évitent les pertes mécaniques ou de précision.

Conseils de sélection pour projets professionnels

Comment choisir le diamètre nominal adéquat pour une application donnée ?

Le diamètre est déterminé en fonction de la charge à supporter (traction ou cisaillement), de la longueur d’ancrage, du matériau support, et des facteurs de sécurité. Pour usage structurel ou porteur, privilégier un diamètre plus élevé pour limiter la contrainte unitaire.

Quand opter pour une longueur supérieure à 1 000 mm ?

Les longueurs comme 2 000 ou 3 000 mm conviennent lorsque la tige doit traverser des composants épais ou être ancrée en profondeur (exemple : supports longs, installations structurelles). Würth propose des tiges inox A2 en 3 000 mm pour ces usages.