TIGE FILETÉE 8 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 tige filetée 8 mm pour professionnels. Vous retrouverez des pièces filetées de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, de longueurs variées : 100 mm, 105 mm, 110 mm,..., de couleurs diverses, de normes DIN : 976-1 et proposées dans divers types de formes : A.
Filter

La tige filetée 8 mm est un élément de fixation polyvalent et robuste, largement utilisé dans divers domaines d'applications. Grâce à sa longueur de 8 mm, elle offre une résistance optimale pour les constructions métalliques, la menuiserie et même dans le secteur de la plomberie. La tige filetée 8 mm se distingue par sa capacité à s'adapter à des environnements et des matériaux variés, allant du bois au béton, en passant par le métal. Elle permet une fixation sûre et durable, essentielle pour les structures nécessitant une grande solidité. De plus, sa facilité de découpe et d'ajustement en fait un choix privilégié pour les projets personnalisés ou les réparations spécifiques. Concrètement, la tige filetée 8 mm est un composant incontournable pour les professionnels , alliant flexibilité d'utilisation et fiabilité.