FRAISE CONIQUE 90 DEGRÉS

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 15 fraise conique 90 pour professionnels. Vous retrouverez des fraises avec un grand choix de longueurs : 45 mm, 56 mm, 60 mm,... et diamètres : 10.4 mm, 12.4 mm, 16.5 mm,..., de différents types, et convenant au fraisage de nombreux matériaux : Acier, Fonte, Métal non ferreux,....
Filter


La fraise conique 90 est un outil de précision indispensable dans le monde de l'usinage et de la mécanique. Grâce à son angle spécifique de 90 degrés, elle permet de réaliser des chanfreins parfaits et des ébavurages de haute qualité sur divers matériaux, incluant le métal, le plastique et le bois. La polyvalence de la fraise conique 90 lui ouvre les portes à une large gamme d'applications industrielles, allant de la fabrication de pièces mécaniques à la réalisation de finitions sur des produits manufacturés. Son efficacité et sa capacité à produire des finitions lisses et uniformes font de la fraise conique 90 un choix privilégié pour les professionnels cherchant à améliorer la qualité et la précision de leurs travaux.