FRAISE À SURFACER
Fraises à lamer et mèches à bois : alésez et surfacez le bois avec des diamètres de 12 à 65 mm
Les fraises à lamer et les mèches à bois de grand diamètre sont des outils de perçage et de surfaçage qui creusent des trous nets à fond plat ou des lamages dans le bois et les panneaux. Elles servent à loger des charnières, des fixations ou des boîtiers, ou à agrandir un perçage avec précision. Dans la gamme Würth, on trouve des fraises à lamer emboîtables de 65 mm, des forets Forstner avec ou sans pointe filetée, des mèches à bois 3D en acier ou en carbure et des tiges à 3 faces adaptées aux visseuses. Menuisiers, agenceurs, charpentiers et poseurs de cuisines les utilisent quotidiennement.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le foret Forstner doit son nom à son inventeur, l'Américain Benjamin Forstner, qui l'a breveté à la fin du XIXe siècle. Sa particularité est de conduire la coupe par la périphérie plutôt que par une pointe centrale : il perce un trou à fond plat, propre et très précis, même sur des pièces fines ou en bord de planche. Cette géométrie est devenue incontournable en menuiserie d'ameublement pour percer les logements de charnières à cuvette. Les mèches à bois dites 3D reprennent le principe d'une pointe de centrage associée à des lèvres de coupe affûtées, ce qui assure un bon guidage et une évacuation efficace des copeaux. Les versions en carbure, très dures, conservent leur tranchant plus longtemps dans les panneaux de particules et de MDF, matériaux particulièrement abrasifs en raison de leurs colles.
Les points forts de ce type de produits
- Perçages à fond plat et lamages précis, avec des bords nets qui limitent les reprises sur les menuiseries visibles
- Large choix de diamètres, de 12 mm pour les petits logements jusqu'à 65 mm pour les fraises à lamer et forets de grande taille
- Pointe filetée sur certains forets Forstner, qui tire l'outil dans la matière et facilite l'avance
- Versions carbure à longue durée de vie pour les bois durs, les panneaux de particules et le MDF
- Tiges adaptées aux perceuses et visseuses : tiges cylindriques de 6 à 12,7 mm et tige à 3 faces pour un serrage sans glissement
- Système emboîtable avec les fraises à lamer, qui permet de changer rapidement d'outil sur une même base
- Longueurs de 90 mm, pratiques pour travailler dans les panneaux comme dans les pièces de bois épaisses
- Gamme homogène qui permet de passer d'un perçage de fixation à un lamage large sans changer de famille d'outils
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Diamètres : de 12 à 40 mm pour les mèches 3D et forets Forstner, jusqu'à 65 mm pour les fraises à lamer et les grands Forstner
- Longueur totale : 90 mm pour les mèches 3D et les Forstner à tige 3-faces, 152 mm pour les Forstner à pointe filetée de gros diamètre
- Longueur utile : 60 mm sur certaines mèches 3D, avec une longueur de tige de 30 mm
- Diamètre de tige : 6, 8, 10 ou 12,7 mm selon les modèles
- Forme de tige : cylindrique ou 3 faces pour un entraînement sûr en mandrin
- Matière de coupe : acier ou carbure selon la version
- Type de pointe : pointe filetée sur certains forets Forstner, pointe de centrage sur les mèches 3D
- Gammes : mèche 3D WS pour bois dur, bois tendre et panneaux, mèche 3D SW pour le bois et les panneaux, mèche 3D en carbure de 15 à 40 mm
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Menuiserie et agencement : perçage de logements de charnières à cuvette, de serrures et de boîtiers encastrés
- Pose de cuisines et de mobilier sur mesure : création de passages de câbles et de logements de fixation dans les panneaux
- Charpente et construction bois : perçage de gros diamètres pour passages de gaines et réservations
- Ébénisterie et fabrication de meubles : lamages précis, assemblages à tourillons et réalisation de fonds plats
- Rénovation intérieure : alésage de trous sur des portes, des huisseries ou des planchers bois
- Atelier de menuiserie : travail sur perceuse à colonne avec des forets de grand diamètre
- Fabrication de coffrets, de mobilier et de panneaux d'agencement nécessitant des évidements propres
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Percer à vitesse réduite avec les grands diamètres pour éviter la surchauffe et préserver le tranchant de l'outil
- Marquer le centre du perçage et maintenir fermement la pièce pour garantir un guidage précis dès l'entrée
- Dégager régulièrement les copeaux en remontant l'outil lors des perçages profonds
- Utiliser une planche martyr à l'arrière pour obtenir une sortie propre sans éclats dans les panneaux
- Choisir un modèle à tige 3-faces pour les visseuses, afin d'éviter tout glissement dans le mandrin
- Réserver les mèches en carbure aux matériaux abrasifs et éviter les contacts avec le métal, qui peuvent endommager le tranchant
- Nettoyer et ranger les outils à l'abri de l'humidité, pour conserver leur affûtage
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type d'outil | Diamètre | Longueur | Tige | Matière / particularité | Domaine d'application |
|---|---|---|---|---|---|
| Fraise à lamer emboîtable Power Bit | 65 mm | Selon référence | Système emboîtable | Fraise à lamer | Lamages larges dans le bois |
| Foret à bois Forstner avec pointe filetée | 65,09 mm | 152 mm | 12,7 mm | Pointe filetée | Perçages à fond plat de gros diamètre |
| Foret à bois Forstner Longlife & Speed | 12 à 16 mm et plus | 90 mm | 6 à 8 mm, tige 3 faces de 30 mm | Haute performance | Logements de charnières et de fixations |
| Mèche à bois 3D en carbure | 15 à 40 mm | 90 mm | 10 mm, tige de 30 mm | Carbure | Bois durs et panneaux abrasifs |
| Mèche à bois 3D WS | 21 mm | 90 mm, longueur utile 60 mm | Selon référence | Acier | Bois dur, bois tendre et panneaux |
| Mèche à bois 3D SW | 25 à 35 mm | 90 mm | 8 à 10 mm, tige de 30 mm | Perçage bois et panneaux | Menuiserie et agencement |