VIS FHC M2
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 14 vis FHC M2 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Cruciforme, Fente, TX creux,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête fraisée 60° et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Une vis FHC M2 est une vis métrique de diamètre 2 mm à tête fraisée et empreinte six pans creux. Conçue pour les assemblages de précision, elle s’encastre à fleur de surface grâce à sa tête conique, tout en permettant un serrage contrôlé avec clé Allen. Elle est utilisée dans les ensembles mécaniques, électroniques, l’instrumentation et les équipements compacts nécessitant un faible encombrement, un bon alignement et une finition affleurante.