CHEVILLE À BASCULE POUR CHARGE LOURDE

Guide Chevillage


Gamme Chevillage. Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 Cheville à bascule pour charge lourde pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, de diamètres variables : M5/5 mm, M6/6 mm, M8/8 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 100 mm, 130 mm, 50 mm,....

Filter

La cheville à bascule pour charge lourde est conçue pour offrir une fixation solide et durable dans les matériaux creux ou les plaques de plâtre. Cette solution est idéale pour les applications nécessitant une haute résistance, comme la fixation de meubles suspendus, d'éléments de cuisine ou de matériel audiovisuel. La cheville à bascule pour charge lourde se distingue par sa capacité à se déployer derrière la paroi, offrant ainsi une répartition uniforme du poids sur une grande surface, ce qui renforce la sécurité et la stabilité de l'installation. Sa facilité d'utilisation et son efficacité en font un choix privilégié pour les professionnels dans le domaine de la construction et de l'aménagement intérieur, garantissant des installations fiables même dans les environnements les plus exigeants.

Questions fréquentes

Considérations techniques

Qu’est-ce qu’une cheville à bascule pour charge lourde et dans quels supports l’utiliser ?

Une cheville à bascule pour charge lourde est un ancrage mécanique conçu pour se déployer derrière une paroi creuse (plaque de plâtre, panneau sandwich, plafond creux) et répartir la charge sur une grande surface. Elle est idéale lorsque la paroi ne peut pas supporter de charges lourdes par contact direct. Les modèles Würth sont en acier zingué, avec finitions anticorrosion, pour une résistance mécanique et une durabilité élevées dans des environnements intérieurs exigeants.

Quels diamètres et longueurs choisir pour garantir la tenue dans une cloison creuse ?

Le diamètre de la tige filetée est déterminant : M6, M8, M10 selon la charge prévue. La longueur de la cheville doit correspondre à la profondeur de la cavité plus l’épaisseur de la plaque et de l’élément fixé. Par exemple, le modèle W-KDW de Würth a un diamètre de 10 mm, longueur totale de 180 mm, perçage de 30 mm, pour des plaques épaisses ou panneaux sandwich et une profondeur de cavité minimale d’environ 145 mm.

Comment se caractérise la résistance en traction et en cisaillement des chevilles à bascule ?

La résistance en traction dépend du matériau du support (plaque de plâtre simple/double peau, panneau sandwich). En paroi creuse, les chevilles basculantes peuvent supporter des charges très élevées si le déploiement est complet et si l’épaisseur du support est conforme. En cisaillement, la capacité est souvent supérieure, mais elle dépend fortement de l’alignement de la charge, du nombre de chevilles utilisées, et du respect des distances au bord. Würth fournit des modèles avec des capacités élevées, à filetage métrique, acier zingué, pour des installations lourdes comme lavabos ou WC suspendus.

Installation et pose

Quel diamètre de forage est nécessaire pour une cheville à bascule Würth ?

Le diamètre de forage doit correspondre à celui requis pour la bascule déployée afin qu’elle passe pliée puis s’ouvre derrière la paroi. Par exemple, le modèle W-KDW nécessite un perçage de 30 mm pour cheville Ø10 mm. Il est impératif de suivre les indications spécifiques du modèle pour assurer un montage correct.

Quelle profondeur minimale de cavité doit-on avoir derrière la surface de fixation ?

La profondeur minimale derrière la surface est celle nécessaire au déploiement complet de la bascule. Par exemple, le modèle Würth W-KDW réclame une profondeur de cavité d’au moins 145 mm. Un espace insuffisant provoque une mauvaise ouverture, une répartition de charge incomplète, et une diminution drastique de la tenue mécanique.

Quels outils sont requis pour l’installation ?

Essentiellement une perçeuse avec foret adapté au diamètre indiqué, un tournevis ou visseuse pour le filetage métrique, éventuellement des outils pour maintenir la bascule en position ouverte selon les modèles. Les chevilles préassemblées (avec rondelle, écrou, douille) de Würth sont pensées pour faciliter une mise en œuvre rapide et fiable.

Comment s’assure-t-on du bon fonctionnement de la bascule derrière la paroi ?

Après avoir inséré la cheville pliée dans le trou, il faut tirer ou pousser la tige filetée selon le modèle pour que la bascule pivote ou s’ouvre automatiquement derrière la paroi. Vérifier que la bascule est plaquée sans jeu. Un serrage progressivement contrôlé permet de mettre l’ancrage sous tension sans écraser ou endommager la plaque.

Application professionnelle

Quelles charges peut-on fixer avec une cheville à bascule sur plaques de plâtre BA13 ?

Les capacités varient selon le diamètre et le modèle. Une cheville de diamètre M6 ou M8 bien posée sur BA13 peut tenir des charges significatives, typiquement pour meubles suspendus ou équipements sanitaires. La cheville à bascule Würth W-KDW, en acier zingué, permet des fixations lourdes en milieu creux grâce à sa grande surface de contact arrière. Il est indispensable de respecter le nombre de chevilles, leur espacement, et de prendre en compte le poids de l’objet posé pour répartir la charge.

Peut-on utiliser ces chevilles sous plafond ou pour fixation suspendue ?

Oui. Les chevilles à bascule lourde sont particulièrement adaptées aux applications suspendues (luminaires, conduits, charge électrique, plafonniers). Elles exigent un espace libre suffisant derrière le matériau pour que la bascule s’ouvre complètement et une fixation sur tige filetée ou crochets selon modèle.

Quel mode d’ancrage est préféré entre bascule et expansion pour charges lourdes sur parois creuses ?

Pour parois creuses, la cheville à bascule est préférable car elle permet un ancrage véritable derrière la paroi. L’expansion nécessite souvent un matériau plus épais ou dense pour que les parties expansives puissent s’ancrer. La bascule assure une meilleure répartition, moins de risk de décrépitude ou déformation de la plaque.

Compatibilité et sécurité structurelle

Quelles précautions pour respecter la sécurité et la durabilité ?

Contrôler que le matériau creux est sain, propre, sans humidité excessive. Respecter impérativement le diamètre de perçage et la profondeur de cavité. Vérifier la finesse de la plaque ou panneau et s’assurer que le poids appliqué et l’effort en cisaillement sont compatibles. Utiliser plusieurs points de fixation pour répartir les charges les plus importantes ou les objets volumineux.

Ces chevilles sont-elles compatibles avec des plaques doubles peaux ou panneaux sandwich ?

Oui, certains modèles Würth sont étudiés pour panneaux sandwich ou double peau, avec tige filetée longue, rondelle, écrou, et surfaces porteuses renforcées. Ces bascules coïncident avec les épaisseurs variables des couches et permettent une bonne liaison entre l’élément fixé et la structure porteuse derrière la paroi.

Comment évaluer le bon modèle Würth pour un WC suspendu, lavabo ou radiateur mural ?

Commencer par estimer le poids total (massif + charge d’utilisation), ajouter un coefficient de sécurité. Puis choisir une cheville à bascule en acier zingué avec diamètre filetage adapté (souvent M8 ou M10 selon charge), longueur suffisante pour traverser la paroi creuse et atteindre la cavité. Vérifier que la surface porteuse arrière est large (grande rondelle, collerette). Le modèle W-KDW en est un exemple type pour installations de ce type.

Le matériau zingué suffit-il pour des pièces humides ou espaces techniques ?

L’acier zingué (finition par électrozinguage, revêtement de zinc 3-5 µm selon modèle) protège contre la corrosion d’ambiance, mais pour des milieux très humides ou extérieurs, il faut vérifier la fiche technique du produit. Dans beaucoup de cas pour usage intérieur, l’acier zingué de Würth est suffisant pour garantir tenue mécanique dans le temps.