CHEVILLE À FRAPPER
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 73 cheville à frapper pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Plastique, Polyamide - PA,..., de diamètres variables : 6 mm, 8 mm, 10 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 80 mm, 60 mm, 40 mm,....
Chevilles à frapper : fixez en un seul geste sans visser
Les chevilles à frapper sont des fixations plastiques associées à un clou métallique qui se posent en un seul geste, sans phase de vissage. Une fois insérées dans le trou percé, elles se déploient sous l'effet du clou enfoncé au marteau, ce qui assure instantanément l'ancrage dans le matériau support. Fabriquées en polyamide ou en polyéthylène, avec un clou en acier zingué ou en inox selon les versions, elles couvrent des diamètres courants de 5 à 8 mm. Leur rapidité de mise en œuvre en fait une solution privilégiée pour les travaux répétitifs sur chantier, comme la pose de rails, de plinthes ou de cadres.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le principe de la cheville à frapper répond à un besoin très concret sur les chantiers : réduire le temps de pose lorsque des centaines de points de fixation doivent être réalisés dans une même journée. Contrairement à une cheville classique qui nécessite de prendre une vis, de la positionner puis de la visser, la cheville à frapper se pose en une seule opération au marteau, ce qui représente un gain de temps appréciable à grande échelle. Certaines versions intègrent une collerette large qui limite l'enfoncement excessif du clou et protège la finition de la pièce fixée, un détail qui a permis d'étendre son usage aux revêtements les plus sensibles comme le carrelage ou les plaques décoratives.
Les points forts de ce type de produits
- Pose en un seul geste au marteau, sans phase de vissage distincte
- Gain de temps important sur les chantiers avec de nombreux points de fixation
- Versions en inox A2 disponibles pour les environnements humides ou exposés
- Déclinaisons avec collerette cylindrique ou fraisee pour une finition adaptée au support
- Compatibilité avec le béton, la brique pleine et les cloisons sèches selon le modèle
- Faible coût unitaire permettant un usage sur de grands volumes de fixation
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Matière de la cheville : polyamide ou polyéthylène selon le modèle
- Matière du clou : acier zingué ou acier inoxydable A2 pour les environnements exposés
- Diamètre : de 5 à 8 mm selon le modèle et la charge visée
- Longueur : de 25 à 51 mm pour les versions standards
- Profondeur de pose recommandée : de 25 à 30 mm dans le support porteur
- Épaisseur à fixer admissible : jusqu'à environ 10 mm selon la référence
- Finition de la tête : collerette cylindrique ou collerette fraisee selon le rendu souhaité
- Couleur : gris clair ou blanc selon le diamètre, pour un repérage visuel rapide
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Fixation rapide de plinthes, de cadres et de rails sur béton ou brique pleine
- Pose de cloisons sèches et d'éléments de second œuvre en rénovation
- Montage de panneaux décoratifs et de petites moulures murales
- Installation de supports de câblage et d'accessoires techniques légers
- Travaux en série nécessitant un grand nombre de fixations identiques
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Vérifier la nature pleine du support avant la pose, le mécanisme n'étant pas adapté aux parois creuses
- Respecter le diamètre de perçage recommandé pour garantir un bon déploiement de la cheville
- Choisir une version inox en extérieur ou en milieu humide pour limiter les risques de corrosion
- Frapper le clou jusqu'à ce que la collerette soit en contact avec la surface, sans excès
- Ne pas utiliser ce type de fixation pour des charges lourdes ou soumises à des efforts d'arrachement importants
- Dépoussiérer le trou de perçage avant la pose pour favoriser l'adhérence de la cheville
- Contrôler l'épaisseur de la pièce à fixer afin de choisir une longueur suffisante pour l'ancrage
- Éviter de réutiliser une cheville dont le clou a déjà été enfoncé ou dont le corps est déformé
- Prévoir un marteau adapté au diamètre du clou pour éviter d'endommager la collerette lors de la frappe
- Conserver un stock de diamètres variés sur chantier pour s'adapter aux différentes épaisseurs de pièces à fixer
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Produit | Matière | Diamètre | Finition | Usage privilégié |
|---|---|---|---|---|
| Cheville à frapper pour cloison sèche | Plastique + clou acier zingué | 5 à 6 mm | Collerette standard | Cloison sèche, charges légères |
| Cheville à frapper W-ND | Plastique + clou acier zingué | 5 à 8 mm | Tête fraisee | Usage général en béton et brique |
| Cheville à frapper inox A2 avec collerette cylindrique | Plastique + clou inox A2 | 5 à 8 mm | Collerette cylindrique | Environnement humide |
| Cheville à frapper SHARK Hammer SK | Plastique + clou acier zingué ou inox A2 | 6 à 8 mm | Collerette fine | Pose rapide sur béton et brique pleine |
| Cheville à frapper SHARK Hammer FK | Plastique + clou acier zingué | 6 à 8 mm | Collerette large | Finition soignée sur support plein |