CHEVILLE À EXPANSION

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 73 cheville à expansion pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A4, Plastique,..., de diamètres variables : 6 mm, 8 mm, 10 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 80 mm, 60 mm, 100 mm,....

Filter
Cheville en nylon - Diamètre 5, 6, 8, 10, 12 à 20 mm

Cheville en nylon - Diamètre 5, 6, 8, 10, 12 à 20 mm


Pour charges légères (fixations secondaires) Polyamide de qualité supérieure (nylon) Sans halogène ni silicone Résistance thermique de -40 °C à +80 °C La géométrie intérieure de la cheville évite toute expansion prématurée lors de la mise en œuvre en montage traversant L'ergot latéral anti-rotation empêche la cheville de tourner dans le trou La géométrie de la collerette n'engendre pas de pression dans le support et évite ainsi d'endommager le plâtre et le carrelage Montage préalable et traversant Pour le montage, nous recommandons d'utiliser la vis pour cheville ASSY-D Dans les briques creuses, percer à l'aide du foret rotatif (sans outil de frappe) La poussière de perçage doit être évacuée du trou de perçage Longueur de vis = épaisseur de la fixation (+épaisseur du plâtre/de l'isolant) + longueur de la cheville + diamètre de la vis Cheville plastique pour charges légères (fixations secondaires) Pour une utilisation dans le béton, la brique pleine, la brique calcaire pleine, la pierre naturelle résistant à la compression Pour la fixation de tringles à rideaux, étagères murales, placards muraux légers, cadres photo, chemins de câbles, serre-câbles, interrupteurs électriques, porte-serviettes, panneaux de signalisation, détecteurs de mouvement, paniers suspendus, etc. S'utilise avec une vis à bois ou à aggloméré (sans pointe autoperceuse, contre-filetage, filetage annulaire) (p. Ex. ASSY-D) Utilisable en extérieur ou en atmosphère humide avec une vis en acier inoxydable Cheville en nylon Pour charges légères (fixations secondaires)
Voir la gamme



Chevilles à expansion : assurez des fixations solides dans le béton, la brique et les parois creuses

Les chevilles à expansion sont des éléments de fixation qui s'écartent à l'intérieur du trou de perçage pour se bloquer par frottement ou par verrouillage mécanique dans le support. Selon les modèles, l'expansion est provoquée par une vis, un cône, un clou ou un filetage femelle. On trouve des chevilles en polyamide, en polyéthylène, en laiton, en acier zingué et en inox A4, adaptées aux charges légères comme aux charges lourdes. Elles se posent dans le béton, la brique, le parpaing, le béton cellulaire, les plaques de plâtre et les panneaux isolants. Les électriciens, plombiers, plaquistes, façadiers et équipes de gros œuvre s'en servent pour fixer des équipements, des rails, des tuyauteries, des ossatures et des garde-corps.


La petite anecdote sur ce type de produits

La cheville moderne est née au début du XXe siècle d'un problème simple : comment visser dans un mur en pierre ou en brique ? Un entrepreneur britannique eut l'idée de remplir le trou de fibres imprégnées, dans lesquelles la vis venait se fixer, ce qui inspira les premières chevilles. Pendant des décennies, on utilisa du bois, du plomb ou des fibres comprimées, avant l'arrivée des matières plastiques comme le nylon, après la Seconde Guerre mondiale. Les chevilles métalliques à expansion contrôlée sont apparues avec le développement du béton armé, pour les fixations lourdes. Aujourd'hui, les chevilles de sécurité dans le béton font l'objet d'agréments techniques européens (ETA), qui garantissent leur résistance dans le béton fissuré ou non fissuré et la tenue au feu.


Les points forts de ce type de produits

  • Fixation rapide et sûre dans une grande variété de supports : béton, brique pleine ou creuse, parpaing, béton cellulaire et plaque de plâtre
  • Mise en œuvre simple : perçage, nettoyage du trou, pose de la cheville puis serrage de la vis ou de la tige filetée
  • Large choix de matières : plastique, laiton, acier zingué ou inox A4 pour les environnements humides ou corrosifs
  • Versions homologuées ETA, avec classe de résistance au feu F30 pour certaines chevilles plastiques
  • Chevilles à frapper pour une pose rapide, et chevilles de sécurité pour les charges lourdes dans le béton
  • Gamme étendue de diamètres et de longueurs pour s'adapter à l'épaisseur à fixer et à la charge à reprendre

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Diamètre : de 5 à 20 mm pour les chevilles plastiques et à frapper, de 6 à 14 mm pour les chevilles à expansion W-TM
  • Longueur : de 25 mm pour les petites chevilles plastiques jusqu'à 390 mm pour les chevilles pour ossatures-cadres
  • Matières : polyamide PA, polyéthylène PE, ABS, laiton, acier zingué ou acier inoxydable A4
  • Température d'utilisation : de -40 °C à 100 °C pour les chevilles en polyamide
  • Homologations : ETA-08/0190 pour les chevilles plastiques SHARK UR, ETA-02/0031 pour les chevilles de sécurité, ATE-02/0044 pour les chevilles à frapper inox
  • Profondeur de pose : 30 à 50 mm pour les chevilles d'isolation et chevilles plastiques, jusqu'à 140 mm pour les chevilles triple expansion
  • Types de têtes : fraisée, hexagonale, à collerette, à œil ou à filetage femelle selon l'usage
  • Supports particuliers : paroi creuse et plaque de plâtre avec perçage de 13 mm pour les modèles W-MH, béton cellulaire en diamètre 8 à 18 mm

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Fixation de tuyauteries, de rails, de chemins de câbles et d'équipements techniques dans le béton
  • Fixation d'ossatures, de châssis de fenêtres, de menuiseries et de profilés en maçonnerie
  • Accrochage de charges dans les parois creuses, les plaques de plâtre et les cloisons légères
  • Fixation de panneaux isolants sur façade, avec des chevilles à frapper ou métalliques pour isolation
  • Ancrage de charges lourdes, de garde-corps et de structures métalliques dans le béton avec des chevilles de sécurité

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir la cheville selon la nature du support, la charge à reprendre et l'environnement : intérieur sec, extérieur ou milieu corrosif
  • Respecter le diamètre et la profondeur de perçage préconisés, et nettoyer le trou pour éliminer la poussière
  • Respecter les distances au bord et les entraxes minimums pour éviter l'éclatement du support
  • Utiliser une vis de longueur adaptée à l'épaisseur de la pièce à fixer et à la profondeur d'ancrage de la cheville
  • Pour les charges lourdes ou structurelles, utiliser des chevilles homologuées ETA et suivre les couples de serrage indiqués

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de cheville Matière Diamètres Longueurs Supports Domaine d'application
Chevilles plastiques multi-matériaux SHARK Polyéthylène ou polyamide 5 à 14 mm 28 à 76 mm Béton, brique, plaque de plâtre Fixations courantes et charges légères
Chevilles plastiques pour ossatures SHARK UR et W-UR Plastique avec vis acier zingué ou inox A4 6 à 14 mm 50 à 390 mm Béton, brique, béton cellulaire Ossatures, menuiseries, ETA-08/0190, résistance au feu F30
Chevilles à frapper SHARK Hammer Plastique avec clou en acier zingué 5 à 8 mm 25 à 160 mm Béton, maçonnerie Pose rapide de rails et profilés
Chevilles métalliques multi-matériaux W-MB Acier zingué Selon modèle 48 à 77 mm Béton, brique, plaque de plâtre Fixations légères à moyennes
Chevilles pour paroi creuse W-MH Acier zingué M8, perçage de 13 mm Selon épaisseur de paroi Plaque de plâtre, parois creuses Fixation de charges dans les cloisons
Chevilles à expansion W-TM Acier zingué ou inox A4 6 à 14 mm 45 à 80 mm Béton non fissuré Charges lourdes, versions à vis et à œil
Chevilles de sécurité W-HAZ Acier zingué ou inox A4 Selon modèle 65 à 271 mm Béton Charges lourdes, ETA-02/0031



Questions fréquentes

Généralités et caractéristiques techniques

Qu'est-ce qu'une cheville à expansion et quels sont ses principes de fonctionnement ?

Une cheville à expansion est un élément de fixation métallique spécialement conçu pour s’ancrer dans des matériaux massifs comme le béton non fissuré, la pierre naturelle ou la brique pleine. Son principe repose sur un corps cylindrique muni de 3 à 4 segments d’expansion qui, une fois la vis serrée ou la cheville frappée, se déploient à l’intérieur du matériau support. Cette expansion crée une pression uniforme répartie sur la surface interne du trou, garantissant une fixation solide, résistante aux efforts de traction et de cisaillement, adaptée aux charges lourdes.

Quels matériaux composent les chevilles à expansion Würth et quelles sont leurs finitions ?

Les chevilles à expansion Würth sont fabriquées principalement en acier zingué, acier galvanisé à chaud ou en acier inoxydable A4 pour une meilleure résistance à la corrosion. La finition zinc comporte généralement un revêtement d'environ 5 µm offrant un aspect bleuté irisé brillant, garantissant durabilité et protection contre l'oxydation, particulièrement en environnement intérieur comme extérieur.

Pour quels types de supports les chevilles à expansion sont-elles recommandées ?

Ces chevilles sont destinées principalement au béton non fissuré, à la pierre naturelle dense et à la maçonnerie pleine, incluant la brique pleine. Leur conception permet aussi une utilisation dans des matériaux creux spécifiques via des modèles adaptés comme les chevilles pour plaques de plâtre (placo). Il convient cependant toujours de choisir la cheville adaptée en fonction du matériau porteur pour garantir la tenue et la sécurité de la fixation.

Quelle différence entre cheville à expansion W-TM, W-ED et W-MH chez Würth ?

La cheville W-TM est conçue pour charges lourdes dans le béton non fissuré, avec un fonctionnement par vis à tête hexagonale ou œil, et une expansion contrôlée via serrage au couple. La cheville W-ED/S est une cheville à frapper, en acier zingué ou inox A4, adaptée pour une mise en œuvre rapide sans outil de serrage. La cheville W-MH est destinée aux supports creux, comme le placoplâtre, avec une expansion interne offrant une fixation solide dans les matériaux creux.

Comment choisir le diamètre et la longueur de la cheville à expansion adaptée à mon application ?

Le diamètre de la cheville dépend de la charge à supporter et du diamètre du filetage exigé pour la fixation (généralement de M6 à M12). La longueur doit être suffisante pour garantir une profondeur de pose correcte dans le support, en tenant compte de l’épaisseur du matériau à fixer. Würth propose des chevilles avec plusieurs longueurs standard (45 mm, 51 mm, 60 mm, etc.) pour s’adapter aux différents besoins. Des tableaux techniques précis indiquent les dimensions de perçage et de profondeur d’ancrage selon les modèles.

Quelles sont les recommandations pour la mise en œuvre et le serrage des chevilles à expansion ?

Pour une installation optimale, percer un trou propre respectant le diamètre et la profondeur recommandés, insérer la cheville sans forcer, puis serrer la vis jusqu’au couple préconisé afin d'assurer une expansion homogène et une répartition uniforme des efforts. Pour les chevilles à frapper, insérer puis taper avec un marteau jusqu’à ce que la cheville soit affleurante. L’utilisation d’outils spécifiques combinés à une clé dynamométrique est recommandée pour les fixations de charges lourdes.

Performances et sécurité

Quelles charges les chevilles à expansion Würth peuvent-elles supporter ?

Les performances varient selon la cheville et ses dimensions, mais les modèles W-TM en acier zingué supportent des efforts de traction de plusieurs kN (par exemple M12 jusqu’à 9,5 kN en traction dans béton C20/25) et présentent des résistances élevées en cisaillement. Ces valeurs sont indiquées dans les fiches techniques selon la norme entourant le béton non fissuré. Une attention particulière doit être portée au respect des entraxes, distances au bord et épaisseurs minimales du support pour ne pas réduire ces capacités.

Les chevilles à expansion Würth sont-elles homologuées et conformes aux normes ?

Oui, plusieurs références disposent d’Agréments Techniques Européens (ATE) garantissant leur conformité aux exigences de sécurité et performances, notamment les chevilles W-ED/S, W-TM pour béton non fissuré, avec des certificats précisant les conditions d’emploi, les charges admissibles et les modes d’installation. Ces agréments sont essentiels pour une utilisation professionnelle et sécurisée.

Comment garantir la durabilité des fixations avec des chevilles à expansion en extérieur ?

Pour les applications extérieures ou exposées à des environnements corrosifs, il est conseillé de privilégier les chevilles en acier inoxydable A4 ou galvanisé à chaud pour empêcher la corrosion. De plus, respecter les profondeurs de scellement et éviter les matériaux fissurés est primordial. Würth propose des modèles adaptés pour ces applications, garantissant une tenue durable même en conditions exigeantes.

Peut-on démonter et réutiliser une fixation avec cheville à expansion ?

Pour certaines chevilles à expansion, notamment celles avec vis à tête hexagonale, un démontage est possible en dévissant la vis, mais la réutilisation de la même cheville est généralement déconseillée car l'expansion peut altérer la tenue initiale. Les chevilles pour placo, conçues pour un démontage et remontage faciles, offrent plus de flexibilité. Toutefois, pour les charges lourdes, il est recommandé d’utiliser une cheville neuve lors d’une remise en place.

Applications spécifiques

Quelles chevilles à expansion choisir pour la fixation dans des plaques de plâtre (placo) ?

Würth propose des chevilles spécifiques pour supports creux comme le placo, telles que la cheville métallique W-MH, en acier zingué, qui déploie plusieurs segments derrière la plaque pour une tenue mécanique élevée. Ces chevilles existent avec vis à tête cylindrique ou hexagonale, adaptées à différentes épaisseurs de plaques (généralement 6 à 50 mm) et se distinguent par leur montage rapide, démontabilité et grande fiabilité pour charges légères à moyennes.

Les chevilles à expansion Würth conviennent-elles pour la fixation sur profilés creux métalliques ?

Pour la fixation sur profilés creux métalliques, Würth propose la cheville à expansion BoxBolt en acier zingué ou galvanisé à chaud. Cette cheville s'installe depuis un seul côté du profilé et s’expanse par serrage interne du cône, assurant une fixation sûre. Ce type de cheville est adapté aux applications industrielles et de construction métallique où l’accès est restreint et la fixation doit être fiable.

Quelles sont les différences entre les chevilles à frapper et les chevilles à visser chez Würth ?

Les chevilles à frapper, comme la gamme W-ED/S, s’installent rapidement en étant insérées puis frappées dans le trou percé, sans serrage mécanique supplémentaire, ce qui accélère la pose pour charges moyennes à lourdes. Les chevilles à expansion à visser (ex. W-TM) nécessitent un vissage au couple défini qui provoque l’expansion interne, offrant une fixation plus précise, réglable et contrôlable en résistance, idéale pour charges lourdes et exigences de sécurité renforcées.