PISTOLET ÉLECTRIQUE POUR MASTIC SILICONE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 Pistolet électrique pour mastic silicone pour professionnels. Vous retrouverez des pistolets d'application, avec différentes couleurs, de différentes longueurs : 31 cm, 610 mm, adaptés aux cartouches, de différents types de pistolets : Pistolets mastics-colles et mortier chimique sans fil et fabriqués à partir de différentes matières.
Filter



Pistolet électrique pour mastic silicone : appliquez efficacement vos joints pour une étanchéité parfaite

Les pistolets électriques pour mastic silicone, et plus généralement pour tous les types de mastics en cartouches, proposés par Würth sont des outils performants et pratiques pour l'application de colles et de produits d'étanchéité de différentes viscosités. Ils permettent de travailler sans effort et avec précision, grâce à leur batterie Li-Ion puissante et leur système d'extrusion réglable. Würth propose deux modèles de pistolets électriques pour mastic silicone : le pistolet mastics-colles Li-Ion 18 V AKP 18-600, adapté aux cartouches de 310 ml et aux poches de 300 ou 600 ml, et le pistolet mastics-colles Li-Ion 12 V AKP 12 compact, plus léger et maniable, adapté aux cartouches de 310 ml. Ces pistolets sont compatibles avec une large gamme de produits d'étanchéité Würth, tels que le mastic silicone, le mastic acrylique, le mastic polyuréthane ou le MS Polymer. Vous pouvez retrouver ces produits et bien d'autres sur le site eshop.wurth.fr, ainsi que des accessoires et des conseils pour vos travaux d'étanchéité.


Bien choisir son pistolet électrique pour mastic silicone

Pour choisir un pistolet électrique pour mastic silicone proposée par Würth sur cette page, il faut prendre en compte les critères suivants :

  • La puissance du moteur : plus elle est élevée, plus le pistolet est performant et rapide à appliquer le mastic.
  • La capacité et la compatibilité de la batterie : plus elle est importante, plus le pistolet peut fonctionner longtemps sans avoir besoin d'être rechargé. Nos batteries M-Cube sont compatibles avec les autres machines de cette gamme M-Cube : visseuses, meuleuses...
  • Le poids du pistolet : plus il est léger, plus il est facile à manier et à transporter.
  • Le design du pistolet : il doit être ergonomique, confortable et adapté à la taille de la main de l'utilisateur.
  • Les contenants compatibles : les pistolets peuvent être compatibles pour les cartouches de mastic en 310ml mais également aux poches de 400 et 600ml. Notez que l'utilisation de mastics en format poche présente de nombreux avantages d'un point de vue économique comme écologique.
  • L'utilisation : ce type de machines conviendra avant tout aux utilisateurs réguliers de mastics silicone. Les utilisateurs occasionnels pourront se satisfaire de pistolets manuels, également appelés pistolets squelettes.


Les différents types de pistolets proposés par Würth

Würth propose deux modèles de pistolets électriques pour mastic silicone :

  • Le pistolet mastics-colles Li-Ion 18 V AKP 18-600 est adapté aux cartouches de 310 ml et aux poches de 400 ou 600 ml. Il permet d'appliquer des produits d'étanchéité de viscosité moyenne à élevée, tels que le mastic silicone, le mastic acrylique, le mastic polyuréthane ou le MS Polymer. Il dispose d'une batterie Li-Ion puissante et d'un système d'extrusion réglable en continu. Il est doté d'une gâchette ergonomique et d'un éclairage LED intégré. Il est livré avec un chargeur rapide, deux batteries et un adaptateur pour poche. Un adapteur pour cartouche est proposé en option.
  • Le pistolet mastics-colles Li-Ion 12 V AKP 12 compact est plus léger et maniable que le modèle précédent. Il est adapté aux cartouches de 310 ml. Des accessoires permettent l'utilisation des poches de 400 et 600ml. Il permet d'appliquer des produits d'étanchéité de viscosité légère à moyenne, tels que le mastic silicone, le mastic acrylique ou le MS Polymer. Il dispose également d'une batterie Li-Ion performante et d'un système d'extrusion réglable en continu. Il est doté d'une gâchette ergonomique et d'un éclairage LED intégré. Il est livré avec un chargeur rapide, deux batteries et un adaptateur pour cartouche.


Vous pouvez retrouver ces deux modèles de pistolets électriques pour mastic silicone sur eshop.wurth.fr ou dans l'un de nos nombreux magasins, ainsi que des accessoires et des conseils pour vos travaux d'étanchéité sur notre blog.


Caractéristiques communes des pistolets électriques pour mastic silicone Würth

  • Alimentation par batterie Li-Ion (principalement 12 V ou 18 V) assurant une utilisation sans fil et une grande autonomie.
  • Compatibilité avec plusieurs formats de mastics : cartouches standard de 310 ml ainsi que poches de 300, 400 et 600 ml selon modèle.
  • Système d’extrusion réglable en continu permettant un dosage précis et adapté à la viscosité du mastic pour une application maîtrisée.
  • Poids léger et ergonomie étudiée garantissant un confort d’utilisation et une bonne prise en main même lors de longues sessions de travail.
  • Fonctions pratiques intégrées : gâchette ergonomique, éclairage LED intégré pour travailler dans les zones peu éclairées, débrayage automatique empêchant les coulures de mastic.
  • Livrés avec chargeur et batteries (souvent 2 batteries 2 Ah et chargeur rapide ou lent selon version) pour une disponibilité immédiate.
  • Matériaux et construction robustes avec corps en aluminium et composants résistants aux chocs pour une grande durabilité.
  • Adaptés pour une large gamme de mastics : siliconés, acryliques, polyuréthanes, MS polymères et autres colles d’étanchéité à viscosité moyenne à élevée.
 

Tableau comparatif des pistolets électriques pour mastic silicone Würth

Modèle Tension nominale Compatibilité des cartouches Poids (avec batterie) Fonctions / Particularités Contenu livré
Pistolet mastics-colles Li-Ion 18 V AKP 18-600 18 V/DC Cartouches 310 ml, poches 400 ml et 600 ml 2,3 à 2,69 kg selon batterie Extrusion réglable sur 6 vitesses, éclairage LED intégré, débrayage automatique, gâchette ergonomique, moteur 4 pôles, engrenage acier trempé 2 batteries 2 Ah, chargeur lent, accessoires, adaptateur poche (et option adaptateur cartouche)
Pistolet mastics-colles Li-Ion 12 V AKP 12 compact 12 V DC Principalement cartouches 310 ml, accessoires pour poches 400 et 600 ml 2,1 kg Extrusion réglable continue, éclairage LED intégré, gâchette ergonomique 2 batteries, chargeur rapide, adaptateurs cartouche et poche

Questions fréquentes

Caractéristiques techniques et utilisation
Quels sont les avantages d’un pistolet électrique pour mastic silicone par rapport à un pistolet manuel ?
Le pistolet électrique permet une extrusion plus régulière et moins fatigante, idéal pour les professionnels utilisant fréquemment du mastic. Il offre une puissance d’extrusion élevée, un dosage précis grâce à un système réglable, et réduit les coulures grâce au débrayage automatique. Ergonomique et équipé de batteries performantes, il s’adapte à des sessions de travail longues avec un confort optimal.
Quelles sont les principales caractéristiques techniques des pistolets électriques Würth pour mastic silicone ?
Ces pistolets fonctionnent sur batterie Li-Ion 12V ou 18V, avec une force de poussée pouvant atteindre 5000 N. Ils supportent les cartouches standards de 310 ml ainsi que les poches de 300, 400 et 600 ml. Le système d’extrusion est réglable en continu sur plusieurs vitesses, permettant un contrôle précis du débit. Ils intègrent un éclairage LED, un débrayage automatique et une gâchette ergonomique pour un maniement facile et efficace.
Comment choisir la bonne batterie pour mon pistolet électrique à mastic ?
La capacité et la tension de la batterie influent sur l’autonomie et la puissance. Les pistolets Würth sont généralement fournis avec des batteries Li-Ion de 2 Ah à 18 V, offrant un bon compromis entre durée d’utilisation et légèreté. Deux batteries et un chargeur rapide sont souvent livrés pour garantir une disponibilité continue sur chantier.
À quels types de mastics et colles ces pistolets électriques sont-ils compatibles ?
Ils sont adaptés à une large gamme de produits : mastics silicone, acryliques, polyuréthanes, MS polymères, ainsi que d’autres colles d’étanchéité à viscosité moyenne à élevée, que ce soit en cartouches ou poches souples. Cette polyvalence les rend utilisables dans différents secteurs professionnels comme le bâtiment ou l’automobile.
Quelle est la différence entre un pistolet électrique pour mastic silicone et un pistolet pneumatique ?
Le pistolet électrique fonctionne sans fil grâce à une batterie, offrant ainsi mobilité et simplicité d’utilisation. Le pistolet pneumatique nécessite une source d’air comprimé, ce qui implique un raccordement à un compresseur. Le pistolet pneumatique est souvent plus léger et offre une pression constante, tandis que le pistolet électrique est préféré pour sa portabilité et son autonomie.
Performance et ergonomie
Quelle est l’importance du système de débrayage automatique dans un pistolet électrique ?
Le débrayage automatique de la crémaillère empêche le mastic de continuer à s’écouler une fois la gâchette relâchée, évitant ainsi les coulures et le gaspillage de matériau. Ce système assure une finition propre et nette, facteur essentiel pour un travail professionnel de qualité.
Quels sont les critères ergonomiques à considérer pour un pistolet électrique à mastic ?
Le poids total du pistolet avec batterie, la forme de la poignée, et la facilité d’utilisation de la gâchette sont essentiels pour garantir un usage prolongé sans fatigue excessive. Les modèles Würth intègrent une gâchette ergonomique, un poids équilibré (aux alentours de 2,3 kg), et des matériaux robustes mais légers comme l’aluminium pour une bonne prise en main.
Comment régler la vitesse d’extrusion sur un pistolet électrique Würth ?
Le pistolet propose une molette de réglage avec plusieurs niveaux (jusqu’à 6 vitesses) permettant d’adapter la vitesse d’application à la viscosité du mastic et à la nature du joint à réaliser. Ce réglage précis optimise la qualité de la pose et l’économie de produit.
Compatibilité et accessoires
Quels formats de cartouches et poches sont compatibles avec les pistolets électriques Würth ?
Selon le modèle, les pistolets Würth acceptent les cartouches standards de 310 ml ainsi que les poches souples de 300 ml, 400 ml et 600 ml. Certains modèles sont livrés avec des adaptateurs spécifiques pour passer aisément d’un format à l’autre, assurant polyvalence et continuité sur chantier.
Existe-t-il des accessoires disponibles pour améliorer l’utilisation des pistolets électriques ?
Oui, Würth propose des accessoires tels que des adaptateurs pour cartouches spécifiques, des batteries supplémentaires, des chargeurs rapides, ainsi que des tubes d’extrusion à raccourcir pour accéder à des espaces difficiles. Ces accessoires facilitent l’utilisation selon les situations et besoins professionnels.
Comment savoir si mon pistolet électrique est compatible avec une poche de mastic plutôt qu’une cartouche ?
Vérifiez la description technique du modèle. Les pistolets Würth indiquent clairement s’ils sont compatibles avec les poches souples (généralement 400 ml ou 600 ml). Un adaptateur poche est parfois inclus ou proposé en option pour assurer un maintien stable dans le support du pistolet.
Entretien et maintenance
Comment entretenir un pistolet électrique pour mastic silicone afin d’en prolonger la durée de vie ?
Il est recommandé de nettoyer immédiatement après usage les parties exposées au mastic, notamment le tube d’extrusion et la gâchette. Utilisez des solvants adaptés selon le type de mastic. Lorsqu’il est inutilisé, vérifiez que le débrayage fonctionne correctement pour éviter les blocages et stockez les batteries à température ambiante pour préserver leur autonomie.
Quels sont les signes indiquant un besoin de maintenance sur un pistolet électrique ?
Des difficultés à extruder le mastic, un fonctionnement irrégulier de la gâchette, des bruits inhabituels du moteur, ou une baisse significative de la puissance de poussée peuvent indiquer un problème mécanique ou une usure des engrenages. Il est alors conseillé de faire contrôler ou réparer l’outil pour conserver ses performances.