PISTOLET SQUELETTE POUR CARTOUCHE DE MASTIC

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 pistolet squelette pour professionnels. Vous retrouverez des pistolets d'application, avec différentes couleurs, de différentes longueurs : 330 mm, 36.5 cm, 365 mm, adaptés aux cartouches, de différents types de pistolets et fabriqués à partir de différentes matières : Métal, Aluminium, acier, Nylon (polyamide).
Filter


Pistolet squelette pour mastics : appliquez avec précision silicones, acryliques et plus encore

Un pistolet squelette pour mastics est un outil essentiel pour les professionnels du bâtiment et de la construction. Il est conçu pour appliquer avec précision des mastics tels que silicones, acryliques, polyuréthanes et polymères. Son cadre ouvert permet un chargement et un déchargement rapides des cartouches, tandis que son mécanisme de gâchette assure un contrôle fluide et constant du débit. Idéal pour les travaux nécessitant une application uniforme et précise, cet outil est indispensable pour sceller, coller et remplir dans divers projets professionnels.

Les points forts de ce type de produits

Les pistolets squelettes pour mastics Würth se distinguent par leur robustesse et leur efficacité. Conçus pour les professionnels, ces outils garantissent une application précise et uniforme des mastics, qu'ils soient silicones, acryliques, PU ou polymères. Leur conception ergonomique permet une prise en main confortable, réduisant ainsi la fatigue lors d'une utilisation prolongée. De plus, leur mécanisme anti-goutte minimise le gaspillage de produit, assurant une application propre et efficace.

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

Les pistolets squelettes pour mastics Würth sont fabriqués à partir de matériaux durables tels que l'acier et l'aluminium, assurant une longue durée de vie. Ils sont disponibles en différentes tailles pour s'adapter aux cartouches standards de 310 ml. Leur mécanisme de poussée est souvent en acier inoxydable, garantissant une résistance à la corrosion et une pression constante. Ces pistolets sont également conformes aux normes de sécurité européennes, assurant une utilisation sécurisée dans divers environnements professionnels.

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

Ces pistolets sont largement utilisés dans les secteurs de la construction, de la menuiserie, et de l'industrie automobile. Ils sont idéaux pour le calfeutrage des fenêtres, l'étanchéité des joints dans les salles de bains et cuisines, ainsi que pour les travaux de finition. Les professionnels du bâtiment les utilisent également pour sceller les fissures et les joints dans les structures en béton ou en bois, garantissant ainsi une protection durable contre les infiltrations d'eau et d'air.

Les conseils d'utilisation de ce type de produit

Pour une utilisation optimale, il est recommandé de couper l'embout de la cartouche à un angle de 45 degrés pour un meilleur contrôle du débit. Assurez-vous que la surface à traiter est propre et sèche avant l'application. Après utilisation, nettoyez immédiatement le pistolet pour éviter que le mastic ne durcisse à l'intérieur. Stockez le pistolet dans un endroit sec pour prolonger sa durée de vie. Enfin, ajustez la pression du mécanisme en fonction de la viscosité du mastic pour une application fluide et sans effort.