PISTOLET POUR COMPRESSEUR
Soufflettes à air comprimé : nettoyez, dépoussiérez et séchez vos pièces et vos surfaces de travail
Les soufflettes, aussi appelées pistolets de soufflage, sont des outils pneumatiques qui projettent un jet d'air comprimé pour nettoyer, dépoussiérer et sécher des pièces, des machines et des postes de travail. Elles se raccordent à un compresseur par un tuyau et se commandent d'une pression sur la gâchette. La gamme Würth comprend des soufflettes à buse courte, des soufflettes composites antirayures, des soufflettes à long tube droit et des soufflettes à tube coudé, avec une consommation d'air de 13 à 500 L/min et une pression maximale de 12 à 16 bar. Les mécaniciens, les carrossiers, les menuisiers, les électriciens et les opérateurs d'ateliers les utilisent au quotidien.
La petite anecdote sur ce type de produits
L'air comprimé est parfois appelé le quatrième fluide de l'industrie, après l'eau, le gaz et l'électricité. La soufflette est l'un de ses usages les plus simples, et aussi l'un des plus dangereux si on l'emploie mal. Un jet d'air à plus de 2 bar, dirigé vers la peau, peut faire pénétrer de l'air dans la circulation sanguine, et la réglementation interdit de s'en servir pour nettoyer ses vêtements ou son corps. Pour limiter ces risques, les soufflettes modernes sont équipées d'une buse de sécurité : ses ouvertures latérales empêchent la pression de monter même lorsque l'orifice principal est bouché par la peau. Le niveau sonore est un autre critère : les modèles courants émettent de 87 à 94 dB, ce qui impose une protection auditive en usage répété.
Les points forts de ce type de produits
- Jet d'air puissant pour nettoyer rapidement les pièces, les rainures et les zones difficiles d'accès
- Soufflette composite à buse courte antirayure, pour ne pas abîmer les surfaces sensibles
- Modèle à long tube droit de 490 mm pour atteindre les endroits éloignés ou profonds
- Soufflette à tube coudé de 100 mm pour les zones encaissées
- Raccord pneumatique 1/4 pouce standard pour une connexion rapide
- Pression de service maximale jusqu'à 16 bar sur le modèle à long tube
- Poignées ergonomiques, dont une poignée antidérapante, pour une prise en main sûre
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Soufflette à buse courte : design droit à 0°, tube de 31 mm, consommation de 390 L/min, pression maximale de 12 bar, alliage d'aluminium moulé, orifice de buse de 2,5 mm
- Soufflette composite à buse courte : tube de 27 mm, consommation de 13 m³/h, de -15 à +70 °C, niveau sonore de 87 dB, polyamide, orifice de buse de 6 mm
- Soufflette à long tube droit : tube de 490 mm, consommation de 500 L/min, de -20 à +60 °C, niveau sonore de 94 dB, raccord 1/4 pouce, poids de 150 g, pression maximale de 16 bar, polyoxyméthylène, orifice de buse de 2,9 mm
- Soufflette longue à buse métallique : tube coudé de 100 mm, consommation de 23 m³/h, poignée à débit progressif
- Raccord pneumatique : 1/4 pouce
- Pression de service maximale : 12 à 16 bar
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Mécanique automobile : dépoussiérage de pièces, de freins et de moteurs avant intervention
- Carrosserie : soufflage des surfaces avant peinture, élimination de la poussière de ponçage
- Menuiserie et ateliers : nettoyage des machines et des établis
- Électricité et électronique : dépoussiérage de tableaux et d'équipements
- Industrie : nettoyage de moules, de pièces usinées et de machines
- Séchage de pièces après lavage ou dégraissage
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Ne jamais diriger le jet vers une personne et ne pas s'en servir pour nettoyer ses vêtements ou sa peau
- Porter des lunettes de protection et, en usage prolongé, une protection auditive
- Régler le compresseur à la pression d'usage de la soufflette, sans dépasser le maximum de 12 ou 16 bar selon le modèle
- Utiliser une soufflette composite pour les surfaces fragiles qui risquent d'être rayées
- Choisir une buse longue pour atteindre les zones profondes et une buse courte pour le travail de précision
- Raccorder la soufflette avec un raccord rapide adapté et vérifier l'étanchéité
- Purger régulièrement le compresseur pour éviter d'envoyer de l'eau avec l'air
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Soufflette | Longueur de tube | Consommation d'air | Pression maximale | Matière | Usage principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Soufflette à air comprimé buse courte | 31 mm | 390 L/min | 12 bar | Aluminium moulé sous pression | Dépoussiérage courant |
| Soufflette composite à buse courte | 27 mm | 13 m³/h | 12 bar | Polyamide | Surfaces sensibles, antirayure |
| Soufflette à poignée ergonomique et long tube droit | 490 mm | 500 L/min | 16 bar | Polyoxyméthylène | Zones éloignées et profondes |
| Soufflette longue à buse métallique | 100 mm (tube coudé) | 23 m³/h | Selon référence | Métal | Zones encaissées, débit progressif |