COMPRESSEUR SANS HUILE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 compresseur sans huile pour professionnels.
Filter



Compresseurs sans huile : alimentez vos outils pneumatiques en air propre, avec un entretien réduit

Les compresseurs sans huile sont des machines à piston qui compriment l'air sans lubrification interne, ce qui évite tout risque de projection d'huile dans le circuit d'air et réduit l'entretien. Entraînés par un moteur électrique de 230 V, ils stockent l'air comprimé dans un réservoir de 20 à 24 litres, à une pression maximale de 8 à 10 bars. Ils alimentent des outils pneumatiques légers comme des cloueurs, des agrafeuses, des pistolets de gonflage ou de peinture. Compacts, montés sur roues et dotés d'une poignée de transport, ils se déplacent facilement. Les menuisiers, plaquistes, carrossiers, peintres et techniciens de maintenance les utilisent sur chantier et en atelier.


La petite anecdote sur ce type de produits

Les compresseurs à piston classiques utilisent de l'huile pour lubrifier les segments et le cylindre, ce qui oblige à vérifier le niveau, à vidanger régulièrement et à filtrer l'air en sortie. Les compresseurs sans huile ont été conçus pour supprimer cette contrainte : le piston est revêtu d'un matériau autolubrifiant, souvent à base de PTFE, qui glisse sans graisse dans le cylindre. L'air produit est ainsi exempt d'huile, un avantage pour la peinture ou le soufflage de pièces. La contrepartie est un bruit un peu plus élevé et une durée de vie plus courte que celle des machines lubrifiées, d'où l'importance de respecter les temps de fonctionnement. Notez que ces compresseurs ne conviennent ni à un usage médical, ni au traitement des denrées alimentaires, ni au remplissage d'appareils respiratoires, car l'air n'est pas filtré à ce niveau d'exigence.


Les points forts de ce type de produits

  • Fonctionnement sans huile : pas de niveau à surveiller, pas de vidange, et un entretien réduit
  • Réservoir compact de 20 à 24 litres, adapté aux outils pneumatiques légers
  • Pression de travail réglable avec réducteur de pression et manomètre supplémentaire
  • Bonnes performances au démarrage à froid et pressostat haute qualité avec soupape de surpression
  • Protection intégrée contre la surchauffe du moteur et contre les surcharges
  • Transport facilité : roues robustes, poignée télescopique ou réglable et châssis tubulaire
  • Appui stable grâce à la base ou aux pieds en caoutchouc

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Puissance moteur : 1,5 kW pour le modèle 24 L, 1,7 kW pour le modèle 20 L compact
  • Pression maximale : 8 bars sur le Solid 24 L, 10 bars sur le Compact 20 L
  • Capacité du réservoir : 24 L ou 20 L
  • Débit d'aspiration : 220 L/min ou 280 L/min, avec 120 L/min ou 150 L/min de capacité de remplissage
  • Débit d'air à 80 % de la pression maximale : 100 L/min pour le 24 L, 140 L/min pour le 20 L
  • Alimentation : 230 V / 50 Hz, indice de protection IP 20, vitesse de rotation de 2 850 tr/min
  • Niveau sonore : environ 82 dB(A) pour les deux modèles
  • Poids : 24 kg pour le modèle 24 L, 40 kg pour le modèle 20 L, avec 1 ou 2 raccords rapides

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Menuiserie et agencement : alimentation de cloueurs et d'agrafeuses pneumatiques
  • Plâtrerie et pose de cloisons, avec outils de fixation légers
  • Carrosserie et mécanique automobile : gonflage de pneus et soufflage de pièces
  • Peinture et finitions, nécessitant un air propre sans projection d'huile
  • Maintenance sur chantier et en atelier, avec transport facile d'un poste à l'autre

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir la pression et le débit en fonction de la consommation d'air de l'outil le plus gourmand, et prévoir une marge de 30 %
  • Poser le compresseur sur une surface stable et plane, dans un lieu ventilé et à température comprise entre 0 et 40 °C
  • Purger régulièrement le réservoir pour évacuer l'eau de condensation et éviter la corrosion interne
  • Respecter les temps de fonctionnement indiqués, car un compresseur sans huile chauffe plus qu'un modèle lubrifié
  • Ne pas utiliser l'air du compresseur pour le remplissage d'appareils respiratoires, ni en contact avec des denrées alimentaires
  • Vérifier les raccords, le flexible et le manomètre avant chaque utilisation, et régler la pression de travail avec le détendeur
  • Porter une protection auditive lors d'un usage prolongé, le niveau sonore étant d'environ 82 dB

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Modèle de compresseur Réservoir Pression maxi Débit d'aspiration Particularités
Compresseur Solid 24 L sans huile 24 L 8 bars 220 L/min 1,5 kW, 24 kg, poignée télescopique, 1 raccord rapide
Compresseur Compact 20 L sans huile 20 L 10 bars 280 L/min 1,7 kW, 40 kg, châssis tubulaire, 2 raccords rapides, anneaux de levage