VIS M2X10

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 168 vis M2x10 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans extérieurs, Six pans creux, Cruciforme,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Tête fraisée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis M2x10 sont des éléments de fixation précis et robustes, conçus pour assembler de petits composants dans divers domaines d'application. D'un diamètre de 2 mm et d'une longueur de 10 mm, ces vis sont idéales pour les travaux nécessitant une grande précision, comme la construction de modèles réduits, l'électronique ou encore la mécanique de précision. Leur taille compacte les rend parfaites pour les espaces restreints, garantissant une fixation sûre sans encombrer ni alourdir les assemblages. Ces vis sont fabriquées en matériaux résistants à la corrosion, assurant une durabilité et une fiabilité à long terme. Elles sont donc hautement appréciées dans l'industrie pour leur polyvalence et leur capacité à maintenir solidement des composants dans diverses applications, allant des appareils électroniques portables aux dispositifs médicaux sophistiqués.