EMBOUT DE VISSAGE TORX T55
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 embout de vissage Torx T55 pour professionnels. Vous retrouverez des embouts pour visseuses et tournevis, avec différents types d'empreinte : Six pans extérieurs/TX, Six pans extérieurs/TX avec alésage, différentes tailles : 20, 25, 27,..., différentes longueurs : 30 mm, 120 mm, 75 mm, et différentes matières : Acier.
L'embout de vissage Torx T55 est un outil de coupe pour des applications nécessitant une précision et une fiabilité élevées. Conçu pour s'adapter parfaitement aux vis Torx, cet embout assure une transmission optimale du couple sans endommager la tête de vis, réduisant ainsi le risque de glissement lors du vissage. Sa robustesse et sa durabilité en font un choix privilégié dans des secteurs tels que l'automobile, l'électronique, et l'assemblage de meubles. Grâce à sa conception spécifique, l'embout de vissage Torx T55 permet une application efficace et sécurisée, faisant de lui un outil essentiel pour les professionnels exigeant une précision et une fiabilité sans compromis dans leurs travaux.