LASER POUR BÂTIMENT ET BTP

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 15 laser pour batiment pour professionnels.
Filter
Télémètre laser WDM 9-24 - écran tactile et bluetooth

Télémètre laser WDM 9-24 - écran tactile et bluetooth


Télémètre laser haut de gamme avec affichage couleur, écran tactile, mesure dans l'image, Bluetooth, viseur numérique pour les mesures en extérieur.Prise USB-C pour recharger la batterie et télécharger les mesures.Mesures très précises même en plein soleil La caméra couleur intégrée permet la détection de cibles numériques La cible ciblée peut être facilement agrandie avec un zoom 4x Fonctionnement intuitif et lecture facile depuis n'importe quelle position La navigation par menu graphique sur l'écran couleur avec écran tactile permet une utilisation facile du télémètre Grâce au gyroscope intégré, l'écran pivote dans tous les sens Bouton de mesure latérale supplémentaire Transfert de données simple Transfert direct vers Word et Excel via Bluetooth V5.0 avec votre smartphone, tablette ou PC, pour éviter les saisies manuelles au clavier et les erreurs de transfert Compatible avec l'application Würth-WDM Appareil robuste, compact et maniable Grâce à l'embout rallongé de 50 mm, les mesures peuvent également être prises à partir de fentes ou de coins La fixation sur des trépieds 1/4"" permet des mesures indirectes sur de longues distances Options de mesure étendues Le capteur d'inclinaison à 360° offre d'autres options de mesure indirecte (mesure de la hauteur, de la longueur du toit et de la pente) ainsi qu'un Level à bulle numérique Mesure de distance unique, mesure continue, mesure min/max, surface, volume, angle solide, zone triangulaire, distance horizontale indirecte, mesure dans l'image, mesure d'inclinaison, Pythagore, fonction d'implantation, minuterie, addition, soustraction, fonction peintre (zone avec mesures partielles) mémoire, favoris personnels, fonction photo, contrôle gestuel, prêt pour la 3D Contenu de la livraison Sac de protection textile Guide rapide Câble de chargement USB-C pour PC ou ordinateur portable Télémètre laser WDM 9-24
Voir la gamme
Télémètre laser WDM 6-22 - avec Bluetooth et niveau à bulle

Télémètre laser WDM 6-22 - avec Bluetooth et niveau à bulle


Télémètre laser de haute-précision avec fonctions Bluetooth® et niveau à bulle numérique intégrées Fonctionnement intuitif et prise de mesure facile quelle que soit la position La navigation dans le menu graphique de l'écran couleur facilite l'utilisation du télémètre Grâce au gyroscope intégré, l'écran pivote dans toutes les directions Transfert de données facile La fonction Bluetooth® permet de transférer automatiquement les données de chaque mesure vers l’utilitaire de son choix, tel que Word ou Excel Le télémètre laser se connecte à des appareils appairés, tels que des tablettes, des ordinateurs ou des smartphones Appareil robuste, compact et pratique Grâce à son indice de protection IP54, l'appareil est protégé contre les infiltrations d’eau et de poussière Prise de mesure facile des fentes et des coins et mesure précise à partir du trépied L'embout qui prolonge l'outil de 50 mm permet d'effectuer des mesures à partir de fentes ou de coins Une mesure indirecte peut être effectuée avec précision grâce au trépied (connexion laiton 1/4 pouces) Options de mesure supplémentaires Le capteur d'inclinaison à 360° offre des options de mesure indirecte supplémentaires, telles qu'un niveau à bulle numérique Fonctions Permet la mesure de distance ponctuelle, continue, min./max., de surface, de volume, d’angle, de zone triangulaire, de distance horizontale indirecte, d'inclinaison, de triplet de Pythagore, fonction de délimitation, minuterie, addition, soustraction, fonction peintre (zone avec mesures partielles), mémoire, création de favoris Contenu de la livraison 2 piles AA 1,5 V Li.Fe Sacoche de protection en tissu Guide de démarrage rapide Manuel de sécurité Télémètre laser WDM 6-22
Voir la gamme


Laser pour bâtiment : réalisez des alignements précis et efficaces sur vos chantiers

Un laser pour bâtiment est un outil de précision utilisé dans le secteur de la construction pour effectuer des mesures et des alignements. Il projette un faisceau lumineux, généralement horizontal ou vertical, permettant de tracer des lignes droites sur de longues distances. Cela facilite l'installation précise de structures, le nivellement de surfaces, et l'alignement de murs ou de plafonds. Les lasers pour bâtiment peuvent être rotatifs, à lignes ou à points, et sont souvent utilisés pour des tâches telles que l'installation de cloisons, de carrelage ou de systèmes de suspension.

Points forts des lasers pour bâtiment

Les lasers pour bâtiment Würth sont conçus pour offrir une précision exceptionnelle et une grande fiabilité sur le terrain. Grâce à leur technologie avancée, ces outils permettent d'effectuer des mesures rapides et précises, même dans des conditions difficiles. Leur robustesse et leur durabilité en font des alliés indispensables pour les professionnels du secteur.

Caractéristiques importantes des lasers pour bâtiment

Les lasers pour bâtiment Würth se distinguent par une plage de mesure étendue pouvant aller jusqu'à 100 mètres. Ils sont souvent fabriqués en matériaux résistants aux chocs et aux intempéries, garantissant une longévité accrue. Disponibles en plusieurs couleurs pour une meilleure visibilité sur le chantier, ils respectent les normes de sécurité et de qualité européennes. Certains modèles offrent des fonctionnalités supplémentaires comme le nivellement automatique et la connectivité Bluetooth.

Domaines d'applications courants des lasers pour bâtiment

Ces lasers sont utilisés principalement dans la construction et l'architecture pour des tâches telles que l'alignement de structures, la vérification des niveaux et la mise en place de cloisons. Ils sont également précieux pour les travaux de rénovation, où la précision est cruciale pour garantir des résultats de haute qualité.

Conseils d'utilisation des lasers pour bâtiment

Pour une utilisation optimale, il est conseillé de toujours vérifier le calibrage du laser avant chaque utilisation. Assurez-vous que la surface sur laquelle le laser est posé est stable et dégagée. Nettoyez régulièrement l'appareil pour éviter l'accumulation de poussière qui pourrait altérer la précision des mesures. Enfin, utilisez des lunettes de protection adaptées pour éviter toute exposition directe au faisceau laser.