VIS 6X180

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 62 vis 6x180 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans extérieurs, Six pans creux, RW,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier trempé,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Tête fraisée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage de vis à bois, Filetage de vis à tôle,....
Filter

La vis 6x180 est un élément de fixation robuste et polyvalent, conçu pour une vaste gamme d'applications dans divers domaines tels que la construction, la menuiserie, et la métallurgie. Avec son diamètre de 6 mm et sa longueur de 180 mm, cette vis offre une excellente résistance et stabilité, permettant d'assembler efficacement des matériaux lourds et épais. Elle est idéale pour les structures nécessitant une grande fiabilité, comme les cadres de fenêtres, les charpentes en bois, ou encore les installations extérieures exposées aux intempéries. De plus, grâce à sa composition en acier inoxydable ou en acier galvanisé, elle résiste à la corrosion, assurant ainsi une durabilité accrue. Sa polyvalence et sa fiabilité font de la vis 6x180 un choix privilégié pour les professionnels à la recherche d'une solution de fixation fiable pour leurs projets de grande envergure.