ÉCROU NOIR

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 14 écrou noir pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 10 mm, 8 mm, 6 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M10, M8, M6,..., de matières diverses : Acier et finitions diverses : Zinc Nickel, épaisseur 3-8 µm, coef frott 0,09-0,14, noir, WS-008, Brut et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter


Les écrous noirs proposés par Würth sont des pièces de fixation de haute qualité, conçues pour résister à la corrosion et aux chocs. Ils sont fabriqués en acier traité thermiquement, ce qui leur confère une grande dureté et une longue durée de vie. Les écrous noirs Würth sont disponibles en différentes tailles et filetages, adaptés à diverses applications industrielles, mécaniques ou du bâtiment. Ils sont compatibles avec les vis, les rondelles et les boulons de la même gamme Würth, offrant ainsi une solution complète et fiable pour vos besoins de fixation.