CHEVILLE POUR MAIN COURANTE
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 cheville pour main courante pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Produits en acier de construction laminés à chaud, Acier, de diamètres variables : 10 mm/10 mm, 5 mm/5 mm, 6 mm/6 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 100 mm, 120 mm, 140 mm,....
La cheville pour main courante est un élément indispensable dans la fixation sécurisée des mains courantes, que ce soit dans les escaliers, les couloirs ou tout autre espace nécessitant un soutien supplémentaire. Conçue pour offrir une installation solide et durable, la cheville pour main courante assure une excellente tenue dans différents types de murs, y compris les matériaux les plus délicats ou complexes. Sa polyvalence s'étend à une large gamme d'applications, notamment dans les espaces publics, les bâtiments commerciaux et les habitations privées, où la sécurité et l'esthétique vont de pair. Le principal atout de la cheville pour main courante réside dans sa capacité à supporter de lourdes charges tout en restant discrète, ce qui permet de préserver l'intégrité visuelle des installations. Facile à mettre en place, elle représente une solution fiable pour tous les projets nécessitant une fixation de main courante robuste et esthétiquement agréable.