CLÉ À LAINE
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de clés à laine (="clés Allen") pour professionnels.
Clés "à laine" : vissez avec précision et efficacité dans les espaces restreints
Les clés à laine sont en réalité des clés Allen. Elles sont souvent orthographiés à tort "à laine" à cause de la transmission orale. Elles sont également appelées, à juste titre, des clés 6 pans, hexagonales ou clés BTR. Les clés Allen donc, sont des outils essentiels pour les professionnels travaillant avec des fixations à tête creuse hexagonale. Fabriquées en acier robuste, elles se présentent sous forme de tiges coudées en L, offrant une prise en main efficace pour appliquer un couple de serrage optimal. Disponibles en différentes tailles, elles sont utilisées dans divers secteurs tels que la mécanique, l'ingénierie et l'assemblage industriel. Leur conception simple et leur efficacité en font un choix privilégié pour des tâches nécessitant précision et fiabilité.
Points forts des clés Allen Würth
Les clés Allen Würth sont reconnues pour leur robustesse et leur précision, ce qui en fait un choix privilégié pour les professionnels exigeants. Leur conception ergonomique assure une prise en main confortable, réduisant ainsi la fatigue lors d'utilisations prolongées. La qualité supérieure des matériaux utilisés garantit une longue durée de vie et une résistance à l'usure, même dans des conditions d'utilisation intensives. Ces clés sont également conçues pour offrir un couple de serrage optimal, assurant ainsi un assemblage sécurisé et fiable.
Caractéristiques importantes des clés Allen Würth
Les clés "à laine" Würth se distinguent par plusieurs caractéristiques :
- Qualité et durabilité : fabriquées en acier allié haute performance, offrant une résistance et une durabilité accrues.
- Soumises à des contrôles de qualité rigoureux pour garantir une précision et une performance optimales. Finition nickelée ou chromée pour une protection contre la corrosion et une meilleure résistance à l'usure.
- Variété et ergonomie : disponibles dans une large gamme de tailles, métriques et pouces, pour répondre à tous vos besoins.
- Proposées en différentes formes et longueurs, y compris des clés courtes, longues, à rotule et coudées pour accéder aux zones difficiles. Poignées ergonomiques bi-matière pour une prise en main confortable et un couple élevé.
- Fonctionnalité et innovation : certaines clés incluent des têtes sphériques pour un angle d'attaque flexible. Des versions avec manche en T ou en L pour une meilleure accessibilité et un gain de puissance. Des jeux de clés Allen complets et compacts pour un rangement facile et une utilisation mobile.
- Innovation et technologies : Würth développe constamment de nouvelles technologies pour ses clés Allen, comme le système Zebra, qui permet une identification rapide de la taille de la clé.
- A l'unité ou en jeux de clés en fonction de votre besoin (compléter un lot existant ou vous constituer un lot complet de clés "à laine").
Tableau comparatif des clés à laine Würth
| Modèle | Type/Design | Taille/Empreinte | Nombre de pièces | Particularités |
|---|---|---|---|---|
| Jeu 6 pans à rotule extra-longues | Rotule, extra-longues | 1,5 à 10 mm | 9 pcs | Tête sphérique, meilleure accessibilité |
| Jeu 6 pans longues avec support plastique | Longues | Pour six pans intérieurs | 9 pcs | Support rangement pratique |
| Jeu 6 pans coulissants TX longs | Coulissants | TX10 à TX45 | 13 pcs | Empreinte Torx, longues |
| Jeu 6 pans courts TX rotule | Court, rotule | TX9 à TX40 | 8 pcs | Angle flexible, Torx |
| Jeu 6 pans à rotule ZEBRA | Longues, rotule | Jusqu'à 10 mm | 9 pcs | Anneau de maintien, système Zebra |
| Jeu 6 pans (inches) | Standard | Impériales | 10 pcs | Format américain |
| Jeu TX rabattables | Rabattables | TX9 à TX40 | 8 pcs | Boîtier plastique renforcé, ergonomique |
| Clés spéciales (fenêtre, pilote bombée) | Unitaires | 4 mm ; 8 mm | Unités | Modèles spécifiques (goupille, vis bombée) |
| Tournevis hexagonal en T | En T | Hexagonal, femelle | Unité | Poignée bimatière, grande longueur |
Domaines d'applications courants des clés Allen Würth
Les clés Allen Würth sont couramment utilisées dans des secteurs tels que l'industrie mécanique, l'automobile, et la maintenance industrielle. Elles sont idéales pour le montage et le démontage de machines, l'entretien d'équipements industriels, et les réparations automobiles. Leur précision et leur fiabilité les rendent indispensables pour des tâches nécessitant un ajustement précis et sécurisé.
Conseils d'utilisation des clés Allen Würth
Pour optimiser l'utilisation des clés Allen Würth, il est conseillé de toujours choisir la taille appropriée pour éviter d'endommager les vis ou les outils. Assurez-vous que la clé est bien insérée dans l'empreinte de la vis pour maximiser le couple de serrage. Après utilisation, nettoyez et rangez les clés dans un endroit sec pour prolonger leur durée de vie. En cas d'usure ou de déformation, il est recommandé de remplacer immédiatement la clé pour maintenir un niveau de performance optimal.