CLÉ ANGLAISE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 clés BTR pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier au chrome vanadium, Acier / acrylonitrile-butadiène-styrène, Acier chrome vanadium, trempé,... et finitions : Chromé, Phosphaté, Isolé VDE, longueurs 115 mm, 150 mm, 161 mm,.... Selon les assortiments, vous disposerez de différents nombres de clés différentes.

Filter


Clé anglaise : serrez et desserrez rapidement écrous et boulons avec une prise ajustable et sûre

Une clé anglaise est un outil de serrage à mâchoire mobile, réglable par vis sans fin, permettant d’adapter l’ouverture à différentes dimensions d’écrous et de têtes de boulons (profils hexagonaux). Utilisée en maintenance, installation et mécanique, elle offre une solution polyvalente quand la taille exacte n’est pas disponible. Les modèles professionnels privilégient une mâchoire précise, une forte résistance mécanique (acier allié) et une bonne ergonomie pour limiter le ripage.


Points forts des clés anglaises Würth

Conçues pour les professionnels, les clés anglaises Würth offrent une grande polyvalence grâce à leur mâchoire réglable, permettant de couvrir plusieurs dimensions d’écrous et de boulons avec un seul outil. La prise en main est sécurisante, le réglage est fluide et précis, et la robustesse est adaptée à une utilisation intensive en atelier ou sur chantier. La finition protège efficacement contre la corrosion et facilite le nettoyage après intervention.


Caractéristiques importantes

La gamme se décline couramment en longueurs d’environ 150 à 300 mm, avec des ouvertures de mâchoire typiques allant par exemple jusqu’à ~20 mm (150 mm), ~30 mm (200 mm) et ~36–46 mm (250–300 mm selon modèles). Les corps sont généralement en acier au chrome-vanadium ou acier allié haute résistance, avec finition chromée satinée ou traitement anticorrosion. De nombreux modèles intègrent une graduation en mm sur la tête pour un préréglage rapide. La molette de réglage est conçue pour limiter le jeu et améliorer la répétabilité. Selon les références, la fabrication peut répondre à des standards type DIN 3117 (selon modèle).


Domaines d’applications courants

Ces clés sont utilisées en maintenance industrielle, mécanique générale, montage d’équipements, interventions CVC/plomberie, serrurerie et travaux de pose sur structures métalliques. Elles sont particulièrement utiles lorsque l’accès impose de s’adapter à différentes tailles de fixations sans changer d’outil.


Conseils d’utilisation

Ajuster la mâchoire au plus près de l’hexagone, puis appliquer l’effort en tirant de préférence, avec la partie fixe de la mâchoire orientée côté effort pour limiter l’écartement. Éviter les rallonges improvisées et les chocs, préférer une clé à fourche/œil ou une douille lorsque le couple est élevé. Nettoyer et essuyer après usage, et vérifier régulièrement l’absence de jeu excessif ou d’usure des faces de mâchoire.