CHAUSSURES DE SÉCURITÉ POUR ZONE ATEX
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme Chaussures de sécurité pour zone ATEX pour professionnels. Vous retrouverez des chaussures de travail conçues pour durer, de diverses matières d'empeigne, de nombreuses pointures : 36, 37, 38,..., pour hommes et femmes, et de couleurs adaptées à toutes les préférences de chacun.
Filter
Les chaussures de sécurité pour zone Atex sont des équipements de protection individuelle (EPI) conçus pour protéger les travailleurs exposés aux risques d'explosion. Ces chaussures sont fabriquées avec des matériaux antistatiques, résistants aux flammes et aux chocs, et dotées de semelles antidérapantes. Elles sont conformes à la norme européenne EN ISO 20345, qui définit les exigences de sécurité et de performance des chaussures de protection. Les chaussures de sécurité pour zone Atex proposées par Würth sont disponibles en plusieurs modèles, adaptés aux différents besoins des professionnels. Elles offrent un confort optimal, une bonne respirabilité et une durabilité accrue.
Questions fréquentes
Normes et conformité
Qu’entend-on par zone ATEX et quelles exigences spécifiques imposent-elles pour les chaussures de sécurité ?
Une zone ATEX désigne un environnement industriel exposé à des atmosphères explosives, dues à la présence de gaz, vapeurs, brouillards ou poussières inflammables. Les chaussures de sécurité conçues pour ces zones doivent être antistatiques (norme ESD) pour limiter le risque d’étincelle, sans métal électrique conducteur comme les embouts ou éléments métalliques visibles, et conformes aux critères généraux de la norme EN ISO 20345. Ces exigences assurent qu’en cas de risque d’explosion, le personnel est protégé contre l’amorçage d’une flamme ou d’un arc électrique.
Quelles normes techniques faut-il vérifier pour choisir des chaussures ATEX avec Würth France ?
Pour un usage ATEX, vérifiez que la chaussure porte la norme EN ISO 20345:2022 ou à jour, le marquage ESD ou antistatique, l’absence de parties métalliques exposées, une coque de protection en composite ou fibre de verre, une semelle anti-perforation sans métal (textile ou composite), et des semelles extérieures certifiées SRC pour adhérence sur surfaces humides ou grasses. Würth propose des modèles déjà estampillés « sans métal » et ESD.
Conception technique et matériaux
Quel type d’embout est le plus adapté en zone ATEX ?
L’embout doit être non métallique pour éviter la conduction électrique : les matériaux usuels sont le composite ou la fibre de verre, capables de résister à 200 joules et conformes à la norme EN ISO 20345. Ces embouts doivent aussi être testés pour résistance mécanique sans risque d’étincelle.
Quelles semelles anti-perforation conviennent pour éviter les risques électriques et mécaniques ?
Il faut privilégier les semelles intermédiaires anti-perforation sans métal, réalisées en textile ou composite, pour conserver l’isolation électrique. Ces semelles doivent être homologuées pour empêcher la pénétration d’objets tranchants tout en ne compromettant pas la conductivité/dissipation statique des chaussures.
Quels matériaux d’empeigne conviennent pour un usage ATEX tout en assurant confort et durabilité ?
L’empeigne doit être composée de matières non conductrices : cuir nubuck ou pleine fleur hydrofuge, daim, microfibre, textile technique sans métal. Les modèles respirants réduisent la condensation interne, et les tiges avec inserts stretch favorisent la souplesse. Tous les matériaux doivent répondre aux exigences de résistance à l’eau (WR ou WRU/WPA selon le cas) si l’environnement est humide.
Catégories de sécurité
Quelles catégories (SB, S1, S1P, S2, S3, etc.) sont compatibles ou recommandées en zone ATEX ?
Les catégories S1, S1P et S3 sont généralement les plus adaptées pour les zones ATEX. S1 ou S1P incluent antistatique, absorption d’énergie au talon, coque de protection, et pour S1P une semelle anti-perforation. S3 ajoute étanchéité, crampons et résistance plus poussée. Il est essentiel de choisir un modèle ESD + sans métal pour zone ATEX.
Qu’est-ce que la certification SRC pour les semelles extérieures et pourquoi est-elle cruciale en ATEX ?
La norme SRC combine les performances SRA et SRB : résistance au glissement sur carrelage mouillé avec détergent (SRA) et sur acier avec glycérine (SRB). Une semelle certifiée SRC assure une adhérence optimale dans environnements potentiellement glissants (liquides, huiles, produits chimiques), ce qui contribue à minimiser les risques de glissade pendant que des atmosphères explosives peuvent être présentes.
Isolation électrique et ESD
Qu’est-ce que la norme ESD et comment se traduit-elle dans une chaussure ATEX ?
ESD signifie « Electrostatic Discharge ». C’est une propriété assurant que la chaussure dissipe les charges électrostatiques pour éviter tout arc. Elle suppose une résistance électrique contrôlée, des matériaux de tige et de semelle qui ne sont pas isolants, une absence de métal exposé ou à conduction directe, et des composants antistatiques dans la semelle intérieure. Grâce à cela, le risque d’amorçage dans une zone ATEX est réduit.
Comment vérifier sur le terrain que les chaussures conservent leur propriété antistatique ?
Il est possible de mesurer la résistance électrique entre semelle et sol avec des testeurs spécifiques (ohmmètre normatif), qui doivent donner des valeurs normées ESD. L’entretien est crucial : la semelle doit être propre, sèche, et sans dépôt isolant. Remplacer la semelle intérieure par un équivalent approuvé est nécessaire pour maintenir les caractéristiques. Contrôlez visuellement l’absence de dommages, fissures ou trou dans la semelle intermédiaire.
Confort et ergonomie
Quelles sont les caractéristiques de confort importantes pour un usage prolongé en zone ATEX ?
Le confort repose sur une largeur adaptée (ex : largeur 11 pour certains modèles), une semelle intérieure amovible respirante, un talon absorbant les chocs, des inserts stretch ou flexibles, une empeigne légère et respirante, et un poids réduit lorsque possible. Ces éléments limitent la fatigue musculaire et la transpiration, sans compromettre la sécurité.
Quelle différence entre chaussures montantes et basses en contexte ATEX ?
Les modèles montants offrent un maintien de cheville complémentaire, utile sur sols irréguliers ou lors de phases de montée/déplacement. Les basses privilégient la mobilité, la légèreté et sont souvent plus ventilées, adaptées à des déplacements fréquents dans des espaces confinés. L’essentiel est que, qu’elles soient montantes ou basses, elles respectent les normes ESD, anti-perforation, sans métal, et avec semelle SRC pour usage ATEX.
Entretien et usage
Comment entretenir les chaussures de sécurité ATEX pour préserver leurs propriétés ESD et sans métal ?
Nettoyez régulièrement l’empeigne avec brosse douce et eau savonneuse, évitez solvants agressifs. Séchez à l’air libre, loin de sources de chaleur directs. Contrôlez l’état des semelles intérieures et extérieures, remplacez-les par des pièces approuvées si usure visible. Vérifiez l’absence de corrosion ou d’oxydation sur les composants éventuels restant métal caché. Stockez-les dans un endroit sec pour éviter l’humidité persistante.
Quelle durée de vie pour les chaussures de sécurité en zone ATEX et quand faut-il les remplacer ?
La durée dépend de l’intensité d’usage, des conditions de travail (abrasion, chaleur, produits chimiques). On remplace dès que la coque présente des fissures ou déformations, que la semelle anti-perforation est perforée, que la semelle extérieure est très usée ou que la propriété ESD ne peut plus être testée. Un contrôle périodique visuel et mesuré est recommandé pour garantir conformité continue.
Quels critères logistiques vérifier avant d’acheter une paire pour une équipe opérant en zone ATEX ?
Vérifiez la gamme de pointures disponibles (du 36 au 48 selon modèle), les largeurs si proposées, le poids de la paire pour le temps de port prolongé, la disponibilité des pièces détachées (semelles, lacets, semelles intérieures), l’homogénéité si plusieurs utilisateurs, et la conformité des certificats remis avec la chaussure (normes, tests). Würth France fournit ces informations dans la fiche produit.