BASKET DE SÉCURITÉ POUR HOMME

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 16 Basket de sécurité pour homme pour professionnels. Vous retrouverez des chaussures de travail conçus pour durer, de diverses matières d'empeigne, de nombreuses pointures : 36, 37, 38,..., et de couleurs adaptées à toutes les préférences de chacun.

Filter



Basket de sécurité pour homme : protégez vos pieds tout en travaillant confortablement

Les baskets de sécurité pour homme proposées par Würth sont conçues pour offrir un confort optimal et une protection optimale sur les chantiers. Ces chaussures sont fabriquées avec des matériaux de qualité, résistants à l'usure et aux chocs. Elles sont dotées d'une semelle antidérapante, d'une coque de protection en acier et d'un système de fermeture à lacets ou à scratch. Elles sont également respirantes et légères, ce qui les rend agréables à porter toute la journée. Que vous soyez menuisier, électricien, plombier ou maçon, vous trouverez chez Würth le modèle de baskets de sécurité adapté à votre métier et à votre style. 


Comment bien choisir des baskets de sécurité pour homme ?

Voici les principales étapes pour bien choisir des baskets de sécurité pour homme :

Identifier les risques de votre environnement de travail : Évaluez les dangers auxquels vous êtes exposé, comme les chocs, les perforations, les glissades, etc. Cela vous aidera à sélectionner les bonnes protections.

  1. Vérifier la norme EN ISO 20345 et le marquage S : Cette norme définit les différents niveaux de protection, comme S1, S2, S3, etc. Choisissez le niveau adapté à vos besoins.
  2.  Considérer le confort et l'ergonomie : Optez pour des baskets légères et respirantes si vous devez beaucoup marcher. Pensez aussi à la semelle amortissante et à l'ajustement pour éviter les ampoules.
  3. Adapter aux conditions climatiques : Si vous travaillez à l'extérieur, préférez des modèles imperméables et isolants contre le froid ou la chaleur.
  4. Bien mesurer votre pied : Utilisez un guide de tailles pour trouver la pointure idéale et éviter les chaussures trop grandes ou trop petites.

 

En suivant ces critères, vous pourrez choisir des baskets de sécurité confortables et adaptées à votre activité professionnelle.


Baskets de sécurité VS chaussures de sécurité traditionnelles

Voici les principaux avantages des baskets de sécurité par rapport aux chaussures de sécurité traditionnelles :

  • Légèreté et confort : Les baskets de sécurité sont conçues à partir de matériaux plus légers comme les fibres synthétiques, offrant ainsi plus de confort et de mobilité aux travailleurs. Elles sont plus légères que les chaussures de sécurité plus classiques fabriquées avec des matériaux plus bruts.
  • Esthétique : Les baskets de sécurité ont un design plus esthétique et tendance que les chaussures de sécurité traditionnelles, ce qui les rend plus appréciées par les travailleurs.
  • Respirabilité : Les baskets de sécurité sont souvent dotées de matériaux plus respirants comme le mesh, permettant une meilleure aération des pieds.
  • Polyvalence : Certaines baskets de sécurité peuvent être utilisées pour différents types de matériaux comme le bois, le plastique et les matériaux de construction, offrant ainsi plus de polyvalence.

 

Les baskets de sécurité pour homme apportent plus de légèreté, de confort, d'esthétique et de respirabilité tout en offrant une protection équivalente aux chaussures de sécurité traditionnelles.


Caractéristiques des baskets de sécurité Würth pour homme

  • Conformes aux normes EN ISO 20345 (S1P, S2, S3, S3L, etc.) pour garantir un haut niveau de sécurité.
  • Équipées de coques de protection (acier ou composite) et de semelles antiperforation.
  • Matières variées : textile respirant, daim, cuir, microfibre déperlante, matériaux recyclés.
  • Caractéristiques de confort : légèreté, respirabilité, semelles amortissantes, flexibilité.
  • Options diverses : modèles sans métal, ESD (antistatiques), SRC antidérapants, HRO (résistants à la chaleur), CI (isolants contre le froid), FO (résistance hydrocarbures).
  • Formes disponibles : basses et montantes selon l’usage.
  • Styles modernes, inspirés de baskets de sport tout en respectant la sécurité professionnelle.
  • Adaptées à divers métiers (BTP, industrie, logistique, électricité, menuiserie, etc.).


Tableau comparatif des principales baskets de sécurité Würth pour homme

Modèle Norme EN Matière empeigne Caractéristiques Utilisation conseillée
Daily Race S1P EN 20345, SRC, FO Textile Sans métal, légère, DGUV 112-191 Travail intérieur, logistique
Cruise S3 ISO/EN 20345, SRC Microfibre déperlante Résistante eau/hydrocarbures, DGUV Chantiers extérieurs humides
Flex Running S3 ISO 20345 Daim Sportive, légère, coloris noir/jaune fluo Travail exigeant avec confort accru
Stretch X S3 ISO/EN 20345, SRC Daim + textile Souple, flexible, ESD, DGUV Polyvalente, usage intensif
Jogger S1P ISO/EN 20345, SRC, FO Daim Style sportif, respirante Bureaux/ateliers intérieurs secs
Caracas S3 ISO/EN 20345, SRC, ESD Cuir nubuck déperlant CI (froid), HRO (chaleur), FO, DGUV Environnements variés, extérieur/intérieur
Triton S3 EN 20345, SRC, FO, HRO, CI, HI Textile Légère, résistante chaleur/contact Chantiers haute intensité
Ecofresh S3L ESD ISO 20345:2022, EN 20345 Matériaux recyclés ESD, respect environnement, SR, FO Travail moderne + démarche écoresponsable
Eco S3 basses ISO 20345, SRC Cuir Solides et durables BTP et artisans traditionnels
Deimos S3L ISO 20345:2022, EN 20345 Cuir marqué CI, HI, FO, SR, style classique Usage intensif extérieur, conditions météo difficiles


Questions fréquentes

Caractéristiques et normes
Quelles sont les principales normes de sécurité applicables aux baskets de sécurité pour homme Würth ?
Les baskets de sécurité pour homme Würth sont conformes à la norme EN ISO 20345, garantissant les exigences minimales de sécurité, notamment des catégories S1P, S2, S3 et S3L. Ces normes couvrent la protection contre les chocs, les perforations, l’absorption d’énergie au talon, ainsi que des propriétés spécifiques comme l’antistatisme (ESD) ou la résistance à la chaleur (HRO) selon les modèles.
Quels matériaux sont utilisés pour la confection des baskets de sécurité Würth ?
Les baskets de sécurité Würth utilisent des matériaux variés tels que le cuir nubuck, le daim, les textiles respirants (comme le mesh), la microfibre déperlante ainsi que des matériaux composites pour les coques de protection. Ces choix visent à assurer à la fois confort, respirabilité et sécurité renforcée.
Comment sont conçues les coques de protection dans les baskets de sécurité Würth ?
Les coques de protection peuvent être en acier ou en composite, répondant aux exigences de résistance aux chocs et écrasements. Certaines coques sont en fibre de verre pour une version sans métal. Ces coques sont accompagnées de semelles antiperforation en textile ou métal selon les modèles.
Quelles sont les propriétés des semelles utilisées dans les baskets de sécurité Würth ?
Les semelles extérieures sont antidérapantes, souvent certifiées SRC, résistantes aux huiles et hydrocarbures (FO), et pour certains modèles, isolantes contre le froid (CI) ou la chaleur (HRO). Elles combinent également une technologie d’absorption des chocs visant à réduire les fatigues articulaires.
Confort et ergonomie
Quels éléments garantissent le confort des baskets de sécurité Würth pour homme ?
Le confort repose sur plusieurs facteurs : des matériaux respirants assurant une bonne aération du pied (mesh, textile, daim), une légèreté des composants, une semelle intérieure amortissante et une forme basse ou montante adaptée à la mobilité. Les baskets bénéficient aussi d’une flexibilité optimale pour réduire la fatigue lors des usages prolongés.
Les baskets de sécurité Würth conviennent-elles à un usage intensif en extérieur ?
Oui, certains modèles comme les Deimos S3L ou Triton S3 sont spécialement conçus pour un usage intensif extérieur, offrant une résistance accrue aux conditions météorologiques difficiles, avec des propriétés d’isolation thermique, antifroid (CI) et antichaleur (HRO).
Existe-t-il des baskets de sécurité Würth pour les environnements nécessitant de l’anti-statique ?
Oui, certains modèles sont certifiés ESD (anti-statiques) pour protéger contre les décharges électrostatiques, recommandés pour les secteurs de l’électronique ou où l’électricité statique peut poser un risque.
Applications professionnelles
Pour quels métiers les baskets de sécurité Würth sont-elles particulièrement adaptées ?
Les baskets de sécurité Würth conviennent aux professionnels du BTP, de la logistique, de l’industrie, de l’électricité, et de la menuiserie. Leur polyvalence permet d’assurer sécurité et confort dans divers environnements notamment grâce à leurs semelles antidérapantes, leur résistance aux huiles et hydrocarbures, ainsi que leur protection mécanique renforcée.
Quelle différence entre une basket de sécurité basse et montante chez Würth ?
Les baskets basses offrent une meilleure liberté de mouvement et légèreté, idéales pour les travaux nécessitant agilité et rapidité. Les modèles montants protègent davantage la cheville, recommandés dans les environnements présentant des risques de torsion ou projection de débris.
Technologie et entretien
Qu’est-ce que la technologie Tubeless dans les semelles des chaussures de sécurité Würth ?
La technologie Tubeless permet d’absorber jusqu’à 55 % des chocs et 30 % de la pression exercée sur la semelle, ce qui augmente le confort en réduisant les douleurs et protègent les articulations lors d’usages prolongés. Elle offre également une isolation thermique renforcée.
Comment entretenir des baskets de sécurité Würth pour garantir leur longévité ?
L’entretien dépend des matériaux : pour les cuirs et daim, un brossage régulier et l’application de produits spécifiques déperlants est recommandé. Les parties textiles doivent être nettoyées avec des produits doux sans détergents agressifs. Il est conseillé de les sécher à l’air libre, loin des sources de chaleur directe.