CHAUSSURES DE SÉCURITÉ POUR FEMME

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 31 Chaussures de sécurité pour femme pour professionnels. Vous retrouverez des chaussures de travail conçues pour durer, de diverses matières d'empeigne, de nombreuses pointures : 35, 36, 37,..., adaptés aux pieds des femmes, et de couleurs adaptées à toutes les préférences de chacun.

Filter


Chaussures de sécurité femme : protection optimale et confort au quotidien

Les chaussures de sécurité pour femme sont des équipements de protection individuelle conçus pour allier sécurité, confort et ergonomie adaptés à la morphologie féminine. Elles protègent contre les chocs, l’écrasement, les glissades, les perforations et certains risques liés aux environnements professionnels, selon les normes en vigueur. Elles conviennent notamment aux secteurs de l’industrie, de la logistique, du BTP et des services techniques.


Points forts des chaussures de sécurité femme Würth

Les chaussures de sécurité femme Würth se distinguent par leur design moderne et leur légèreté, qui permettent de les porter tout au long de la journée sans inconfort. Elles sont dotées de semelles antidérapantes qui assurent une excellente adhérence sur divers types de surfaces, réduisant ainsi les risques de glissades et de chutes. De plus, leur conception ergonomique s'adapte parfaitement à la morphologie féminine, garantissant un maintien optimal du pied et une répartition uniforme des pressions.


Caractéristiques importantes des chaussures de sécurité femme Würth

Ces chaussures sont disponibles dans une large gamme de tailles, généralement de 36 à 42, pour s'adapter à toutes les morphologies. Elles sont fabriquées à partir de matériaux de haute qualité, tels que le cuir et les textiles techniques, qui assurent une durabilité et une résistance accrues. Les chaussures respectent les normes de sécurité en vigueur, telles que la norme EN ISO 20345, garantissant une protection efficace contre les chocs et les perforations grâce à un embout renforcé en acier ou en composite. Elles sont également disponibles en plusieurs coloris, allant des classiques noir et marron aux nuances plus modernes comme le gris ou le bleu.



  • Protection optimale adaptée à la morphologie féminine : modèles spécifiquement pensés pour le confort et le maintien du pied féminin, tout en répondant aux plus hautes exigences de sécurité.
  • Grand choix de modèles : basses, montantes, bottes, style sport ou classique, pour tous usages (BTP, industrie, logistique, agroalimentaire, médicale...).
  • Pointures disponibles : du 35 au 42 selon modèles, assurant une adaptation à toutes les utilisatrices (certains modèles mixtes montent jusqu'au 48).
  • Matériaux d'empeigne variés : microfibre hydrofuge, cuir pleine fleur, nubuck déperlant, daim, textile respirant ou matériaux recyclés, pour résistance, souplesse et légèreté.
  • Normes européennes strictes : EN ISO 20345 (S1P, S2, S3, S3L, S3S, ESD, HRO, SRC, FO, CI…), protection coques composites ou acier, semelle anti-perforation, antidérapante, absorption chocs au talon, dissipation électrostatique ESD.
  • Confort et ergonomie avancés : chaussures légères (<600-650g/pied), semelles intérieures respirantes, tiges souples, embouts non métalliques (pour la légèreté), design féminin, large choix de couleurs modernes ou classiques.
  • Options techniques : modèles sans métal (travail en atmosphère sensible), versions pour milieu alimentaire/laboratoire, modèles hydrofuges ou déperlants, inserts réfléchissants, semelles adaptées aux environnements gras ou humides.


Exemples de modèles de chaussures de sécurité femme Würth

Modèle / Série Type / Norme Empeigne Points forts Pointures
S3 Cruise femme Basse S3 SRC FO Microfibre hydrofuge Légère, antidérapante, entretien facile 36–42
S1PL Carbone 290 ESD Basse S1PL ESD SR FO Textile respirant Ultra-légère, semelle ESD, confort quotidien 36–42
S3 Caracas ESD Montante S3 SRC FO ESD CI HRO Nubuck déperlant Sans métal, semelle résistante HRO, absorption chocs 36–42
S1P Caracas Suede Basse ou montante S1P ESD HRO CI Daim Sensations sportives, maintien, talon absorbeur 36–41
Ecofresh S3L ESD Basse S3L ESD SR FO Textile recyclé Écoresponsable, très respirante, souple 36–42
Lina S1P ESD Basse S1P ESD HRO CI Daim/textile Modèle femme, look moderne, semelle antidérapante 36–41
Carina S3 Basse S3 SRC Nubuck Style moderne, confort urbain, bon amorti 36–41
Indus S3 basses Basse S3 SRC FO Cuir naturel respirant Sans métal, semelle textile, absorption chocs 35–48
Fade S3S montante Montante S3S ESD FO CI SR Textile Légère, semelle sport, pour milieux humides 36–41
Grus S1P Basse S1P SRC FO Daim/textile Respirante, look sportif, semelle grip 36–41
S2 Slipper (agroalimentaire) Basse S2 SRC FO Microfibre hydrofuge Entretien intense, milieux humides, sans lacet 36–41
Hercules S3 basses/montantes S3 SRC FO Cuir Robustesse, grande résistance à l’abrasion 36–48


Domaines d'applications courants des chaussures de sécurité femme Würth

Les chaussures de sécurité femme Würth sont idéales pour une utilisation dans divers secteurs professionnels tels que l'industrie, la logistique, la construction et les services. Elles conviennent particulièrement aux environnements de travail où les risques de blessures aux pieds sont élevés, comme les chantiers ou les entrepôts. Leur design élégant permet également de les porter dans des contextes où l'apparence professionnelle est importante, tout en assurant une protection optimale.


Conseils d'utilisation des chaussures de sécurité femme Würth

Pour garantir une efficacité maximale, il est conseillé de choisir la bonne taille de chaussures et de les essayer avec les chaussettes que vous portez habituellement au travail. Assurez-vous que les lacets sont bien serrés pour un maintien optimal. Pensez à nettoyer régulièrement vos chaussures pour prolonger leur durée de vie et conserver leurs propriétés antidérapantes. Enfin, vérifiez périodiquement l'état de l'embout de protection et des semelles pour vous assurer qu'ils offrent toujours le niveau de sécurité requis.


Questions fréquentes

Caractéristiques et choix

Quelles normes de sécurité doivent respecter les chaussures de sécurité pour femme proposées par Würth France ?

Les chaussures de sécurité pour femme de Würth France respectent la norme européenne EN ISO 20345, garantissant des niveaux de protection variés, notamment contre les risques mécaniques, la perforation, les glissades et les chocs. Certaines modèles sont certifiés S1P, S3, ou possèdent des caractéristiques spécifiques comme la protection ESD ou une semelle anti-perforation en textile ou fibre de verre, répondant aux exigences professionnelles les plus strictes.

Quels matériaux sont utilisés pour les embouts de protection des chaussures de sécurité pour femme chez Würth ?

Les embouts de protection sont généralement fabriqués en fibre de verre ou en composite, offrant une protection efficace tout en réduisant le poids de la chaussure. Ces matériaux apportent une excellente résistance aux chocs sans contenir de métal, ce qui améliore le confort et facilite le port prolongé.

Quelles matières composent l’empeigne des chaussures de sécurité féminines Würth ?

L’empeigne des chaussures de sécurité pour femme est fabriquée à partir de matières robustes et respirantes telles que le cuir pleine fleur, le cuir nubuck, le daim ou des textiles techniques spécifiques. Ces matériaux offrent à la fois durabilité, résistance à l’abrasion et confort optimal avec une bonne ventilation pour réduire la transpiration.

Comment choisir la bonne taille de chaussures de sécurité pour femme ?

Les chaussures sont disponibles dans une large gamme de tailles, généralement du 36 au 42, permettant un ajustement précis à la morphologie féminine. Il est conseillé de mesurer le pied en fin de journée, de vérifier les guides de taille Würth et de considérer la forme spécifique du modèle pour garantir confort et maintien durant toute la durée d’utilisation.

Quelles sont les spécificités des semelles des chaussures de sécurité féminines proposées ?

Les semelles d’usure sont principalement en PU (polyuréthane) ou en caoutchouc antidérapant avec des normes SRC, ce qui garantit une excellente adhérence sur sols mouillés ou huileux. Certaines semelles sont également résistantes à la chaleur (HRO) et à la pénétration d’objets pointus grâce à une semelle intermédiaire en textile antiperforation assurant à la fois légèreté et protection.

Quelles solutions Würth propose-t-il pour les professionnelles nécessitant des chaussures de sécurité légères et confortables ?

Würth propose des chaussures de sécurité légères et flexibles conçues spécifiquement pour femmes, intégrant des matériaux comme la fibre de verre pour la coque et des textiles respirants. Ces chaussures combinent protection avec confort maximal, réduisent la fatigue grâce à leur poids maîtrisé et disposent de semelles amortissantes et respirantes.

Existe-t-il des modèles de chaussures de sécurité Würth adaptés aux pieds sensibles féminins ?

Oui, Würth propose des chaussures pour pieds sensibles disposant d’une conception ergonomique avec un bon maintien, des matériaux souples, et des semelles amortissantes. Ces modèles intègrent également des embouts renforcés et semelles antidérapantes tout en assurant le respect des normes de sécurité en vigueur.

Les chaussures de sécurité pour femme Würth sont-elles adaptées à différents environnements professionnels ?

Oui, la gamme Würth couvre divers environnements, allant des travaux légers en intérieur aux environnements humides ou extérieurs avec des modèles montants ou bas, des versions imperméables, antistatiques, et résistantes aux huiles et hydrocarbures. Elles peuvent répondre à des applications dans l’industrie, le bâtiment, l’agroalimentaire ou la logistique.

Entretien et durabilité

Comment entretenir les chaussures de sécurité pour prolonger leur durée de vie ?

Pour préserver les propriétés techniques et le confort, il est recommandé de nettoyer régulièrement les chaussures avec un chiffon humide et d’utiliser des produits adaptés au cuir ou au textile de l’empeigne. Laisser sécher à l’air libre, éviter la chaleur directe, et remplacer les semelles intérieures si nécessaire pour maintenir le confort.

Les matériaux utilisés garantissent-ils une bonne résistance à l’usure ?

Oui, les matériaux comme le cuir pleine fleur, le nubuck, le daim de qualité, ainsi que les textiles techniques utilisés sont sélectionnés pour leur durabilité face à l’abrasion, aux déchirures et aux contraintes mécaniques rencontrées en milieu professionnel. La construction renforcée des semelles complète cette résistance.

Les semelles antidérapantes conservent-elles leur efficacité dans le temps ?

Les semelles antidérapantes en caoutchouc ou PU SRC sont conçues pour offrir une adhérence durable, même après une utilisation prolongée sur surfaces huileuses ou mouillées. Leur composition spécifique et leur profil garantissent une usure lente, mais un entretien régulier et le remplacement des chaussures au-delà d’un certain usage sont essentiels pour maintenir la sécurité.