COULISSE DE TIROIR À SORTIE TOTALE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme Coulisse tiroir sortie totale pour professionnels. Vous retrouverez des coulisses et glissières de tiroirs de différentes matières : Acier, Acier / plastique, Fonte de zinc et finitions : Zingué, Chromé, Revêtement époxy,..., longueurs : 500 mm, 450 mm, 550 mm,..., capacités de charge : 40 kg, 30 kg, 50 kg,... et types de coulisses : Sortie totale.
Filter



Coulisses de tiroir à sortie totale : accédez à tout le contenu avec une glisse silencieuse

Les coulisses de tiroir à sortie totale, ou à extension intégrale, sont des glissières métalliques qui permettent au tiroir de sortir entièrement du meuble. Elles donnent un accès complet au contenu, y compris au fond, sans se pencher. Elles se composent de rails fixés sur le caisson et sur le tiroir, avec des galets ou des billes qui garantissent une glisse régulière. Elles peuvent intégrer un amortisseur (soft-close) ou une ouverture par simple pression. Elles supportent des charges de 30 à 70 kg et se déclinent en longueurs de 250 à 650 mm. Les agenceurs, les cuisinistes, les menuisiers et les fabricants de meubles les utilisent pour équiper cuisines, dressings, mobilier professionnel et rangements techniques.


La petite anecdote sur ce type de produits

Dans un tiroir à glissière classique, la sortie est partielle : environ les trois quarts du tiroir apparaissent, et le fond reste inaccessible. L'extension intégrale résout ce problème grâce à un système de rails télescopiques, en deux ou trois éléments, qui coulissent les uns sur les autres. La fermeture amortie (soft-close) est devenue un standard dans la cuisine : un petit amortisseur freine progressivement le tiroir sur les derniers centimètres, ce qui évite le claquement et protège le contenu. L'ouverture par pression, sans poignée, permet quant à elle de concevoir des façades lisses : une légère poussée libère le tiroir, qui s'ouvre de quelques centimètres. Dans les deux cas, le choix de la coulisse dépend de la charge à supporter : 30 kg pour un tiroir léger, 40 kg pour un usage courant, 50 à 70 kg pour des tiroirs de casseroles, de vaisselle ou d'outillage.


Les points forts de ce type de produits

  • Accès complet au contenu du tiroir grâce à l'extension intégrale, jusqu'au fond du meuble
  • Capacités de charge de 30 à 70 kg pour équiper des tiroirs légers comme des tiroirs de casseroles
  • Fermeture amortie (soft-close) ou ouverture par pression pour un confort d'usage maximal
  • Glisse régulière et silencieuse grâce aux galets plastiques résistants à l'abrasion
  • Longueurs de 250 à 650 mm pour s'adapter à la profondeur des caissons
  • Versions spéciales pour paniers coulissants, tiroirs bas et systèmes invisibles
  • Livraison par paire de glissières à extension intégrale, prêtes à monter sur le caisson et sur le tiroir

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Type de coulisse : sortie totale (extension intégrale), à galets ou à billes
  • Capacité de charge : 30, 40, 50, 60 ou 70 kg selon la référence
  • Longueur nominale : de 250 mm à 650 mm, avec des pas de 20 à 50 mm
  • Profondeur minimale de montage : longueur nominale + 8 mm sur certaines coulisses à galet de 350 à 550 mm
  • Fermeture : soft-close (amortie), ouverture par pression, auto-fermeture à partir de 27 mm
  • Matières : acier, avec revêtement époxy ou finition chromée sur les paniers
  • Dimensions de caisson pour paniers : 400, 450, 500 ou 600 mm de large, pour des épaisseurs de côté de 16 à 19 mm
  • Couleurs : blanc RAL 9010 sur les coulisses à galet, acier galvanisé ou chromé sur les autres

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Cuisines : tiroirs de rangement, tiroirs à couverts, casseroliers et paniers coulissants
  • Dressing, placards et meubles de salle de bains
  • Mobilier professionnel et agencement de magasins
  • Établis, servantes d'atelier et armoires de rangement techniques
  • Mobilier de bureau et de collectivité
  • Rénovation de meubles anciens avec des coulisses à extension complète
  • Tiroirs de grande hauteur ou de grande profondeur, avec des coulisses de 50 à 70 kg

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir la capacité de charge supérieure à la charge réelle prévue dans le tiroir, avec une marge de sécurité
  • Choisir la longueur de coulisse en fonction de la profondeur du caisson, en respectant la profondeur minimale de montage
  • Vérifier l'épaisseur des côtés du caisson et la hauteur disponible avant de choisir le modèle
  • Monter les deux coulisses parfaitement parallèles, à niveau et à la même hauteur, pour une glisse régulière
  • Utiliser un gabarit ou un niveau laser pour positionner les rails sur le caisson et sur le tiroir
  • Ne pas surcharger le tiroir et lubrifier légèrement les galets si la glisse devient moins fluide

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de coulisse Charge Longueurs Fermeture Particularités Domaine d'application
Coulisse à galet extension intégrale 40 kg 350 à 550 mm Auto-fermeture à partir de 27 mm Blanc RAL 9010, profondeur de montage = longueur + 8 mm Meubles de cuisine et de salle de bains
Coulisse sortie totale à ouverture par pression 40 kg, 50/60 kg 250 à 650 mm Ouverture par pression Galets plastiques résistants à l'abrasion Façades sans poignée
Coulisse soft-close intégrale 40, 50 ou 70 kg 250 à 650 mm Amortie (soft-close) Extension complète synchronisée, trois capacités Cuisines et dressings
Coulisse basse à sortie totale 30 kg 270 à 550 mm et plus Soft-close ou ouverture par pression Faible hauteur Tiroirs bas, meubles de rangement
Coulisse invisible 30 kg 250 à 480 mm et plus Ouverture par pression Coulisse cachée sous le tiroir Mobilier haut de gamme
Coulisse de façade H135 Selon modèle 450 à 550 mm - Acier avec revêtement époxy Tiroirs de grande hauteur
Panier coulissant à sortie totale 30 kg Caisson de 400 à 600 mm Fermeture amortie Acier chromé, intérieur ou sur façade Cuisines : rangement bas