VIS 8X40

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 286 vis 8x40 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, TX creux,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête fraisée, Tête cylindrique,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage de vis à bois.
Filter

Les vis de dimensions 8x40 sont des éléments de fixation essentiels dans divers domaines d'application, allant de la construction de meubles jusqu'aux projets de rénovation. Leur diamètre de 8 mm associé à une longueur de 40 mm offre une robustesse et une tenue optimales pour assembler des pièces de moyenne et grande taille. Ces vis sont conçues pour s'ancrer solidement dans différents matériaux, tels que le bois, le plastique, et certains types de métal, garantissant ainsi une fixation durable. Elles sont particulièrement appréciées pour leur polyvalence et leur capacité à supporter des charges lourdes, ce qui les rend indispensables dans des applications nécessitant une grande fiabilité et sécurité. Leur utilisation est facilitée grâce à des têtes adaptées aux outils standards, permettant ainsi une installation rapide et efficace.