CROCHET FILETÉ M10

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 crochet fileté M10 pour professionnels. Vous retrouverez des crochets de différentes matières : Acier et finitions : Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, longueurs : 100 mm, 102 mm, 106 mm,... et diamètres : M10, M6, M8,...

Filter


Crochet fileté M10 : sécurisez vos suspensions lourdes en toute fiabilité

Un crochet fileté M10 est un dispositif de fixation composé d'une tige filetée de diamètre nominal 10 mm, terminée par un crochet. Il est conçu pour être vissé dans des matériaux solides, permettant ainsi de suspendre ou de sécuriser des charges. Utilisé dans divers secteurs professionnels, il offre une solution robuste pour des applications nécessitant une fixation sécurisée et amovible. Le filetage standardisé assure une compatibilité avec des écrous et des dispositifs de montage correspondants, facilitant son intégration dans des systèmes existants.