LAMPE ATEX

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 lampe ATEX pour professionnels. Vous retrouverez des produits d'éclairage, avec différents indices de protection IP : IP 67, IP 54, de différents flux lumineux : 40 lm, de différentes puissances, températures de couleur et différentes autonomies d'éclairage principal : 4 h, 8 h.
Filter



Lampes ATEX : éclairez en toute sécurité les zones à risque d'explosion, de 40 à 320 lumens

Les lampes ATEX sont des appareils d'éclairage portables conçus pour fonctionner dans les atmosphères explosives, où des gaz, des vapeurs ou des poussières inflammables peuvent être présents. Leur conception empêche toute étincelle ou échauffement susceptible de provoquer une explosion, conformément à la directive européenne 2014/34/UE. Dans la gamme Würth, elles se déclinent en lampes portatives à batterie rechargeable, en lampes frontales, en lampes de poche et en torches, avec des flux lumineux de 40 à 320 lm selon les modèles. Les équipes de maintenance, les opérateurs de sites industriels et les techniciens intervenant en zone classée les utilisent pour travailler en sécurité dans l'obscurité.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le sigle ATEX vient de l'expression « ATmosphères EXplosibles ». Il désigne deux directives européennes : l'une concerne les équipements, l'autre la protection des travailleurs. Les zones à risque sont classées selon la fréquence de présence de l'atmosphère explosive : la zone 0 pour les gaz et la zone 20 pour les poussières correspondent à une présence permanente ou très fréquente, tandis que les zones 1 et 2, 21 et 22 correspondent à des présences moins fréquentes. Les lampes ATEX reposent souvent sur le principe de la sécurité intrinsèque, repérée par le marquage « Ex ia » : l'énergie électrique contenue dans l'appareil est limitée à un niveau trop faible pour enflammer un mélange explosif, même en cas de défaut. Cette conception explique pourquoi ces lampes sont étudiées pour des piles ou des batteries précises, que l'on ne peut pas remplacer par n'importe quel modèle.


Les points forts de ce type de produits

  • Conformité à la directive ATEX 2014/34/UE, pour intervenir en toute légalité dans les zones à atmosphère explosive
  • Plusieurs niveaux de protection : catégorie 1 pour les zones 0, 1 et 2, catégorie 2 pour la zone 1, selon les modèles
  • Formats variés pour chaque situation : lampe portative à batterie, lampe frontale mains libres, lampe de poche compacte et torche à faisceau réglable
  • Indices de protection élevés, de IP 54 à IP 68, contre la poussière et l'eau
  • Autonomie pouvant atteindre 40 heures sur l'éclairage secondaire des lampes portatives à batterie
  • Boîtiers robustes en plastique ABS/PC, pensés pour résister aux conditions de travail difficiles
  • Plusieurs fonctions d'éclairage selon les modèles : faisceau concentré longue portée, lumière de zone sans éblouissement, flash, faible consommation

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Flux lumineux : de 40 lm pour les lampes de poche à 320 lm pour l'éclairage principal des lampes portatives à batterie
  • Portée du faisceau : de 43 m pour les lampes frontales jusqu'à 118 m pour les torches
  • Indice de protection : IP 54 pour la lampe frontale, IP 67 pour les lampes de poche et torches, IP 68 pour les lampes portatives à batterie
  • Alimentation : batterie rechargeable (charge de 210 à 450 minutes) ou piles AAA et AA selon les modèles
  • Autonomie : de 3 à 10 heures, de 7 à 40 heures ou de 8 à 16 heures selon les références
  • Zones couvertes : zone 0/21 pour les lampes portatives et frontales, zones 0, 1, 2, 20, 21 et 22 pour la torche 4 piles AA
  • Dimensions des modèles compacts : par exemple 132 x 24 x 22 mm pour la lampe de poche 2 piles AAA
  • Couleur de lumière blanche et indice de rendu des couleurs (CRI) de 70 sur les lampes portatives à batterie

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Maintenance sur sites chimiques, pétrochimiques et de stockage d'hydrocarbures
  • Interventions dans les cuves, les silos et les locaux où des poussières inflammables se déposent
  • Travaux en stations-service, en cabines de peinture et dans les ateliers de traitement de surface
  • Contrôles et inspections d'installations industrielles en zone classée
  • Éclairage de secours et de repérage dans les environnements où toute source d'inflammation est interdite

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Vérifier que la catégorie de la lampe correspond bien à la zone classée dans laquelle elle sera utilisée
  • Utiliser uniquement les piles ou les batteries prescrites par le fabricant, en particulier en zone 1 et en zone 2
  • Ne jamais ouvrir la lampe, remplacer les piles ou recharger la batterie dans la zone à risque
  • Contrôler l'état du boîtier, des joints et de la vitre avant chaque utilisation, et retirer de service toute lampe endommagée
  • Choisir une lampe frontale ou portative selon la tâche : mains libres pour travailler, projecteur pour inspecter à distance
  • Surveiller l'indicateur de charge ou le signal de batterie faible pour ne pas se retrouver sans lumière

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de lampe ATEXZoneFlux lumineuxPortéeIndice IPAlimentation et autonomie
Lampe portative à batterie LED EXC6R Zone 0/21 180 lm (principal) et 120 lm (latéral) Selon référence IP 68 Batterie, 3 à 10 h, charge 210 min
Lampe portative à batterie LED EXC7R Zone 0/21 320 lm (principal) et 120 lm (latéral) Selon référence IP 68 Batterie, 7 à 40 h, charge 450 min
Lampe frontale LED Z0 pivotante Zone 0 58 à 115 lm 43 à 61 m IP 54 3 piles AAA, 8 à 16 h
Lampe de poche LED 2AAA Z1 Zone 1 40 lm 67 m IP 67 2 piles AAA
Lampe torche LED 4AA Z0 Zones 0, 1, 2, 20, 21 et 22 165 lm 71 à 118 m, mise au point réglable IP 67 4 piles AA