ROTULE M10

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 rotule M10 pour professionnels. Vous retrouverez des rotules de différents types, différents diamètres : M10, M8, M12,..., conformes aux normes ISO, de différentes formes et proposés dans différentes matières et finitions : Acier, Acier inoxydable / Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Brut.
Filter


Rotule M10 : garantissez des mouvements fluides et précis dans vos assemblages mécaniques

Une rotule M10 est un composant mécanique utilisé pour permettre des mouvements angulaires dans diverses applications industrielles. Elle se compose d'une sphère avec un filetage M10, qui est un standard métrique indiquant un diamètre nominal de 10 mm. Ce type de rotule est souvent utilisé dans les systèmes de liaison pour absorber les déformations et vibrations, tout en permettant une rotation libre autour de plusieurs axes. Elle est essentielle dans les assemblages nécessitant flexibilité et précision, comme dans les systèmes de suspension ou les équipements de manutention.

Points forts des rotules M10

Les rotules M10 de Würth se distinguent par leur robustesse et leur fiabilité, assurant une performance optimale dans des environnements exigeants. Elles sont conçues pour offrir une grande résistance à l'usure et à la corrosion, garantissant ainsi une longue durée de vie.

Caractéristiques importantes des rotules M10

Les rotules M10 sont souvent fabriquées en acier inoxydable ou en acier zingué pour une meilleure résistance. Elles sont disponibles dans des dimensions standardisées, avec un filetage de 10 mm de diamètre. Leur conception respecte les normes industrielles, assurant une compatibilité avec divers équipements. Les rotules peuvent être fournies en différentes finitions, telles que le nickelage ou le chromage, pour répondre à des besoins spécifiques.

Domaines d'applications courants des rotules M10

Les rotules M10 sont couramment utilisées dans l'industrie mécanique, l'automobile, et la construction de machines. Elles jouent un rôle crucial dans les systèmes de direction, de suspension, et d'articulation, où une mobilité et une flexibilité précises sont requises. Elles sont également employées dans les équipements industriels pour faciliter les mouvements rotatifs et angulaires.

Conseils d'utilisation des rotules M10

Pour garantir une performance optimale, il est essentiel de choisir la rotule M10 adaptée à l'application spécifique. Assurez-vous que le filetage est correctement aligné et bien fixé pour éviter tout jeu ou défaillance. Lubrifiez régulièrement les rotules pour minimiser l'usure et prolonger leur durée de vie. Vérifiez périodiquement l'état des rotules et remplacez-les si des signes d'usure ou de dommages apparaissent.