ÉCROU MOLETÉ DIN 466

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 écrou moleté DIN 466 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 10 mm, 3 mm, 4 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M10, M3, M4,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A1 et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, de formes diverses : Haut, de normes et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter

L'écrou moleté DIN 466 est un élément de fixation essentiel dans divers domaines d'applications, alliant praticité et esthétique. Conçu selon la norme DIN 466, cet écrou se distingue par son design moleté, permettant un serrage et un desserrage manuels aisés, sans outillage spécifique. Son application s'étend de la mécanique de précision, à l'électronique, en passant par l'assemblage de dispositifs médicaux et de composants optiques. L'écrou moleté DIN 466 assure une fixation fiable et un ajustement précis, répondant aux exigences de projets nécessitant une finition soignée et une manipulation fréquente. Sa robustesse et sa facilité d'utilisation font de l'écrou moleté DIN 466 un choix privilégié pour les professionnels à la recherche de solutions de fixation à la fois fonctionnelles et esthétiques.