JOINT TORIQUE NBR

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 joint torique NBR pour professionnels. Vous retrouverez des joints toriques de différents types, différents diamètres : 18.720 mm, 18 mm, 20.000 mm,..., conformes aux normes ISO et proposés dans différentes matières et finitions : NBR (caoutchouc nitrile-butadiène), Perbunan / Brut}.
Filter

Le joint torique NBR se distingue par sa robustesse et sa polyvalence, rendant ce produit indispensable dans divers domaines d'application. Réalisé en caoutchouc nitrile, le joint torique NBR est particulièrement résistant aux huiles, aux carburants et à certains produits chimiques, ce qui en fait un choix privilégié pour l'étanchéité dans l'industrie automobile, l'aéronautique, et le secteur de la machinerie. Sa capacité à maintenir l'étanchéité dans une large gamme de températures assure également son utilisation dans des environnements exigeants. Le joint torique NBR offre une excellente résistance à l'usure et au déchirement, garantissant ainsi une longue durée de vie même dans les conditions les plus difficiles. Ces caractéristiques font du joint torique NBR une solution d'étanchéité de choix pour une multitude d'applications industrielles.