JOINTS
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 60 Joints pour professionnels. Vous retrouverez des joints toriques de différents types, différents diamètres : 20.000 mm, 25 mm, 38 mm,..., conformes aux normes ISO et proposés dans différentes matières et finitions : NBR (caoutchouc nitrile-butadiène), Cuivre, EPDM (caoutchouc éthylène-propylène-diène-monomère),... / Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant}.
Joints Würth : assurez une étanchéité fiable et durable pour sceller vos assemblages industriels
Les joints Würth sont des éléments d’étanchéité professionnels conçus pour garantir la résistance aux fuites de liquides et gaz dans des environnements industriels exigeants. Fabriqués principalement en caoutchouc nitrile (NBR) ou en matériaux métalliques, ils allient élasticité, résistance chimique et thermique. Ils répondent aux normes ISO et sont adaptés à de multiples secteurs tels que l’automobile, la pétrochimie, ou l’industrie lourde. Disponibles en diverses formes et tailles, ils assurent une parfaite étanchéité, contribuant à la sécurité et à la fiabilité des systèmes techniques complexes.
Points forts des joints Würth pour professionnels
Les joints Würth se distinguent par leur qualité industrielle irréprochable, conçus pour assurer une étanchéité optimale dans des environnements exigeants. Leur fiabilité permet de prévenir efficacement les fuites et d’assurer la durabilité des installations, limitant ainsi les risques d’interruption d’activité. Grâce à une large diversité de modèles, ces joints répondent à des besoins variés dans de multiples secteurs professionnels, garantissant une adaptation parfaite aux contraintes mécaniques et chimiques rencontrées sur le terrain. Würth, reconnu mondialement, bénéficie d’un savoir-faire qui combine innovation et rigueur, offrant aux professionnels des solutions éprouvées et performantes.
Caractéristiques importantes des joints Würth
Les joints Würth sont conçus pour répondre aux besoins d’étanchéité les plus exigeants dans des environnements industriels, automobiles et sanitaires. Ils assurent une résistance optimale aux liquides, gaz, huiles et températures variables. Disponibles en plusieurs formes, ils sont proposés dans des matériaux adaptés comme le NBR, l’EPDM, le cuivre, la fibre vulcanisée ou le PTFE. Une partie de la gamme est conditionnée en coffrets avec un grand choix de tailles, facilitant l’intervention rapide en atelier ou sur chantier. Les produits respectent des normes reconnues (ISO, DIN, DVGW), garantissant compatibilité et fiabilité. Leur mission est de prévenir efficacement les fuites et d’assurer la durabilité des assemblages soumis à des contraintes mécaniques et chimiques élevées.
Tableau comparatif des différents types de joints Würth
| Type de joint | Matière | Applications principales |
|---|---|---|
| Joint d’étanchéité cuivre | Cuivre | Automobile, mécanique, résistants à la corrosion |
| Joint torique NBR | NBR (caoutchouc nitrile-butadiène) | Hydraulique, pneumatique, automobile |
| Joint caoutchouc NR/SBR | Caoutchouc naturel et styrène-butadiène | Réseaux sanitaires, air |
| Joint PTFE | PTFE (téflon) | Raccords haute résistance aux produits chimiques |
| Joint plat certifié DVGW | Fibre / caoutchouc | Tuyaux d’eau et chauffage |
| Joint pour raccords à vis | Aramide + élastomères | Eau, gaz, vapeur, huiles, acides, solutions alcalines |
| Joints sans amiante bleu | Composition fibre spéciale | Industries diverses |
| Joints d’étanchéité EPDM | EPDM (caoutchouc éthylène-propylène) | Eau, chauffage, climatisation |
| Joints pour climatisation automobile | Caoutchouc HNBR ou EPDM | Climatisation véhicule |
| Coffrets mixtes | Cuivre, NBR, EPDM, Perbunan | Ateliers de maintenance, multi-usages |
Domaines d’applications courants des joints Würth
Les joints Würth sont utilisés dans de nombreux secteurs professionnels tels que l'industrie mécanique, la plomberie industrielle, l'automobile, la construction navale, ainsi que dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques. Ils interviennent dans les montages et assemblages soumis à des fortes pressions ou variations thermiques. Leur usage est courant dans les ateliers de maintenance, les industries de production d’énergie, ou encore la fabrication d’équipements techniques nécessitant une étanchéité fiable pour garantir la sécurité et la performance des installations.
Conseils d’utilisation des joints Würth
Pour garantir une efficacité maximale, il est essentiel de choisir le joint adapté à la nature du fluide, à la température et à la pression de fonctionnement. Avant l’installation, vérifier que la surface d’appui est propre et non endommagée afin d’éviter toute détérioration prématurée. Le montage doit être réalisé avec soin, en respectant les tolérances dimensionnelles précisées par Würth. Il est conseillé d’utiliser des lubrifiants compatibles si nécessaire pour faciliter la pose. Enfin, il est recommandé de procéder à des contrôles réguliers pour détecter toute usure ou déformation et remplacer le joint à temps pour maintenir l’intégrité et la sécurité des assemblages.