Coffret de joints toriques métriques ISO 3601-1 330 pcs
Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coffret de joints toriques métriques ISO 3601-1 330 pcs
330 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1. ISO 3601 joints toriques (25,0‑42,0) Perbunan70
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
Assortiment de 330 pièces
- 50 joints toriques, 25 x 3 mm
- 50 joints toriques, 28 x 3 mm
- 50 joints toriques, 30 x 3 mm
- 25 joints toriques, 30 x 3,5 mm
- 10 joints toriques, 32 x 3,5 mm
- 10 joints toriques, 33 x 3,5 mm
- 25 joints toriques, 34 x 3 mm
- 10 joints toriques, 35 x 3,5 mm
- 25 joints toriques, 36 x 3 mm
- 25 joints toriques, 38 x 3 mm
- 25 joints toriques, 40 x 3 mm
- 25 joints toriques, 42 x 3 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!