GOUJON D'ANCRAGE M10 X 90
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 goujon d'ancrage M10 x 90 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable, de différentes longueurs : 90 mm, 110 mm, 125 mm,..., avec différents types de rondelles (grandes ou petites)… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 10 mm, 12 mm, 16 mm,... pour différents types d'application.
Le goujon d'ancrage M10 x 90 est conçu pour offrir une solution de fixation robuste et durable dans diverses applications de construction et d'ingénierie. Ce type de goujon est spécialement adapté pour l'ancrage de structures métalliques, la fixation de machines ou d'équipements lourds sur des supports en béton ou en pierre. Grâce à sa taille et sa conception, le goujon d'ancrage M10 x 90 assure une excellente résistance à la traction et à la charge, ce qui le rend indispensable pour garantir la sécurité et la stabilité des installations. Son utilisation est répandue dans des projets d'aménagement intérieur et extérieur, offrant ainsi une polyvalence et une fiabilité sans failles. Concrètement, le goujon d'ancrage M10 x 90 est un choix privilégié pour des fixations fiables dans le secteur de la construction.
