NETTOYANT POUR CHROME

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de : 14 nettoyant pour chrome pour professionnels. Vous retrouverez des produits nettoyants de différentes bases chimiques : Butoxyéthanol, Eau, alcool, chlore, Eau et tensio-actif alcalin,..., de différentes couleurs, de différentes quantités : 5 L, 25 L, 200 L,... et de différents types de conditionnement.

Filter



Nettoyants pour chrome et surfaces brillantes : redonnez éclat aux jantes, inox et pièces polies

Les nettoyants pour chrome sont des produits d'entretien qui éliminent les salissures grasses, les traces, les dépôts de calcaire ou de route et les premières traces d'oxydation sur les surfaces métalliques brillantes. Ils conviennent aux jantes, aux pièces de moto, aux garnitures de véhicules, aux robinetteries, aux pièces en inox et aux éléments en aluminium. Selon la gamme, ils se présentent sous forme d'aérosol, de spray ou de bidon à diluer, avec des formulations alcalines, neutres ou acides. Les mécaniciens, carrossiers, garagistes, équipes de maintenance et entreprises de nettoyage les utilisent pour garder des surfaces propres, brillantes et prêtes à être protégées.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le chrome doit son aspect miroir à un dépôt extrêmement fin déposé par voie électrolytique sur un métal de base, souvent de l'acier nickelé. Très populaire dans l'automobile au XXe siècle, il a orné pare-chocs, enjoliveurs et calandres. Sa résistance à la corrosion vient d'une couche d'oxyde de chrome invisible, qui se reforme spontanément quand elle est abîmée. Ce même principe explique la tenue de l'acier inoxydable, qui contient au minimum 10,5 % de chrome. Toutefois, une surface brillante supporte mal les produits trop agressifs ou abrasifs, qui la ternissent ou y laissent des micro-rayures. C'est pourquoi les nettoyants professionnels sont formulés pour dissoudre les graisses et les dépôts sans attaquer le métal, avec un rinçage ou un essuyage soigné pour éviter les traces de calcaire.


Les points forts de ce type de produits

  • Élimination efficace des graisses, des traces de doigts, des poussières de freins et des salissures de route
  • Surfaces brillantes qui retrouvent leur éclat sans rayures lorsqu'elles sont essuyées avec un chiffon doux
  • Gamme complète : aérosols prêts à l'emploi, sprays, bidons pour usage en atelier et produits biodégradables
  • Compatibilité avec de nombreuses surfaces : inox, aluminium, jantes, carénages, plastiques et surfaces peintes
  • Formulations sans silicone sur plusieurs produits, utiles avant peinture ou collage
  • Possibilité de choisir un produit prêt à l'emploi pour les retouches rapides ou un concentré pour les gros volumes

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Contenances : de 400 ml en aérosol et 500 ml en spray à 5 L, 20 L, 25 L ou 200 L pour les gros utilisateurs
  • pH : 9,3 pour le nettoyant inox puissant, 8,3 pour le multi-usage, 2,85 pour le nettoyant sanitaire acide
  • Formulations : tensio-actifs, alcools, butoxyéthanol ou bases acides selon l'application
  • Température d'utilisation : de 5 à 50 °C pour les shampoings carrosserie, de 10 à 30 °C pour le nettoyant moto
  • Biodégradabilité : produits biodégradables sur les gammes vélo, multi-usage, inox et plastique
  • Certification : nettoyant inox enregistré NSF A1 pour usages en environnement alimentaire
  • Durée de stockage : de 12 à 36 mois selon les produits
  • Couleurs et parfums : liquides incolores, verts, jaunes ou violets, avec parfum caractéristique ou aromatique

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Entretien automobile et moto : jantes, carénages, moteurs, garnitures et parties chromées
  • Entretien du vélo : cadres, chaînes et composants en acier ou en aluminium
  • Cuisine professionnelle et industrie agroalimentaire : nettoyage des surfaces en inox
  • Sanitaires : robinetteries, éviers et installations soumises au calcaire
  • Bâtiment et menuiserie : nettoyage de profilés en aluminium, de PVC et de vitrages
  • Carrosserie et lavage professionnel : shampoings autoséchants pour véhicules, plastiques extérieurs et surfaces brillantes
  • Ateliers de mécanique : dégraissage de pièces et d'éléments chromés avant remontage

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Tester le produit sur une zone discrète avant le nettoyage complet, surtout sur des surfaces chromées anciennes
  • Appliquer sur une surface froide et à l'ombre, pour éviter les traces de séchage
  • Utiliser un chiffon doux ou en microfibre, sans éponge abrasive
  • Rincer à l'eau claire après l'emploi de produits acides, et ne jamais les laisser sécher sur le métal
  • Porter des gants et lunettes pour les produits concentrés et respecter les dilutions du fabricant
  • Sécher la surface immédiatement après le nettoyage pour éviter les traces d'eau et les dépôts de calcaire
  • Protéger ensuite la surface avec un polish ou une cire adaptée pour entretenir l'éclat plus longtemps

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de nettoyant Contenance Formulation / pH Surfaces concernées Domaine d'application
Nettoyant moto en spray 1 L ou 25 L Eau, alcool, chlore Carénage, jantes, moteur Entretien de motos
Nettoyant vélo biodégradable 500 ml Prêt à l'emploi, sans rinçage Cadres, composants Entretien de vélos
Nettoyant vélo professionnel 750 ml Sans silicone Surfaces laquées, aluminium Atelier de cycles
Nettoyant puissant pour inox 500 ml ou 5 L Butoxyéthanol, pH 9,3, NSF A1 Inox, huiles et graisses Cuisine pro, industrie
Spray nettoyant inox et aluminium 400 ml Aérosol Inox, aluminium Graisses, oxydes et dépôts
Nettoyant sanitaire Ecoline 1 L ou 10 L Acide, pH 2,85 Robinetterie, éviers Entretien du sanitaire
Nettoyant multi-usage Liquid Green 500 ml ou 5 L Biodégradable, pH 8,3 Surfaces lavables Nettoyage général