SCIE CLOCHE POUR PLACO / PLAQUE DE PLÂTRE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 scie cloche pour placo pour professionnels. Vous retrouverez des scies, avec différentes longueurs, différents diamètres, différentes matières : Acier rapide hautes performances contenant 8% de cobalt, HSS et différents nombres de dents : 10 PCS, 11 PCS, 114 PCS,... pour convenir à différents types d'application.
Filter



Scies cloches pour placo : découpez efficacement et proprement vos installations électriques

Les scies cloches pour placo sont des outils de coupe spécialisés conçus pour percer des ouvertures circulaires dans les plaques de plâtre. Dotées de dents acérées, elles permettent de réaliser des découpes précises et nettes, facilitant l'installation de dispositifs tels que les boîtiers électriques, les luminaires ou les conduits de ventilation. Disponibles en différentes tailles, elles s'adaptent aux besoins variés des professionnels du bâtiment, garantissant efficacité et gain de temps sur les chantiers. Leur conception robuste assure une durabilité et une performance optimales.


Points forts des scies cloches pour placo

Les scies cloches Würth se distinguent par leur robustesse et leur performance. Grâce à leur conception de haute qualité, elles garantissent une longue durée de vie et une résistance accrue à l'usure. Leur capacité à réaliser des découpes nettes et précises permet de gagner du temps sur les chantiers tout en assurant un résultat professionnel. De plus, leur facilité d'utilisation et leur compatibilité avec la plupart des perceuses en font un outil indispensable pour les professionnels.


Caractéristiques importantes des scies cloches pour placo

Les scies cloches pour placo de Würth sont disponibles dans une large gamme de diamètres, allant de 25 mm à 150 mm, pour s'adapter à toutes les tailles d'ouvertures nécessaires. Fabriquées en acier de haute qualité, elles assurent une découpe précise et durable. Les dents acérées et bien espacées permettent une évacuation efficace des débris, réduisant ainsi le risque de bourrage.


  • Scies cloches conçues spécifiquement pour la découpe du placo et plaques de plâtre
  • Plusieurs diamètres disponibles : 20 mm, 29 mm, 37 mm, etc.
  • Différentes longueurs et nombres de dents en fonction du besoin
  • Matériaux de coupe hautement résistants comme le carbure de tungstène
  • Grande polyvalence : adaptées également pour l’inox, acier, plastique, bois massif, stratifié, béton cellulaire
  • Idéales pour la découpe de tuyaux, surfaces courbes/profilées et trous chevauchants

Domaines d'applications courants des scies cloches pour placo

Les scies cloches pour placo sont principalement utilisées dans le secteur de la construction et de la rénovation. Elles sont idéales pour installer des boîtiers électriques, des conduits de ventilation ou des luminaires encastrés. Leur polyvalence permet également de les utiliser pour d'autres matériaux légers tels que le bois ou le plastique, élargissant ainsi leur champ d'application.


Conseils d'utilisation des scies cloches pour placo

Pour une utilisation optimale des scies cloches, il est recommandé de toujours vérifier que l'outil est correctement fixé à la perceuse avant de commencer la découpe. Utiliser une vitesse modérée pour éviter la surchauffe et prolonger la durée de vie de la scie. Il est également conseillé de porter des équipements de protection individuelle, tels que des lunettes de sécurité et des gants, pour prévenir tout risque d'accident. Enfin, nettoyer régulièrement les dents de la scie pour maintenir une performance de coupe optimale.